特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
待つ事なく、ワンプッシュでお気に入りの化粧水が0.032mmのマイクロミストへ瞬時に変身! ダイレクトにお肌に噴霧します。 0.032mmは毛穴やキメ(皮溝)よりも小さな粒子。 噴霧するだけで効率的なスキンケアに! 噴霧後は、そっと手のひらで顔全体を包み込みハンドプレスを10カウント。 コードレスで使えるからさまざまな部位に届きます! 従来の超音波式やスチーム式の製品と異なり、待つ事なくボタン一つでミストを大量噴霧。 毎日、効率的に複数回使用できるスキンケアをビープロはお手伝いします。 【効率の理由は4つのポイント!】 1.コットン不要!ミストの後はハンドプレスで10カウント! 2.自分で選んだ化粧水を0.032mmの極小粒子に!大量噴霧! 3.待ち時間なし! 4.潤いを肌深層まで、ストレスフリーで届ける! ※角質層まで 程よい重厚感のあるアルミ合金の本体は、使っているだけでリッチな気分に。 霧よりも小さな粒子が広範囲に散布し、低摩擦のまま保湿に結びつきます。 約5秒で0.4mLに噴霧。 お顔全体にあっという間に化粧水の層を作ります。 コットンに500円玉の大きさの化粧水=2mLと言われるので、使用する化粧水は約5分の1の消費量に! コンパクト設計と美しいライン、USB充電が可能なので職場やプライベートスペースでも使用ができます。 水の重力の力を利用してスプレー口まで流れていくので、従来の吸い上げ式のミストガンに比べ、最後の1滴まで無駄なく使用ができる構造も嬉しい仕様。 お肌だけではなく、デコルテ、ボディや髪にも使用ができ、パックの上からの追い保湿も手軽になりますよ! 5mLと20mLの液体タンクが付いているので、たっぷりでもプチッとでも楽しめる。 オリジナルの化粧箱入りで、ギフトやプレゼントにもおすすめです!
セット内容本体×1、メインタンク・軽量メモリ付タンク、本体充電用USBケーブル×1(Type-C)、取扱説明書 / 保証書(本書)×1 材質アルミニウム合金/銅 消費電力(W)約6.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×42×50 本体質量(g)約 266 入力DC5V/A(Type3) 連続使用時間(分)約30(使用環境により異なる) ノズル口径(Φmm)0.3~0.4 使用電池リチウムポリマーバッテリー3.7V/800mAh タンク容量(mL)メインタンク:約5/軽量メモリ付きタンク:約20 充電時間(時間)約2 使用空気圧(kPa)120
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種のアタッチメントで心地よさを自分好みにカスタマイズ。 ラウンドボール型 / パンプクッション型 / ダブルウォーク アタッチメントは片手で軽く引っ張るだけで簡単に抜けます。 装着する時も軽く押し込むだけでOK。 汚れたらアタッチメント部分は外して水洗い可能です。
セット内容本体×1、アタッチメント×各1(3種)、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS / 合金 マットブラック 消費電力(W)約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×45×98 本体質量(g)約 261(ラウンドボール型アタッチメントを装着した時) 入力DC 5V / 1A (USB Type-C) 電源自動OFF連続 約15分 連続使用時間(分)約40 (使用環境/使用モードにより異なる) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V / 660mAh 充電時間(時間)約 1.5
1台
12,790 税込14,069
3日以内出荷

洗顔用シリコンブラシ(脱着式)/EMS/RF(ラジオ波)/LED(赤)/高速タッピング(振動) 『潤いとハリ感』をキーワードに開発をしたコンパクト美顔器。 手のひらに収まるデザインは、まるで自分の手でケアをしているような一体感。 顔のお手入れ~ボディにもOK!『1つの美容器で総合的にアプローチ』 洗顔用シリコンブラシ(脱着式):専用シリコンブラシで汚れを吸着しながらクリア肌。 RF(ラジオ波):浸透・保水 - ふっくら、もっちり素肌。※角質層まで EMS電流:内側から筋肉を動かし鍛える。 LED照射:ハリ・つや、見た目の印象アップ。 高速タッピング(振動):ゆるめて、和んで、爽快感。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 球面型の優しくフィットする特殊なアーチ型ヘッドで、隅々までケア
セット内容本体×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、ベース×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS 消費電力(W)約9.25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約82×61×59 本体質量(g)約102 入力DC5V/1A(Type-C) 連続使用時間(時間)約1(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V1100mAh 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2 防滴構造IPX5
1台
8,790 税込9,669
翌々日出荷

周期・ポジティブサイクルを意識するお手入れ。 あてるだけで鍛えにくい筋力を内から動かす。 肌と筋肉に同時に寄り添うお手入れ。 豊かな表情筋。理想の位置に導くお手入れ。 キメを整え、ハリ・つや、印象アップ エステティシャンの手技を再現。 顔から腕脚、全身に使える美容器。 力技で擦り過ぎ「赤いかっさ痕」不要のお手入れ。 フェイスケアのために作られた特殊形状の美顔器はコレです! 幅広プレートに3D構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。 中国のカッサケアの現代版。「流す」「押す」「やわらぐ」を搭載されている機能のEMSや高速タッピングで無理なく実現。 力を入れずとも機器がサポートしてくれます。 3D構造で縦にも横にもぴたりとフィット。小鼻や目尻の細かな箇所には、先端の丸みのあるフォルムになっているプレート箇所で優しくケア。
セット内容本体×1、シリコンストラップ×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・クロムメッキ 消費電力(W)約0.46 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×110×22 本体質量(g)約82 入力DC5V/0.5A 連続使用時間(時間)最大約3(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/300mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約1.5
1台
6,490 税込7,139
翌々日出荷

頭皮ケアのために作られた特殊形状の美容器はコレです! 顔のお手入れ~ボディにもOK!『1つの美容器で総合的にアプローチ』 RF(ラジオ波):浸透・保水 - ふっくら、もっちり素肌。※角質層まで EMS電流:内から筋肉を動かし鍛える。 LED照射...ハリ・つや、見た目の印象アップ。 高速タッピング(振動)...ゆるめて、爽快感。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型ブラシ構造で、隅々までケア
セット内容本体×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS 消費電力(W)約4.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×130×30 本体質量(g)約130 入力DC5V/1A(Type-C) 連続使用時間(時間)約6(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V1000mAh 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2
1台
7,490 税込8,239
翌々日出荷

まさに電動カッサともいえる機能性。従来のカッサプレート同様に「流す」「押す」「ほぐす」が可能。 シリコン製のブラシを使用した洗顔から高速タッピング(振動)、温感ケアやEMS(微弱電流)までの機能を1台に集約! 洗顔ケア(シリコンブラシを使った振動洗顔) 高速タッピング 温感ケア 温感タッピング(温感導入) EMS(微弱電流ケア) オートオフ機能で安心安全(約10分) 顔の凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型(T字型)プレートの構造 コンパクトサイズ、重さは131g 充電式コードレスで自宅外への持ち出しもラクラク。 横幅約70ミリの幅広プレートにT字+3D立体構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。
セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、台座ベース×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・クロムメッキ・シリコン 消費電力(W)約3.7 本体質量(g)約131 入力DC5V/0.5A 連続使用時間(分)約60(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh 保証期間1年 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約7.5×7.3×8.2 充電時間(時間)約2
1台
8,490 税込9,339
翌々日出荷

大きめのマッサージボールとマイクロカレント (微弱電流)で、お顔からボディまでしっかりとほぐしながらケアします。 直径35ミリ×4つの大きめボール 人間工学に基づいたハンドルデザイン 電源不要。光を取り込むパネルで、マイクロカレント(微弱電流)ケアを同時に楽しめる 転がすだけで、つまんだり、はなしたり、流したり 幅広な横使い、繊細な縦使いで隅々まで幅広くケア 電源不要。国内・海外問わず、場所を選ばす手軽にしっかりケアができる王道のビューティーケア。 日常防水機能。※完全防水ではありません。長時間シャワー等で水をかけたり、水に沈めたりしないでください。 手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容本体×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質亜鉛合金・ABS 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×83×84 本体質量(g)約311 保証期間1年
1台
7,490 税込8,239
翌々日出荷

一台三役。デリケートな目元や口元、フェイスの細部専用。 高速パッティング(振動) 温熱ケア 高速パッティング(振動)+温熱ケアのダブル機能 オートオフ機能で安心安全(約10分) ホーンヘッドでプッシュケア 気になるデリケートなフェイスポイントにはコレです。 しっかりフェイスケアをするのが一番良いことは、誰もが知っているけど、毎日のケアは、もっと手軽で身近なアイテムはいかがですか? フェイスケアをしてぐったりなんて、本末転倒。手軽にできることは時短で持続性もあり、お肌にも良いこと間違いなし。 忙しい、OLや学生、子育て中のママ、家事に追われる主婦などにお勧めさせていただきます。 乾燥しがちな目元や、こわばりがちな肌の薄い箇所が集中するフェイス細部に最適な1台です。 高速パッティング(振動)や温熱機能が、今ある美容液や化粧水の役割をさらにサポート。 小さなハンディータイプ、軽量約41gなので、洗面所においても邪魔にならず、ポーチにもサッと収まってくれます。 身近な場所に置いて、すぐに使える理想的な美顔器です。
セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・鉄 消費電力(W)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約123×43×20 本体質量(g)約41 入力DC5V/0.5A 連続使用時間(分)約50(モードにより前後します) 使用電池3.7V/250mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約1.5
1台
5,390 税込5,929
翌々日出荷

一台三役。手軽に毎日浸透スカルプ。最大6400回/分のタッピングで心地よい刺激。 極細ロールオン機能搭載。手を汚さず、クシを通すだけで薬剤塗布。 電動式、高速タッピング(振動)で心地よい刺激&薬剤浸透をサポート。 赤色LED(最大650nm)で頭皮をトリートメント。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 充電式コードレス仕様でストレスフリー 毎日コツコツ手軽にできるスカルプケア商品。 時短スカルプにも最適。 3つのシンプルケアがこれ1台でOK。
セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・EVA・アクリル・ステンレス 消費電力(W)約0.93 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約114×60×48 本体質量(g)約123 入力DC5V/0.27A 連続使用時間(分)約70(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/280mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約1.5
1台
7,190 税込7,909
翌々日出荷

一台三役。毎日のシンプルケアでクリア肌。 電動洗顔(極細シリコンブラシつき) 温熱ケア 高速パッティング(振動) オートオフ機能で安心安全(約10分) IPX5の防水機能 毎日の3つのシンプルケアがこれ1台でOK。 シンプルなボタン操作、軽量設計。 USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。 手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。 1回のフル充電で約50分の使用が可能。(工場出荷時の測定による基準)
セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、ベース×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・クロムメッキ・シリコン 消費電力(W)約3.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約58×60×76(シリコンブラシを除く) 本体質量(g)約117 入力DC5V/0.5A 連続使用時間(分)約50(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約2
1台
7,490 税込8,239
翌々日出荷

1コース3分『ベタつき』『カサつき』男の2大悩みを肌深層からOFFする男性用美顔 イオンクレンジング(イオン導出)・イオン導入・マイクロカレント・EMS・RF温感(ラジオ波)・光ケア・冷却ケア これらの機能がこれ1台でOK。手では落とせない汚れや補えない潤いを、ミクロレベルでお手伝い。 業務用としても利用されている機能を搭載、サロンやエステでの使用を想定しているハイスペックデザイン機器です。 メンズ使用を想定したデザインで女性用商品に比べ、ヘッドを大きく設計。 オーバル型を採用し、縦方向にはスイスイと、横方向には幅広にがっつりと、筋肉質な男性の肌にグイグイ攻めていきます! 従来の商品より長いストロークで、ボディーの局部にもしっかり当たります。 シンプルなボタン操作。コンセントから充電でき、使用する時はコードレス。 手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容本体×1、コットンストッパー×1、充電スタンド、充電専用ケーブル×1、コットン、取扱説明書・保証書×1 材質ABS・亜鉛合金 消費電力(W)約15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×75×31 本体質量(g)約263 入力DC9V/1.0A 連続使用時間(分)約40(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 7.4V 720mAh 保証期間1年 使用環境温度(℃)15~30 充電時間(時間)約2.5
1台
41,900 税込46,090
翌々日出荷

水の力で芯から素肌をリセット。角質ピーリング・リフトケア・引しめ・目尻ケア等をカバーし、プルプルうる肌を実感。お肌の悩みを自信に変えていきます。シンプルなボタン操作、軽量設計。USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。Beapro07の使用方法。知っていますか?塗っただけでは浸透に限界のある化粧水…。いつもの洗顔が終わったら・・・ビープロEMS/ピーリング美顔器がお手伝い!6つの機能と4つのステップで美容液を大量浸透へ。Step1 超音波ウォーターピーリング~Cleansingモード。水と超音波振動28000回/秒で古い角質をピーリングしながら汚れを吹き飛ばし、肌表面を整えます。Step2 イオン導出~Cleansingモード。深層の毛穴汚れにもアプローチし、超音波で落としきれなかった汚れを吸着。Step3 EMS~美顔ローラ(引きしめ)。Step1,2で整えたお肌に微弱電流ローラーで引きしめながらリフトケア&美容液の浸透しやすいお肌に。Step4 イオン導入~Nutritionモード。クリアになったお肌にイオンの力で化粧水や美容液をすみずみまで。バリアゾーンを突き抜けて大量浸透。
用途潤いMAX。これ一台でエステのフルコース。洗顔・ウォーターピーリング・イオン導出・EMSリフトケア・美顔ローラー・イオン導入。6つの機能がこれ1台でOK。 セット内容本体×1、シリコンカバー×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書兼保証書×1 材質ABS・ステンレス・クロムメッキ・シリコン 消費電力(W)約1.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約183×49×21 本体質量(g)約113 入力DV5V 連続使用時間(時間)約2(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約2
1台
8,190 税込9,009
翌々日出荷

Beapro(ビープロ)06は忙しい方でも自宅でケアできる本格エステ感覚のEMS美顔器。 お肌の悩みを4つの機能でサポート。 <EMS(低周波)>EMS電流が微弱な刺激で筋肉運動をサポートすることによって、引きしめてハリを保ちます。 <RF温熱>微弱電流による分子の摩擦熱を利用したRF温熱(ラジオ波)によって、じんわりとお肌を温めることで柔軟性を保ちます。※低いレベルで使用している時や、美容液などが冷たいときは温かさを感じにくいことがございます。 <エレクトロポレーション>電気穿孔法とも言われ、エステのメニューにも加わっている技術。特殊な電気の力で極微小な隙間をあけお手持ちの美容液の導入をお肌の深部※角質層までサポートします。 ※本製品のポレーションとしての機能は家庭用です。医療・業務用のものとは異なります。 <LED光エステモード>ピンク・ピンクフラッシュ・赤色・イエロー・青色・マルチカラーの全6パターンのLEDを照射することでお肌の悩みをサポートします。 USB充電式(コンセントアダプタ付属)で持ち歩けるハンディタイプの美顔器。 4つの電極でお顔の細かなパーツから全体までサポート。 持ちやすいデザイン設計。 2つのボタンで難しい設定も不要で簡単操作。
用途<こんなお悩みありませんか?>年齢肌や紫外線のダメージでお肌に潤いを感じない。基礎化粧品をいろいろ試しても効果を感じられない。毎日仕事や家事に追われてエステに行けない。乾燥などのお肌の不調で化粧のノリが悪い。 セット内容本体×1、本体充電スタンド×1、充電スタンド専用USBコード×1、USBコード用ACアダプタ×1、取扱説明書兼保証書×1 材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ 消費電力(W)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約150×43×38 本体質量(g)約71 入力DV5V 連続使用時間(時間)約1-2 使用電池リチウムイオンバッテリー520mAh 充電時間(時間)約2-3(フル充電)
1台
16,900 税込18,590
翌々日出荷

凹凸の多い顔の起伏にフィットし、深く細かくつまんで流す そんなあなたにBeapro(ビープロ)04でリガメントフェイシャルがオススメ リガメントは顔の表情筋・脂肪・皮膚を支えています。このリガメントが弱まると、骨と表情筋の接合が弱まり、重力に引っ張られたお顔が深刻になります。『ビープロ3D美顔ローラー』でリガメントをほぐし、強化することでお肌のハリ艶ケアをしましょう。 マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。 コンパクト設計で、口元をはじめとしたあらゆる顔の起伏部分にしっかり入り込む。 しっかり揉み出す3D構造。360°細かい部分までケア。 お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほぐしてくれます。 Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。・防水仕様でお風呂でもOK <マイクロカレントとは?>人間の身体を流れる電流に、極めて近い性質を持っているとされる、微弱な電流です。ハンドルに設けられたソーラーパネルから光を取り込むことで、微弱電流(マイクロカレント)を発生。
用途<こんなお悩みありませんか?>~体感的に~寝起きは顔がパンパンに・目元や口元がモヤっとする・エステに行く時間がない・高い化粧品を買ってもピンとこない、~表面的に~おでこ・首筋・鼻横・ほほ・口元・眉間・目尻・アゴ セット内容本体×1、収納袋×1、取扱説明書・保証書(日本語)×1 材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約98×55×30 本体質量(g)約122
1台
5,590 税込6,149
翌々日出荷

凹凸の多い顔の起伏にフィットし、深く細かくつまんで流す 極小美顔ローラーで深く、程よくケアをする事で、プロのエステティシャンの『手技』に近い動きを再現。細部まで計算された極小ローラーの形状は、細かな凹凸にもグイグイ入っていきます。 ハリのあるいききとした顔印象へ導き、美肌をサポート。毎日のスキンケア、リラックスタイムを使ってハリ艶ケアはいかがですか?フトBOX入りでプレゼントにも最適! マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。 コンパクト設計で、口元をはじめとしたあらゆる顔の起伏部分にしっかり入り込む。 しっかり揉み出す3D構造。360°細かい部分までケア。 お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほぐしてくれます。 Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。 深層部をケアしたい時に便利なフレキシブル構造。圧力をかけるとローラーが開き、ググッと入り込みます。・防水仕様でお風呂でもOK <マイクロカレントとは?> 人間の身体を流れる電流に、極めて近い性質を持っているとされる、微弱な電流です。ハンドルに設けられたソーラーパネルから光を取り込むことで、微弱電流(マイクロカレント)を発生。
用途<こんなお悩みありませんか?>~体感的に~寝起きは顔がパンパンに・目元や口元がモヤっとする・エステに行く時間がない・高い化粧品を買ってもピンとこない、~表面的に~おでこ・首筋・鼻横・ほほ・口元・眉間・目尻・アゴ セット内容本体×1、収納袋×1、取扱説明書・保証書(日本語)×1 材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約152×47×21 本体質量(g)約75
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷