美容家電 :「ストロー 業務用」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1コース3分『ベタつき』『カサつき』男の2大悩みを肌深層からOFFする男性用美顔 イオンクレンジング(イオン導出)・イオン導入・マイクロカレント・EMS・RF温感(ラジオ波)・光ケア・冷却ケア これらの機能がこれ1台でOK。手では落とせない汚れや補えない潤いを、ミクロレベルでお手伝い。 業務用としても利用されている機能を搭載、サロンやエステでの使用を想定しているハイスペックデザイン機器です。 メンズ使用を想定したデザインで女性用商品に比べ、ヘッドを大きく設計。 オーバル型を採用し、縦方向にはスイスイと、横方向には幅広にがっつりと、筋肉質な男性の肌にグイグイ攻めていきます! 従来の商品より長いストロークで、ボディーの局部にもしっかり当たります。 シンプルなボタン操作。コンセントから充電でき、使用する時はコードレス。 手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容本体×1、コットンストッパー×1、充電スタンド、充電専用ケーブル×1、コットン、取扱説明書・保証書×1 材質ABS・亜鉛合金 消費電力(W)約15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×75×31 本体質量(g)約263 入力DC9V/1.0A 連続使用時間(分)約40(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 7.4V 720mAh 保証期間1年 使用環境温度(℃)15~30 充電時間(時間)約2.5
1台
41,900 税込46,090
翌々日出荷