美容家電 :「トリマー用集塵アダプター」の検索結果
本体丸洗い。お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。アクティブキャッチトリマー。クセヒゲ補え率 約18%アップ
セット内容キャップ、電源アダプター、取扱説明書
消費電力(W)1.4
電源充電式
充電時間(時間)約16
蓄電池タイプNi-MH
RoHS指令(10物質対応)対応
【外刃独立上下フロート】。独立して上下3mmにフローティングする外刃が肌に密着。【低振動・低騒音設計】。独立して交互に駆動する内刃が振動を抑え低騒音化。【アクティブキャッチトリマー】。長く伸びたクセヒゲをしっかりキャッチしてカット。急速1時間充電。持ち運び時に誤動作を防ぐトラベルロック機能。本体丸洗いOK。(IPX7基準)
セット内容本体、キャップ、電源アダプター、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)5
電源充電式
定格電圧(V)AC100~240
本体質量(g)約153
動作方式刃:往復式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×153
充電時間(時間)標準:1
商品タイプ本体
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
美容家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。