5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これらの替刃は100余の工程を経て製品となります。 。厳選された鋼材を使用し、どの工程においても 『切れ味』 と 『耐久性』 を重視しながら丁寧に作り上げております。切れ味の最終検査では、モーターの回転を落とし、あえて切れ難い状態にして、100本近くの束ねた綿糸を刃の左端中央・右端の3ヵ所で鮮やかに切れることを合格の基準としております。
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静音・パワフル設計
質量(g)250 電源(V)AC100~240(50/60Hz) モーターカーボンレスモーター 振幅数(min-1[回/分])1650~1700 寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
1台
33,900 税込37,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気機種 SP-3/TAPIO を継承。さらに楽しく軽快に作業できます。
質量(g)290 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×39×41 振幅数(min-1[回/分])1500~1600
1台
41,800 税込45,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これらの替刃は100余の工程を経て製品となります。 。厳選された鋼材を使用し、どの工程においても 『切れ味』 と 『耐久性』 を重視しながら丁寧に作り上げております。切れ味の最終検査では、モーターの回転を落とし、あえて切れ難い状態にして、100本近くの束ねた綿糸を刃の左端中央・右端の3ヵ所で鮮やかに切れることを合格の基準としております。
厚さ(mm)下刃:1
1個
9,890 税込10,879
6日以内出荷

業務用プロバリカン、理美容、ペット業界で人気。替刃を変えることで刈高を調整
メタリックブルー(一部シルバー) 質量(g)275 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 入力容量10VA 定格電圧(V)3.7 使用温度(℃)10~30が適温 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)約60 寸法(長さL×幅W)(mm)177×37 充電時間(分)150(完全放電時)
1台
37,900 税込41,690
5日以内出荷