美容家電 :「USB」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外刃・内刃が水洗いできて清潔。3枚刃で早剃り・深剃りに対応。もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き。外刃はチタンコーティング。USB充電式(内蔵ニッケル水素充電池使用 ※交換不可)。携帯に便利なコンパクトサイズ
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、USBケーブル(Type-A/Type-C)、保証書付取扱説明書 電源DC2.4V 600mAh、内蔵ニッケル水素充電池(交換不可) 本体質量(g)136 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38 充電時間5時間 連続使用可能時間60分 色(本体)ブラック
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

USB充電式 ファッションシェーバー オーム電機 動画あり
しっかり剃れる回転式27枚刃 ミラー付きキャップ 押すだけかんたん操作 電源切り忘れ防止(5分間運転で自動停止)機能付き コンパクトだから持ち運びに便利 ヘッド部は分解して水洗いOK
付属品充電用USBケーブル、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、刃:ステンレス 電源DC5V/1A 保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による) バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)(内蔵) 充電時間約2時間 USBケーブル長(cm)約54(充電用) 充電方式USB充電式(マグネット式) 使用可能日数約20日(フル充電状態で1日1回約5分間使用の場合)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB給電式(専用USBケーブル1.2m付)。60秒で立ち上がり、いつでもどこでもキレイなストレート。機内持ち込みOK
付属品専用ケース、専用USBケーブル、保証書付取扱説明書 質量(g)60 外形寸法(mm)()170×22×30(プレートロック時) スイッチON/OFF 電源USB給電式/DC 5V/2A ケーブル長(m)【USB】1.2 プレート温度(℃)最高200
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)