しっかり剃れる回転式27枚刃
ミラー付きキャップ
押すだけかんたん操作
電源切り忘れ防止(5分間運転で自動停止)機能付き
コンパクトだから持ち運びに便利
ヘッド部は分解して水洗いOK
付属品充電用USBケーブル、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、刃:ステンレス電源DC5V/1A保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)(内蔵)充電時間約2時間USBケーブル長(cm)約54(充電用)充電方式USB充電式(マグネット式)使用可能日数約20日(フル充電状態で1日1回約5分間使用の場合)