2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49 プレートナノセラミックコーティング 電源自動OFF約60分 温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃) マイナスイオン機能あり
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷

プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。
付属品取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約345 消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650 電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm) プレートシルキーモイスト加工 寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110 機能プレートロック機構 電源自動OFF約60分 最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合) 温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃) マイナスイオン機能あり
1個
6,990 税込7,689
5日以内出荷