天然毛タイプのマイナスイオンリセットブラシ。
天然毛とプラチナコーティングピンのWブラシ構造で髪をしっかりキャッチし、髪を梳かすだけでサラツヤ髪に導きます。
髪に帯電した静電気を、ブラシ部を通して逃げやすくします。
約2000ガウスの強力磁気と、最大約4500回転/分の音波振動を発生します。
マイナスイオンを噴射して、髪の毛にしっかり届けます。
幅(mm)234
奥行(mm)74
高さ(mm)54
本体質量(g)165
電源USB充電式
充電時間(時間)2
付属品USBケーブル、ブラシクリーナー
磁力2000ガウス
モーター回転数(min-1[r.p.m])HIGH:4500、LOW:3900
スイッチメインスイッチ(OFF→LOW→HIGH)
入力端子micro USB Type B
バッテリーリチウムイオン蓄電池(内蔵)
バッテリー容量(mAh)500
バッテリー電圧(V)3.7
美容家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。