美容家電 :「熱風 器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケイジャパンマルチボディファン
入浴後の全身にマイナスイオンの風。お風呂上がりの「新常識」、ハンズフリー”全身”ドライヤー。3way使用(床置き、壁掛け、手持ち)。高効率(低消費電力)BLDCモーター搭載。温風2段階+送風運転(風量切換3段階)。人感センサーでON/OFF自動!本体に近づくと足元からマイナスイオン入りの強力な風が吹き上げます。
用途床置き、壁掛け、手持ち、ボディドライヤー、温風、送風、人感センサー、マイナスイオン 仕様●モーター回転速度(rpm):約105000●最大連続動作時間(分):約3●風量調節:強(青):中(緑):弱(紫) 付属品壁掛けフック 質量(kg)0.658 定格電圧(V)100 温度(℃)最大約92 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×290×92.5 温度調節強風(赤):温風(紫):送風(青) 最大風速(m/s)約15
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷