温度調節付 持ち運びしやすいコンパクトサイズ
アズワン品番65-1332-65
1個
¥2,745
税込¥3,020
3日以内出荷
ブラシでつくる 根元ふんわり、ボリュームアップ
用途■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ■クセ直しやお出かけ前のブローに最適な「SET」モード(温風弱)を追加しました。温風セット後に冷風をあてることでセットも長持ちします。 ■本体にくびれがあるので、握りやすく、手にしっかりフィットします。※:当製品のボディ部における ■ブラシは取り外して丸ごと水洗いできます。 ■電源コードにねじれにくいゴムコードを採用、使いやすく保管もきれいにできます。
材質本体:PC ブラシ:PET
質量(g)250(本体のみ)/315(ブラシ付き)
消費電力(W)700
スイッチ切替スイッチ「DRY - SET - COOL - OFF」
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
イオンマイナスイオン
保証期間1年
ブラシキャッチクッションブラシ
使用地区【海外使用】×
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。
仕様【ラク抜きプラグ】×
付属品スリットフード
色ホワイト
材質(本体)PP
質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチDRY-COOL-OFF
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付)
温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)
風量(m3/min)1.1(DRY時)
保証期間1年
使用地区【海外使用】×
折り畳み可否○
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
幅(mm)210
質量(kg)0.4
高さ(mm)201
奥行(mm)88
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
風量(m3/min)1.3
動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFF
マイナスイオン機能○
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。
サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。
髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器
幅(mm)235
高さ(mm)215
奥行(mm)96
本体質量(g)480
風量(m3/min)1.9
最大消費電力(W)1200
マイナスイオン機能あり
すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
仕様【ラク抜きプラグ】×
付属品スリットフード
材質(本体)PC/ABS
質量(g)400(スリットフード付き)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチTURBO-SET-COOL-OFF
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(スリットフード付)
温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)
風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)
イオンマイナスイオン
保証期間1年
使用地区【海外使用】×
折り畳み可否○
シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
色ライトシアン
消費電力(W)1000/high、400/Low
材質ABS樹脂
寸法(mm)84×178×208
質量(g)505(ノズル含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
保証期間1年
1台
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル
材質ABS、PC
質量(g)485
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1200(TURBO)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214
温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)
風量(m3/min)2.0
電源コード(m)1.8
モードTURBO・SET・COOL
マイナスイオン機能○
軽量コンパクトのハイパワー。小さくても1200Wのハイパワーで使用できるのでノンストレス。家庭でも旅行先でも使えるヘアドライヤーです。
HOT/COOL/OFFの切替。温風でドライしたあとは冷風でキューティクルを整えられます。
色ブルー
質量(g)321
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×178
電源(AC V)100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品)
マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます
ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用
2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)210
質量(kg)0.42
高さ(mm)250
奥行(mm)80
消費電力(W)1200
スイッチTURBO/SET/COOL/OFF
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)101
安全装置温度ヒューズ 157℃
風量(m3/min)1.3
電源(AC100V)50/60Hz
軽量ボディでらくらくスタイリング!シンプル機能のカールドライヤー。
用途■本体215g、ブラシ75g。290gの軽量ボディ&女性の手にフィットする細身ボディでらくに扱いやすくスタイリングができます。 ブラシを取り外しできるので、収納や持ち運び・旅行に便利。 ■ブラシ先端がスリム形状なので髪の隙間に入りやすく、 根元や毛先もしっかりキャッチします。 ■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。 スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■DRY(温風)ー COOL(冷風) の 2 段階切替えのシンプル操作。 COOL(冷風) でクセ付けをキープします。 ■360度回る、ねじれにくく扱いやすい回転式コードです。 保管もきれいにできます。
仕様【ラク抜きプラグ】×
材質本体:PP/PC ブラシ:PBT
色ホワイト
質量(g)215(本体のみ)/290(ブラシ付き)
消費電力(W)700
スイッチ切替スイッチ「DRY - COOL - OFF」
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×46×48(本体のみ)
イオンなし
保証期間1年
ブラシキャッチクッションブラシ
使用地区【海外使用】×
1台
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
うるおう髪へ、手触り変わる新ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。
用途ヘアケア習慣を始める第一歩に。髪に水分を与えながら乾かすことで、髪悩みで多い「乾燥・パサつき」を毎日のヘアドライだけで解決に導くヘアドライヤーです。 。髪にうるおいを与える、モイスチャーイオン(TM)を搭載。水分とマイナスイオンが静電気を低減し、キューティクルを整えることで、うるおい約2.9倍アップ、ツヤ約15%アップ、なめらかさ約8%アップします。手触りから変化を実感し、パサつかないみずみずしい髪へ導きます。うるおい効果持続約9時間で、髪のパサつきを抑え、しっとりまとまる髪を実現します。 ※メーカー測定法・メーカー比較検証法による 。ヘアドライ時、髪の毛同士が触れ合う摩擦によって静電気が発生し、キューティクルへのダメージの原因となります。モイスチャーイオンは、水分とマイナスイオンによって静電気を低減し、キューティクルを整えることで、髪の毛にうるおいを与えます。 。1.5m3/分の大風量。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。 ※スイッチポジション「TURBO使用時」(JIS規格測定法による) 。熱くなりすぎないから髪にやさしい。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制し、髪への熱ダメージを抑えます。 。温度が一目でわかる温度LED表示や、親指1本で操作しやすいスイッチレイアウトなど、直感的な操作性を追求しました。 。メーカー同風量の従来機種と比較して約31%小型化。ノズルの短いI字型のボディで、負担なく使える重心設計です。 ※メーカー従来製品TD260Aと体積比較(メーカー測定法による) 。高級感と落ち着きのあるマット調のセミメタリックのカラーリングを採用。傾ける度にやわらかな光を反射して、心地よいうるおいのある質感を演出します。 。お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオルなどで拭き取ってください。 。電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 。※製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
仕様楽抜きプラグ / 海外使用不可 / 折りたたみ不可 / モイスチャーイオン(TM)
色ゴールド
質量(g)490(電源コードを含めた本体のみ)
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ)
温風温度(℃)80(周辺温度30の場合 TURBO使用時)
風量(m3/min)1.5(JIS規格)
動作切換スイッチ【風量】TURBO/DRY/OFF【温度】HOT/温冷モード/COOL
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
持ち運びに便利な折り畳み式
2段階風量切替えでしっかりスタイリング
耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V)
定格電圧(V)100~120/220~240
コード長さ(m)約1.8
本体質量(g)約385
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230
アズワン品番65-0530-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。
(メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル
材質ABS、PC
質量(g)515
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1200(TURBO)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214
温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)
風量(m3/min)2.0
電源コード(m)1.8
モードTURBO・SET・COOL
マイナスイオン機能○
遠赤外線機能○
旅行や出張に便利なコンパクトサイズ。約340グラムの軽量設計。折りたたみ式で持ち運びや収納に便利。温風・冷風の切替ができます。温風温度は髪にやさしい約85℃。安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品フード、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)340(コード、フードを含む)
消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)
スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風)
電源AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
風量(m3/min)0.84(HOTモード時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4
適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約410
耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8
内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。
仕様【ラク抜きプラグ】×
付属品スリットフード
材質(本体)PC/ABS
質量(g)395(本体のみ)/410(フード付き)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチ切替スイッチ「TURBO/SET/COOL/OFF」
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×83×215(本体のみ)、203×83×215(フード付)
温風温度(℃)95(TURBO時)
風量(m3/min)1.5(TURBO時)
イオンマイナスイオン
保証期間1年間
使用地区【海外使用】×
折り畳み可否○
髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。
幅(mm)237
色ダークグレー
高さ(mm)280
質量(g)625
奥行(mm)87
消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.1
風量調整2段階
マイナスイオン機能あり
1個
¥5,490
税込¥6,039
欠品中
幅(mm)231
質量(kg)0.48
高さ(mm)218
奥行(mm)88
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
機能毛髪巻込み防止
動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFF
マイナスイオン機能○
速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。
長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。
2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。
人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
付属品ワイドノズル、セットノズル
材質PA(ポリアミド)
色ブラック
質量(g)823
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
電源コード(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
1台
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカーSpeedomシリーズ史上最軽量※2 ※1:テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 (2022年2-3月 株式会社セイファート調べ)※2:2024年4月、テスコムのSpeedomシリーズのドライヤーにおいて
用途■大風量×大風圧×ハイパワーのベストバランスを追及することで、”速乾”を実現しています。 ■従来機種からサイズは約11%小型化※、質量は約8%※軽量化を実現し、ロングヘアや毛量の多い方でも疲れにくく快適なドライを提供します。※従来機種 TID2400Bと体積、質量比較。メーカー測定法による。 ■風量3段階からお好みの風を設定できます。また、クールショットスイッチ搭載で、冷風/温風をワンタッチで切り替えられます。 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※ ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ※します。 ※メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■大風量を維持するために必要な、吸い込み口のお掃除。ほこりや髪の毛をさっと取り除くことが可能です。 ■〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。〈セットフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■Speedomシリーズならではのシャープな雰囲気を纏った、ブラック、レッド、ホワイトの3色展開です。
仕様【ラク抜きプラグ】○
付属品セットフード
材質(本体)PC/ABS
質量(g)435(本体のみ)/455(フード付き)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
スイッチ切替スイッチ「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ 「ON/OFF」
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×215(本体のみ)、210×77×215(フード付)
温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY時)
風量(m3/min)2.3(JIS規格)/4.7(自社基準)※TURBO時測定
イオンプロテクトイオン
保証期間1年間
使用地区【海外使用】×
折り畳み可否○
ハンズフリーでながら作業を実現。360度回転で簡単角度調節。しっかり固定できる頑丈設計。どこでも簡単取り付け。ドライヤーを固定して両手が使える。ワンちゃんのタオルドライやブラッシングも楽々手放し。重たいドライヤーを持たなくていいから腕が疲れない。子供が自分で乾かせる。70cmアームで高さも向きも思い通りに。ドライヤー固定/ハンズフリースタンド/簡単/便利/便利グッズ/ヘアセット/セット/おすすめ/髪の毛/ペットの毛/乾燥/乾かす/介護/子育て/育児/シンプル/おしゃれ/省スペース/コンパクト/頑丈/簡単取付/360度/曲がる/時短/ブロー/洗面所/洗面台/脱衣所/机/保護マット/プレゼント/ギフト
用途ハンズフリークリップとして。
材質ABS樹脂、PVC、シリコンアルミ合金、PUレザー
色ホワイト
質量(g)400
対応機種持ち手直径約4.5cmまでのドライヤー
適応寸法(cm)最大天板厚:約7
アーム長さ(cm)約70
耐荷重(g)約750
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
色ホワイト
消費電力(W)1200(ターボ時)
温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)
風量(m3/min)1.6
電源コード(m)約1.7
マイナスイオン機能あり
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
大風量×軽量なシンプルドライヤープロテクトイオン搭載で、まとまりある美しい髪へ
用途■大風量で軽量なので疲れにくく毎日のドライを快適にサポートします。熱すぎない風で髪にもやさしく。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 ■従来機種※より軽量化を実現。500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ※従来機種TD330Bと質量比較。メーカー測定法による ■用途に合わせて[TURBO/SET/COOL]の3段階切り替えスイッチ。どなたでも使いやすいシンプルな操作性と、3色のベーシックカラーをご用意しました。 ■〈セットフード付属〉 ブローやヘアセットに便利なセットフードが付属します。 〈掃除のしやすいインレット※〉 簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のグレー、ゴールド、ホワイトの3色展開です。
仕様【ラク抜きプラグ】×
付属品セットフード
材質(本体)PC/ABS
質量(g)400(本体のみ)/420(フード付き)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチ切替スイッチ 「TURBO/SET/COOL/OFF」
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)85(TURBO時)
風量(m3/min)1.7(TURBO時)
イオンプロテクトイオン
保証期間1年間
使用地区【海外使用】×
折り畳み可否○
「性能」「仕上がり」「価格」のトータルバランスを追求したスタンダードドライヤー。長時間のサロンワークでも、手や腕への負担を軽減できる軽量設計だから、女性にもおすすめ。また、強めの風力だからロングヘアでも短時間で乾かせ、効率的なサロンワークを可能にします。
消費電力(W)1200
質量(g)650
電源コード(m)3
径(Φmm)口先:40
付属品ノズル
色ホワイト
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
強力マグネットでヘアードライヤーを洗濯機に付けて収納できるドライヤーホルダー。収納場所に困るドライヤーを洗濯機横に収納!省スペースなドライヤーホルダー。コードもスッキリ掛けられます。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め・マット:シリコーン、ホルダー内部緩衝材:EVA樹脂
質量(g)約260
備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズtower
耐荷重(kg)約1
寸法(cm)約10×10.5×20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コード収納部:4×2×3.5
洗面扉に掛けて設置するドライヤー用ハンガー。
ドライヤーハンガーとコードホルダーの2個セット。
ドライヤーは掛けるだけ。サッと取り出して使用。電源コードも専用ホルダーでスッキリ。
材質ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
シリーズtower
トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー。
風速30m/秒オーバーの速乾モードから低風速のセットモードまで、最高レベルの実力を発揮。
さらにプラズマテクノロジー、BLDCモーターを搭載した贅沢なハイスペック仕様。
ワンダム・プロドライヤーのフラッグシップモデル。
付属品集風ノズル1個
色ネイビーブラック
消費電力(W)1200(HIGH/HOT時)
スイッチ4段階スライドスイッチ(HIGH/MIDDLE/LOW/OFF)
電源100V(50/60Hz)
本体質量(g)約420
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×230×68
温風温度(℃)90
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
電源コード(m)2.7
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー
用途■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。
仕様【ラク抜きプラグ】○
付属品セットフード/Cタイプ変換プラグ
色ブラック
材質(本体)PC/ABS
質量(g)380(本体のみ)/410(フード付き)
電源(V)AC100~120・200~240(50/60Hz)
消費電力(W)800(100V/200V) 、 1200(120V/240V)
スイッチメインスイッチ「DRY/SET/OFF」、電圧切替スイッチ 100-120V/200-240V
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×70×178(本体のみ)、135×70×178(フード付)
温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合/120V/240V DRY時)
風量(m3/min)1.4(120V/240VDRY時)
イオンマイナスイオン
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
折り畳み可否○
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。
付属品ワイドスタイリングブラシ
幅(mm)221
高さ(mm)51
質量(g)290
奥行(mm)47
消費電力(W)700
風量調整2段階
マイナスイオン機能あり
【750Wなのに1200W相当のスペック”遠赤外線ドライヤー”】。保温効果に優れた特殊セラミックをドライヤーの吹き出し口に配置することで、ヒーターで温まった風が特殊セラミックを通り抜ける構造となり、少ない消費電力でもヘアドライに適した風をつくりだします。遠赤外線の特性を活かした内部構造を採用することで750Wでも1200Wのドライヤーのような使用感を実現。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)750
コード長さ(m)2
本体質量(g)約493
機能風速設定:2段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W215×D87.6×H238
温度設定2段階
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカー 史上最速の速乾力※2。 ※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて
用途■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ■※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■風量×風圧×ハイパワーのベストバランスによって、テスコム史上最速乾※2を実現しました。 大風量:業界最大級※3の2.5m3/分※4(JIS基準) 大風圧:従来機種※5から134%にUP ハイパワー: 1400W※6のパワーで大風量でもしっかり温かい風を送ります。 ■※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて ※3:2023年10月、国内家庭用ヘアードライヤーにおいて ※4:TURBO使用時 ※5:TID2400との比較、メーカー測定法による ※6:定格容量が1400W未満のコンセントではお使いになれません ■新開発の小型高効率モーター搭載で速乾力はそのままに、従来機種から24%※7軽量化を実現。本体サイズもひとまわりコンパクトになりました。※7:メーカー従来機種 TID3500比 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。プロテクトイオンは静電気を抑制し、ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”。プロテクトイオンは髪のツヤめきを16%UP※8します。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■静電気を抑制し髪のまとまりを46%UP※8します。まとまりの良い、扱いやすい髪へ導きます。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■髪の表面が整い、枝毛や切れ毛を31%※8抑制します。髪ダメージが発生しにくい髪へ。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■風量3段階×温度3段階からお好みの風を設定できるタクトスイッチ式。 ■温風と冷風を一定間隔で自動切替することで、髪の表面温度を適温に保ち、髪への熱ダメージを抑制します。 ■大風圧でブローしやすい風を送る、セットフードが付属します。 ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
仕様【ラク抜きプラグ】○
付属品セットフード
材質本体:PC/ABS
質量(g)510(本体のみ電源コード含む)
消費電力(W)1400
スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」・風量切替スイッチ「TURBO/DRY/SET」・温度切替スイッチ「HOT/AUTO/COOL」
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×93×219(本体)
温風温度(℃)95(DRY時)
風量(m3/min)2.5(TURBO使用時)
イオンプロテクトイオン
保証期間1年
使用地区【海外使用】×
騒音レベル(dB(A))70(TURBO時)
折り畳み可否○
手のひらサイズ。重さはわずか230g。
持つ運びたくなる自分だけのポケットサイズドライヤー。
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約230(集風器付)
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)700
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×61×124(使用時)
スイッチ動作(メイン)ON-OFF
日本でも海外でも使える電圧切替式のハイパワードライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。C2タイプ変換プラグ付
色ホワイト
消費電力(W)1000・400(100V)、2000(200V)
材質ABS樹脂
寸法(mm)84×178×208
質量(g)514(ノズル含む)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
保証期間1年
1台
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
毎日をサロン帰りの髪へ 本格志向の シンプル軽量モデル。
用途■サロンシェアNo.1※1ブランド『Nobby』から生まれた Nobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、 「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに プロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 *Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 ■※1:2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ■ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えるクールショットスイッチは、 グリップを握ったときに押しやすい位置に設定。 風量切替スイッチもシンプルな操作性。 ■メーカー従来機種より約22%※2の小型化と約19%※2の軽量化を実現。 大幅に軽量・小型化しながらも風速は34%※2アップ。 持ちやすく乾かしやすい、軽量ドライヤーです。 ※2:NIB300Aとの比較 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンは静電気を抑制し、 ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUP※3します。 ■※3:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、冷風で30秒送風後のツヤ指数の比較 メーカー調べ ■髪の広がりを抑えてまとまる、 扱いやすい髪へ導きます。 ■※4:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、 冷風で30秒送風後のまとまり指数の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■枝毛や切れ毛を約31%抑制※5、髪の表面が整うことで、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ。 ■※5:試験方法:温風を送風しながら1000回ブラッシングした後の 枝毛・切れ毛の発生率の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■セルフブローをサポートするセットフード※6。ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすい、 オリジナルデザインです。 ■※6:使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 ■従来のフィルターに比べ耐久性の高いフィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。※7 信頼の日本製。 ※8 ■※7:業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。※8:2024年11月下旬より順次切替予定。
仕様【ラク抜きプラグ】○
付属品セットフード(ブロータイプ)
材質本体:PC/ABS
質量(g)425(本体のみ)/450(セットフード付き)
消費電力(W)1200
スイッチ風量切替スイッチ DRY/SET/OFF、クールショットスイッチ ON/OFF
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×82×194(本体のみ)
温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、DRY-HOT時)
イオンプロテクトイオン
保証期間2年
使用地区【海外使用】×
折り畳み可否×
高濃度マイナスイオンで髪、サラツヤしっとり仕上げ。大風量でありながら軽量設計です。
色ホワイト
付属品ノズル
質量(g)700
径(Φmm)口先:52
消費電力(W)1500/750
コード長さ(m)3
マイナスイオン機能あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4
適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約410
耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8
内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
美容家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。