絞り込み
風量(m3/min)
  • 1.4
  • 0.79(2)
  • 0.84(1)
  • 1.1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.3(4)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 1.7(2)
  • 1.8(4)
  • 1.9(1)
  • 2(3)
  • 2.0(2)
  • 2.1(1)
  • 2.2(2)
  • 2.4(3)
  • 4.1(1)
  • 4.7(1)
熱風温度(℃)
  • 100~200未満(2)
消費電力(W)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • テスコム(1)
  • Nobby(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラック テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 海外対応 軽量 電圧切替可(100-120V⇔200-240V) Cタイプ変換プラグ付 ブラックテスコム
4,190税込4,609
1個
欠品中
海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー
用途■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフード/Cタイプ変換プラグブラック材質(本体)PC/ABS質量(g)380(本体のみ)/410(フード付き)電源(V)AC100~120・200~240(50/60Hz)消費電力(W)800(100V/200V) 、 1200(120V/240V)スイッチメインスイッチ「DRY/SET/OFF」、電圧切替スイッチ 100-120V/200-240Vコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×70×178(本体のみ)、135×70×178(フード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合/120V/240V DRY時)風量(m3/min)1.4(120V/240VDRY時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】○折り畳み可否
NB4100 ヘアドライヤー NobbyNB4100 ヘアドライヤーNobby(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。
付属品セットフード、スタンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1400スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色本体質量(g)720温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時)風量(m3/min)1.4電源コード(m)3風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77

美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアケア特集
おすすめ人気ランキング
ヘアケア