スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM)
富士フイルムのinstax mini Link+(TM)は、スマートフォンの写真やコンテンツを高精細にチェキプリントできる上位モデルのスマホプリンターです。
従来のmini Linkシリーズの手軽さを継承しつつ、”飾る・映える”体験を大きく進化させました。
最大の魅力は、新搭載の「Design Print」モード。プリンター本体の画像処理能力を強化し、細かい文字やイラスト、デザイン要素までくっきり再現します。
人物写真や絵画向きの「Simple Print」と使い分けることで、用途に合わせた最適な表現が可能です。
専用アプリも進化。スマホの写真アプリやPinterest(R)と連携し、保存した”お気に入り”をアプリに一括取り込み、複数枚をまとめてプリントできます。さらに、チェキの飾り方を事前に確認できる「シミュレーション機能」(額縁・壁貼り・棚置き・スマホ背面など)を搭載。プリント前から完成イメージを描けるため、失敗が少なく、インテリアとしての活用が広がります。
デザイン面では、メタリックブラック×オレンジのアクセントが映える直線的なフォルムを採用。
金属製ストラップフック付きで、据え置きでも持ち運びでも様になります。
Bluetooth接続で操作も簡単、カードサイズのinstax miniフィルムに約15秒でプリント可能です。
- 付属品
- 専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30 cm)
- 質量(g)
- 240(フィルムカートリッジ、記録メディア含まず)
- 外形寸法(mm)
- 86.7×33.4×128(突起部除く)
- 電源
- リチウムイオン電池(内蔵型)
- 対応OS
- iOS/Android(当製品のご利用には、スマートフォンアプリが必要です。当該アプリはスマートフォンのOSによってはご利用になれない場合がありますので、アプリのダウンロードサイト(iOS,Android)からご確認ください。)
- 対応
- 【プリント可能画像フォーマット】JPEG、PNG、HEIF、DNG
- インターフェース
- Bluetooth Ver.5.1
- 使用フィルム
- 富士フイルム インスタントフィルム instax(TM) mini(別売)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- プリント
- 100枚 (フル充電から)※使用条件によりプリント枚数は異なります。
- 内容量
- 1台
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ


































