曜日別特売

コーヒーメーカー

コーヒーメーカー - メリタジャパンコーヒーメーカー - メリタジャパンコーヒーメーカー - メリタジャパンコーヒーメーカー - メリタジャパンコーヒーメーカー - メリタジャパンコーヒーメーカー - メリタジャパンコーヒーメーカー - メリタジャパン

持ちやすさと注ぎやすさを考えた真空二重構造ポット設計、淹れるときのコストパフォーマンス、タイムパフォーマンスが大型が選ばれる理由、真空ステンレスポットだから美味しいアイスコーヒーも作れてオールシーズン使用可能

定格
AC100V/850W
本体質量(kg)
1.8
機能
オートオフ(15分),コンパクトで大容量,スイングフィルター,雫漏れ防止
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×235×345
最大容量(L)
水:1.4(3~10杯用)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75378235LKT1002-B
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする