絞り込み
ブランド
  • テスコム(1)
風量(m3/min)
  • 4.1
  • 0.79(2)
  • 0.84(1)
  • 1.1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.3(4)
  • 1.4(2)
  • 1.5(6)
  • 1.6(4)
  • 1.7(3)
  • 1.8(4)
  • 1.9(1)
  • 2(3)
  • 2.0(2)
  • 2.1(1)
  • 2.2(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(1)
  • 2.83(1)
  • 4.7(1)
熱風温度(℃)
  • 100~200未満(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ベージュ・ホワイト
消費電力(W)
  • 1200~1300未満(1)
1200~1300未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘアドライヤー マイナスイオン I字型 ブラシレスDCモーター 速乾 軽量 低騒音 コンパクト スリム 風量2段階/風温4段階 静電気低減 お手入れ簡単 テスコムヘアドライヤー マイナスイオン I字型 ブラシレスDCモーター 速乾 軽量 低騒音 コンパクト スリム 風量2段階/風温4段階 静電気低減 お手入れ簡単テスコム(1件のレビュー)
14,800税込16,280
1個
当日出荷
速い・軽い・静か。毎日のヘアドライのストレスからあなたを解放する、テスコム初のI字型ドライヤー。最新モーターが巻き起こすパワフルな風が、髪を根元から一気に乾かします。本体質量は約320g(※)と軽量。さらに、モーターをグリップに内蔵しているので重心バランスが良く、手首の負荷を軽減します。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 ※電源コードを除いた本体質量
用途■速い・軽い・静か、毎日のヘアドライのストレスを解放する、新しいドライヤーのかたち。 ■大風圧の高速ブラシレスDCモーター搭載。最新モーターが巻き起こす体感4.1m3/分(メーカー測定)のパワフルな風が髪をかき分け、根元から一気に乾かします。 ■高速ブラシレスDCモーターは、モーターに摩耗するパーツがないので長寿命1,000時間を実現。長く安心して使えます。 ※モーター単体での仕様 ■ノズルを短くし無駄を省いたI字型のボディで、本体を約320gまで軽量化。モーターをグリップに内蔵したことで重心バランスに優れた形状を実現。ドライヤーを振る際の手首の負荷を軽減します。 ※電源コードを除いた本体質量 ■約59%コンパクト化!スリムなボディだから洗面所などの限られたスペースでも収納に便利です。 ■※メーカー従来機種TID3500との体積比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■低騒音化で多様なライフスタイルにフィット。メーカー従来製品より約7%低騒音化。動作音が控えめなので家族が寝ている夜間や小さいお子様がいる家庭でも使いやすいです。 ■※メーカー従来機種TID3500との比較。メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■選べる4つのモード搭載。AUTOモードが熱ダメージを抑制し、髪を優しく乾かす。HIGH/LOW/COOL/AUTOの4つのモードから好みの温度を選べます。温度に合わせて温度LEDリングの色が変化します。 ■インテリアに馴染むやわらかいデザイン。落ち着いたカラーとマット素材を採用。サークル×I字型のボディデザインが家電っぽさを抑え、インテリアと調和します。 ■マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■ブローしやすいセットフード付属。口が平らになっているからブラシにフィット。 ■ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■お掃除しやすいインレットネット。着脱が簡単でお掃除がラクだから、いつでもきれいを保てます。 ■電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付き。 ■※製品の定格・仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。付属品セットフード材質本体:PC/ABS質量(g)約450(本体のみ電源コード含む)、約495(フード付き)品名マイナスイオン ヘアドライヤー消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ TURBO/SET/OFF、MODEスイッチ HIGH/LOW/COOL/AUTO電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×70×239(本体のみ)、146×70×239(フード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、TURBO-HIGH使用時)風量(m3/min)0.8(JIS規格)/4.1(自社基準)※TURBO時測定保証期間1年間

美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアケア特集
おすすめ人気ランキング
ヘアケア