6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本でも海外でも使える電圧切替式のドライヤー。冷風機能付きで、しっかりスタイリング。コンパクトに持ち運べる便利な折りたたみ式。
付属品ノズル/電圧切替スイッチ用具 質量(g)460 電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式) 消費電力(W)AC100V/800、AC240V/1500 コード長さ(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×76×230 付属装置温度過昇防止:サーモスタット、温度ヒューズ 電源プラグ(本体)Aプラグ 色(本体)パールホワイト
1個
2,490 税込2,739
5日以内出荷

高濃度マイナスイオンで髪、サラツヤしっとり仕上げ。大風量でありながら軽量設計です。
ホワイト 付属品ノズル 質量(g)700 径(Φmm)口先:52 消費電力(W)1500/750 コード長さ(m)3 マイナスイオン機能あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

アイリスオーヤマカールアイロン
プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PET ダークグレー 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65 温度(℃)パイプ:約90~約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40 電源コード(m)1.8
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)。冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。コンパクトに持ち運べる便利な折り畳み式。
付属品ノズル、電圧切替スイッチ用具 質量(g)460(ノズル付) 電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式) 消費電力(W)AC100V/800、AC240V/1500 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×80×215 付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ 電源プラグ(本体)Aプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 マイナスイオン機能
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

アイリスオーヤマカールアイロン
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PET オフホワイト 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 温度(℃)パイプ:約90~約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40 電源コード(m)1.8
1台
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヤストレートやツヤカールもするっと 簡単ラウンドモデル。。アレンジのしやすいラウンドモデル。ストレートだけでなく、内巻きや外巻き、スパイラル、波ウェーブまで自由自在。。はさみ心地向上。少ない力でも髪をしっかりキャッチ。スムーズな使い心地に。。マイナスイオン搭載。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
質量(g)約332 電源(V)AC100~240 シリーズmod's hair(モッズ・ヘア) 消費電力(W)100VAC時:0~250 / 240VAC時:0~1600 温度(℃)120~200 コード長さ(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約282×31×36
1台
4,290 税込4,719
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング