軽量ボディでらくらくスタイリング!シンプル機能のカールドライヤー。
用途■本体215g、ブラシ75g。290gの軽量ボディ&女性の手にフィットする細身ボディでらくに扱いやすくスタイリングができます。 ブラシを取り外しできるので、収納や持ち運び・旅行に便利。 ■ブラシ先端がスリム形状なので髪の隙間に入りやすく、 根元や毛先もしっかりキャッチします。 ■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。 スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■DRY(温風)ー COOL(冷風) の 2 段階切替えのシンプル操作。 COOL(冷風) でクセ付けをキープします。 ■360度回る、ねじれにくく扱いやすい回転式コードです。 保管もきれいにできます。
付属品キャッチクッションブラシ
色ホワイト
質量(g)215(本体のみ)/290(ブラシ付き)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)700
スイッチDRY-COOL-OFF
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×46×48(本体のみ)/323×52×49(ブラシ付き)
風量(m3/min)0.45
1台
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
ブラシでつくる 根元ふんわり、ボリュームアップ
用途■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ■クセ直しやお出かけ前のブローに最適な「SET」モード(温風弱)を追加しました。温風セット後に冷風をあてることでセットも長持ちします。 ■本体にくびれがあるので、握りやすく、手にしっかりフィットします。※:当製品のボディ部における ■ブラシは取り外して丸ごと水洗いできます。 ■電源コードにねじれにくいゴムコードを採用、使いやすく保管もきれいにできます。
付属品キャッチクッションブラシ
質量(g)250(本体のみ)/315(ブラシ付き)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)700
スイッチDRY-SET-COOL-OFF
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×49×53(本体のみ)/324×53×53(ブラシ付き)
風量(m3/min)0.45
マイナスイオン機能あり
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。