1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本でも海外でも使えるブラシ型のヘアアイロンです。超軽量、薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。電源ONから1分で約100℃、3分で約200℃。素早い立ち上がりでしっかりヘアスタイリングできます。髪の隅々まで熱の伝わりやすいヒートブラシピンを採用。高温で髪の流れを整え素早くスタイリングできます。ひと目で通電が分かるLED通電ランプ付き電源スイッチ。使いやすい360度回転スイングコード採用。入力保護ヒューズ搭載です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
質量(g)150 電源(V)AC100~240 消費電力(W)25 寸法(幅W×高さH)(mm)(ヒートエリア)78×43 温度(℃)(アイロン部)最大約200(自動電源オフ機能はありません。) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×53×28 電源プラグ(本体)Aプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷

『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります