こだわりの高温設定と風量設定により最適なブロースタイリングが可能です。
黄土含有セラミックを使用することにより、遠赤外線効果、マイナスイオン拡散などの効果が得られ、艶のある髪へと導きます。
色ホワイト
電流(A)12
電圧(V)125
消費電力(W)1200
コード長さ(m)3
本体質量(g)340(コード付属品は除く)
温風温度(℃)120~130
機能4段スライドスイッチ クールボタン
定格電源AC100V(50/60Hz)
1台
¥19,900
税込¥21,890
6日以内出荷
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。