ヘアケア :「マフ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライヤー時間を快適に!レバー式の吸盤で、洗面台の壁やテーブルなどにしっかり固定できるドライヤースタンドです。両手が空くため、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら乾かせるので、ドライヤー時間を有効活用することができます。長めのアームで、楽な姿勢のまま根元から毛先までしっかり乾かせます。
用途レバー式の吸盤で、洗面台の壁やテーブルなどにしっかり固定できるドライヤースタンドです。 。両手が空くため、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら乾かせるので、ドライヤー時間を有効活用することができます。 。両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間の短縮が可能。お子さまやペットのヘアドライにも便利です。 。約48cmと長めのアームで、楽な姿勢のまま根元から毛先までしっかり乾かせます。曲げて動かすこともできるので、好きな高さや角度にドライヤーの位置を調節することが可能です。 。アームを横に伸ばしてセットするとドライヤーの重さで位置が下がってしまう場合があります。アームを縦S字型になるようにセットし、重心をスタンド部分に載せると安定しやすくなります。 。ドライヤーを挟むホルダー部分は360度回転できるので、自由な角度に調節が可能です。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには直径約130mmの平らな面が必要です。 。布地・合成を含む皮革・目の粗いシボ面・曲面・塗装面・厚みが薄いまたは中が空洞になっている面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・窓ガラスや鏡面・不安定な場所には取り付けることができません。 材質ABS、スチール、合成ゴム、PVC ホワイト 質量(g)約760 対応機種ハンドル付きドライヤー(ハンドル部分の直径50mm以下、総重量800gまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×130×665(伸長時)
1個
3,190 税込3,509
翌々日出荷

ドライヤー時間を快適に!リビングの机などに固定できる、クランプ式のドライヤースタンドです。使うときだけ簡単に設置でき、両手が自由に使え、スキンケアやスマートフォンを見ながらの”ながら乾燥”が可能。タオルドライやブローの効率もアップし、子どもやペットのヘアドライにも便利です。曲げて動かせるアーム&360度回転ホルダーで、角度や高さも自由に調節できます。
用途リビングの机などに固定できる、クランプ式のドライヤースタンドです。 。両手が空くことで、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら髪を乾かせるため、ドライヤーの時間を有効活用できます。 。両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間を短縮。子どもやペットのヘアドライにも便利です。 。クランプは回すだけで固定できるため、使うときだけ簡単に設置できます。 。アーム部分は曲げて動かせるため、ドライヤーの位置を好きな高さや位置に調節できます。 。ホルダー部分は360度回転可能。ドライヤーの角度を微調整して固定できるので、ムラなく均一に風を当てられます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。※記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。クランプの内側にシリコンが付いているため、滑りにくく天板を傷つけにくいです。 材質スチール、ステンレス、PVC、ABS、EVA、シリコン ホワイト 質量(g)310 耐荷重(kg)約0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライヤーホルダー:約70×約95×約32、アーム部全長:約480、クランプ部:約55×約82×約137(収納時)、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:65 対応機種直径 最大約50mmまでのハンドル付きドライヤー(本体ハンドル部分の直径)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング