ヘアケア :「ヘアケア」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
幅(mm)195
質量(kg)0.42
高さ(mm)184
奥行(mm)47
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
風量調整5段階
温度調節HOT-SCALP-AUTO H/C
幅(mm)240
質量(kg)0.58
高さ(mm)217
奥行(mm)74
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.7
風量(m3/min)1.4
風量調整5段階
温度調節HOT-SCALP-AUTO H/C
1個
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
幅(mm)46
質量(kg)0.43
高さ(mm)260
奥行(mm)48
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
風量調整3段階
温度調節4段階
1個
¥17,900
税込¥19,690
5日以内出荷
髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)250
質量(kg)0.23
色ホワイト
高さ(mm)38
奥行(mm)26
電源(V)AC100-240 50/60Hz共用
消費電力(W)23
温度(℃)2段階(200・160)
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)12×90
プレートシルキーモイスト加工
1台
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
仕様●パイプ/プレート:シルキーモイスト加工●自動電源OFF機能:約60分
幅(mm)319
質量(kg)0.4
色アイボリー
高さ(mm)69
奥行(mm)34
消費電力(W)100-120V:0.1~350、200-240V:0.1~600
電源1ΦAC100-120V/200-240V
温度(℃)約80~200(10刻み)
コード長さ(m)約1.7
最高温度(℃)約200
パイプ径(Φmm)30
温度調節13段階:約80~200℃ (10℃刻み)
1個
¥9,590
税込¥10,549
5日以内出荷
仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン●自動電源OFF機能:約60分
幅(mm)281
質量(kg)0.31
高さ(mm)45
奥行(mm)31
電源1Φ AC 100-120V/200-240V
温度(℃)13段階:約80~200(10刻み)
プレート寸法(mm)幅24×長さ95
プレートシルキーモイスト加工
最高使用温度(℃)約200(周囲温度30℃の場合)
髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)252
質量(kg)0.28
色ホワイト
高さ(mm)39
奥行(mm)26
電源(V)AC 100-120/200-240
消費電力(W)【100-120V】0.1-520【200-240V】0.1-750
温度(℃)2段階(200・160)
コード長さ(m)1.7
プレートシルキーモイスト加工
1台
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
仕様●プレートロック機構:○
幅(mm)163
質量(kg)0.145
高さ(mm)29
奥行(mm)22
消費電力(W)19
電源1Φ AC100-240V 50/60Hz共用
コード長さ(m)約1.2
最高使用温度(℃)約180(周囲温度30℃の場合)
1個
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。