5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【750Wなのに1200W相当のスペック”遠赤外線ドライヤー”】。保温効果に優れた特殊セラミックをドライヤーの吹き出し口に配置することで、ヒーターで温まった風が特殊セラミックを通り抜ける構造となり、少ない消費電力でもヘアドライに適した風をつくりだします。遠赤外線の特性を活かした内部構造を採用することで750Wでも1200Wのドライヤーのような使用感を実現。
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)750 コード長さ(m)2 本体質量(g)約493 機能風速設定:2段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W215×D87.6×H238 温度設定2段階
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

省エネ仕様の業務用ドライヤー。「電磁波低減ヒーター」&「プラスマイナスイオン発生」2つの機能を追加した進化系ドライヤー。保温に優れた特殊セラミックをドライヤーの吹出口に配置することで、少ない電力でも必要な温度の風を放出。遠赤外線の特性である髪の内部の水分は維持して表面の水分のみ乾燥させる特性を活かし、840Wでも1200Wのドライヤーのような使用感を実現。840Wで1200W相当の風速・温度を発揮することで、約30%の電気代を削減。
付属品ノズル、フィルター(装着済) 質量(g)約493(本体のみ) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)840 コード長さ(m)約2.7 アズワン品番68-5153-58 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×215×87.6
1個
11,998 税込13,198
7日以内出荷

AQUAPLATEとバイブレーション機能を採用したプロ専用ヘアアイロン。水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUAPLATE(アクアプレート)」と、ヘアサロン様より選ばれ続ける理由の。「バイブレーション機能」を搭載した毛髪への負担軽減を追求したヘアアイロン。ムービングプレート機能で毛先カールやウェーブアレンジなど多様なヘアアレンジに対応します。
質量(g)360 消費電力(W)40 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×258×35 温度設定約60℃~200℃
1個
19,800 税込21,780
5日以内出荷

「遠赤外線」を放出するセラミックブラシ+マイナスイオン放出なので、スタイリングした後も潤いとツヤのある髪質に仕上げます。全長20cm程度なので、カバンに入れて持ち運びできるコンパクトモデル。出張や国内旅行はもちろん、海外対応品なので海外旅行にも便利!。プロの美容師様に大変好評いただいているブラシ型ヘアアイロンです。
長さ(mm)【ブラシピン】18 質量(g)270 消費電力(W)35 電源AC100-240V(自動電圧切替) コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×205×47 温度設定4段階(120℃・150℃・180℃・210℃)
1個
6,980 税込7,678
5日以内出荷

軽量の80gでコンパクトサイズ。どこにでも持ち運べて簡単にお直し可能なミニヘアアイロン。
消費電力(W)7 電源アルカリ単三電池2本 本体質量(g)約80(電池別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W33×D193×H30 プレート温度(℃)アルカリ電池使用:約~150/充電電池使用:約~180 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)W13×H57
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング