62dBの静音タイプ ※JIS C9613:2021(8.6騒音試験)に基づく。2種類のブラシ付き。「ワイドクッションブラシ」でストレートや、毛先のカールに。「ロールブラシ」でボリュームアップ。軽量ボディ。回転式コネクター
付属品アタッチメント2種(ロールブラシ・ワイドクッションブラシ)、保証書付取扱説明書
質量(g)286(本体・コードのみ)
消費電力(W)400(HIGHモード時)/200(LOモード時)
スイッチHIGH(強い温風)-LOW(弱い温風)-OFF
電源AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)1.8
温風温度(℃)92(HIGHモードで、周囲温度30のとき)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×226×49(本体のみ)/49×395×49(ロールブラシ付)/49×340×49(ワイドクッションブラシ付)
色(本体)ホワイト
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
リッジの効いた細かなカールが作れる25mmタイプ。持ちやすいグリップ形状。セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになります。スタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします。回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなります。クールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことでアイロンが固定され、髪を巻きやすくなります
質量(g)305
消費電力(W)32
スイッチON/OFF
電源AC100V(50-60Hz)
温度(℃)【アイロン管】最大180
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×64×42.5
電源コード1.8m
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書
質量(g)350(コード、フードを含む)
消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)
スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF
電源AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
風量(m3/min)1.3(HOTモード時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。