幅(mm)210
質量(kg)0.4
高さ(mm)201
奥行(mm)88
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
風量(m3/min)1.3
動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFF
マイナスイオン機能○
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。
サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。
髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器
幅(mm)235
高さ(mm)215
奥行(mm)96
本体質量(g)480
風量(m3/min)1.9
最大消費電力(W)1200
マイナスイオン機能あり
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品)
マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます
ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用
2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)210
質量(kg)0.42
高さ(mm)250
奥行(mm)80
消費電力(W)1200
スイッチTURBO/SET/COOL/OFF
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)101
安全装置温度ヒューズ 157℃
風量(m3/min)1.3
電源(AC100V)50/60Hz
髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。
幅(mm)237
色ダークグレー
高さ(mm)280
質量(g)625
奥行(mm)87
消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.1
風量調整2段階
マイナスイオン機能あり
1個
¥5,490
税込¥6,039
欠品中
幅(mm)231
質量(kg)0.48
高さ(mm)218
奥行(mm)88
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
機能毛髪巻込み防止
動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFF
マイナスイオン機能○
持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。
付属品ワイドスタイリングブラシ
幅(mm)221
高さ(mm)51
質量(g)290
奥行(mm)47
消費電力(W)700
風量調整2段階
マイナスイオン機能あり
手のひらサイズ。重さはわずか230g。
持つ運びたくなる自分だけのポケットサイズドライヤー。
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約230(集風器付)
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)700
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×61×124(使用時)
スイッチ動作(メイン)ON-OFF
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。
5段階の温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264
高さ(mm)73
奥行(mm)30
電源(V)100~120/200~240
コード長さ(m)約1.7
本体質量(g)330
最大消費電力(W)440(100-120V時)
最高使用温度(℃)200
プレート長さ(mm)105
プレート幅(mm)28
温度調節5段階(約120-200℃)
ハイパワー1200W、ツインマイナスイオン搭載。コンパクト&軽量モデル(本体約330g)。小さくてもパワフル風量1.3立米/分、温風・冷風切替え(HOT-COOL)。毛髪巻込み防止機構
付属品集風器
幅(mm)148
質量(kg)0.33
高さ(mm)175
奥行(mm)68
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.7
毎分約10万回転の小型・高速BLDCモーター搭載、最大風速約44m/秒のハイスピードな風でより速く美しくブロー。軽量&コンパクトな折りたたみ式ハンドル。温冷自動切替モードでツヤ感UP。スピード乾燥とセットにも適したスリットノズル付属、トリプルフィルター(着脱式吸込口カバー)。3段階の風量切替え:HIGH/MID/LOW。3つのモード切替え:HOT/H&C/COOL
付属品集風器
幅(mm)187
質量(kg)0.45
高さ(mm)197
奥行(mm)59
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.7
モード切替ホット/温冷自動切替/クール
風量調整3段階(HIGH/MID/LOW)
持ち運びたくなる、ポケットサイズのミニドライヤー。おでかけ先や旅行などの持ち運びにも ※国内専用。ミニでもパワフル700W。コンパクトに折りたためる。手のひらサイズ約230g(コード・集風器を含む)
付属品集風器
幅(mm)114
質量(kg)0.23
高さ(mm)124
奥行(mm)60
消費電力(W)700
コード長さ(m)1.2
自動電圧切り替えで海外でも楽々スタイリング。ノズルレスデザイン採用で旅行に最適なコンパクト設計。手が疲れにくい軽量タイプ約355g。コンパクトに折りたためるツイストハンドル
幅(mm)150
質量(kg)0.36
高さ(mm)183
奥行(mm)63
消費電力(W)100-120V:620-900 200-240V:700-1000
スイッチメイン:TURBO-SET-COOL-OFF
コード長さ(m)1.7
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
コンパクトで満足な速乾力。約10万回転/分のBLDCモーター搭載、パワフルな風を届けます。ハイパワー1200W、マイナスイオン搭載。4種類の風(HOT-SCALP-AUTO H/C-COOL)、2段階風量調節(HIGH-LOW)。軽量・コンパクト375g。取り付けも回転も簡単なマグネット式セットノズル、着脱式フィルター
付属品集風器
幅(mm)107
質量(kg)0.38
高さ(mm)181
奥行(mm)53
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.7
モード切替HOT-SCALP-AUTO H/C-COOL
風量調整2段階
軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)139
高さ(mm)168
質量(g)360
奥行(mm)68
消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.6
風量調整2段階
マイナスイオン機能あり
髪にもっとうるおいを届けるイオンバランステクノロジー搭載。大風量2.3立米/分、1300W高速乾燥、腕が疲れない軽量460g。ロック機能付きターボスイッチ&2段階風量切替。組み合わせて4種類の温風。遠赤セラミックコーティング(吹出口グリル)。毛髪巻き込み防止機構
付属品集風器
幅(mm)181
質量(kg)263
高さ(mm)215
奥行(mm)82
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)1300
スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFF
コード長さ(m)約1.7
大風量2.0立米/分、マイナスイオン発生部を4カ所搭載。地肌にやさしい低温風の設定ができる、スカルプスイッチ付。温風と冷風を簡単に切替えられるクールスイッチ搭載。フレックスノズルで乾燥とセットの切換えが可能
付属品集風器
幅(mm)225
質量(kg)0.51
高さ(mm)209
奥行(mm)85
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)1200
スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFF
コード長さ(m)約1.7
100~120、200~240V地域対応。海外使用OK。国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換え。ツインマイナスイオン機能。つかいやすいシートスイッチ。先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム。先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ。毛髪巻込み防止機構
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ
幅(mm)245
質量(kg)0.32
高さ(mm)55
奥行(mm)51
電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz共用)
消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700
スイッチ(メイン)ON-OFF
コード長さ(m)約1.7
モード切替HIGH-LOW-COOL
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
スリムボディと2種類のブラシ。ふんわりツヤ髪スタイリング。
付属品ワイドスタイリングブラシ、ロールキャッチブラシ
幅(mm)221
色ピンク
高さ(mm)51
質量(g)290
奥行(mm)47
消費電力(W)700
風量調整2段階
マイナスイオン機能あり
1個
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
先玉ブラシで、地肌にやさしく髪をしっかりキャッチ。
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ
幅(mm)234
色ゴールド
高さ(mm)58
質量(g)310
奥行(mm)51
消費電力(W)700
風量調整2段階
マイナスイオン機能あり
1個
¥5,490
税込¥6,039
4日以内出荷
幅(mm)181
質量(kg)0.41
高さ(mm)196
奥行(mm)80
消費電力(W)【100V・200V】850【120V・240V】1200
電源1ΦAC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用
コード長さ(m)約1.7
機能毛髪巻込み防止
動作切換スイッチHIGH-LO-OFF
マイナスイオン機能○
1個
¥4,490
税込¥4,939
4日以内出荷
コードレスタイプのカールアイロン(25mm)。2段階温度切替え(約140/180℃)、セラミックコーティングパイプ。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ
幅(mm)231
質量(kg)0.17
高さ(mm)50
奥行(mm)34
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!。手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利。ブラシ型のセラミックコーティングプレート。特許取得のブラシ形状 ※特許第7624548。2段階温度調整(約140℃/180℃)。充電池の取り外しOK、海外使用OK※。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ。専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)
付属品USBケーブル、キャップ
幅(mm)175
質量(kg)0.1
高さ(mm)24
奥行(mm)27
電源充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用)
連続使用時間(分)25
充電時間(時間)4
コードレスタイプのストレートアイロン。海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き。海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ
幅(mm)183
質量(kg)0.17
高さ(mm)35
奥行(mm)31
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
充電式コードレスタイプ。男性の短い髪に適した幅10mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。USB充電式(USB-ACアダプター +USBケーブル付属) ※本体側 USB Type-C対応。持ち運びやすい手のひらサイズ。毛先をアレンジしやすいラウンドボディ。2段階温度調節(約200/160℃)。持ち運びに便利なキャップ + プレートロック機構付
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル
幅(mm)187
質量(kg)0.125
高さ(mm)33
奥行(mm)31
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
プレートチタンコーティング
使用時間(分)約25分(200℃設定)
温度調節2段階(200・160℃)
充電時間(時間)約4
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
コードレスタイプの2WAYアイロン。ストレート&カール(25mm)。2段階温度切替え(約120/160℃)、セラミックコーティング、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ
幅(mm)235
質量(kg)0.2
高さ(mm)53
奥行(mm)36
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
男性の短い髪に適した幅12mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。高性能ヒーター搭載(毎秒25 回以上のセンシングで温度低下を抑制)。スピード加熱(立ち上がり約25秒)※最高温度設定、100℃到達時。マイナスイオン機能搭載、2段階温度調節(約200/160℃)。海外使用OK(AC100V-240V対応)、自動電源OFF(約60分後)。収納、持ち運びに便利なプレートロック機構
幅(mm)250
質量(kg)0.23
高さ(mm)38
奥行(mm)26
消費電力(W)23
コード長さ(m)約1.7
最高温度(℃)約200
プレートチタンコーティング
安全装置電流ヒューズ6.3A
イオンマイナスイオン
温度調節2段階(200・160)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ
幅(mm)234
質量(kg)0.315
高さ(mm)58
奥行(mm)51
消費電力(W)100V・200V:約500/120V・240V:約700
電源1Φ AC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用
コード長さ(m)約1.7
温風温度(℃)HIGH:約105、LOW:約85(100V・200V)、HIGH:約120、LOW:約95(120V・240V)
安全装置温度ヒューズ 152℃
風量調整HIGH-LOW
マイナスイオン機能○
1個
¥4,890
税込¥5,379
5日以内出荷
3種のブラシで多彩にアレンジ。先玉ブラシで地肌にやさしくスタイリング。
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、ロールキャッチブラシ、ブローアイロンブラシ
幅(mm)234
色ネイビー
高さ(mm)58
質量(g)310
奥行(mm)51
消費電力(W)700
風量調整2段階
マイナスイオン機能あり
1個
¥6,490
税込¥7,139
5日以内出荷
すばやい加熱とマイナスイオン。しっかり即艶ストレート。
13段階のデジタル表示で、細やかな温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
すべりがよく、髪にやさしいナノセラミックコーティングのアイロンプレートです。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)295
高さ(mm)80
奥行(mm)36
本体質量(g)350
プレート長さ(mm)110
プレート幅(mm)35
温度調節13段階(約80-200℃)
1個
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。
ストレートからふんわりボリュームも。
「イオンバランステクノロジー」搭載。
静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。
スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49
プレートナノセラミックコーティング
電源自動OFF約60分
温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)
マイナスイオン機能あり
1個
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
ブラシでスーッと簡単ボブスタイル。シリコンコームが髪をしっかりキャッチして、毛先にきちんとカール。ブローも外巻き&内巻きも、前髪もこれ1本で思いのまま。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)244
色グレー
高さ(mm)44
質量(g)265
奥行(mm)43
消費電力(W)300~370
電源(AC V)AC100~120/200~240
最高使用温度(℃)200
1個
¥6,590
税込¥7,249
5日以内出荷
ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
色ピンク
高さ(mm)230
電源(AC V)AC100~240
最高使用温度(℃)200
仕様充電時間/持続時間:充電時間約4時間、持続時間約20分(160℃設定でカールアイロン使用時)
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、パイプカバー
幅(mm)235
質量(kg)0.2
色ブラック
高さ(mm)53
奥行(mm)36
温度(℃)約120/160
最高温度(℃)約160
使用電池リチウムイオン充電池(KTH-14)
温度調節2段階(約120/160℃)
1個
¥6,890
税込¥7,579
5日以内出荷
コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ
幅(mm)139
質量(kg)0.07
高さ(mm)22
奥行(mm)22
消費電力(W)5(充電時)
電源充電式
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)
最高使用温度(℃)180
入力端子本体側:USB Type C
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)15
USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)。持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き。専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)。最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート。温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分。海外使用OK。スピード加熱約60秒※
幅(mm)160
質量(kg)0.05
高さ(mm)25
奥行(mm)21
消費電力(W)14
電源USB給電式/DC 5V2A
温度(℃)2段階(150、190)
プレートセラミックコーティング
プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、
髪への熱ダメージとうるおいを守ります。
ヘアカラーの色落ちも抑えます。
仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。
スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
最高200℃までの5段階の温度調節ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと
行き渡らせることができます。
付属品取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
質量(g)約345
消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650
電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)
プレートシルキーモイスト加工
寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110
機能プレートロック機構
電源自動OFF約60分
最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)
温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)
マイナスイオン機能あり
1個
¥6,990
税込¥7,689
5日以内出荷
持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル
幅(mm)187
質量(kg)0.13
色ホワイト
高さ(mm)33
奥行(mm)31
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
温度(℃)2段階(200・160)
充電時間4時間
使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)
入力端子本体側:USB Type-C
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)25(200℃設定)
1台
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)
質量(g)390
温度(℃)約120~200
電源(AC V)100~240
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41
水タンク容量(mL)約5
1個
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。カールアレンジもしやすいラウンドボディ。海外使用OK(100-240V)。マイナスイオン機能搭載。。素早く立ち上がるスピード加熱。。コンパクトに収納できるプレートロック機構。
1台
¥6,690
税込¥7,359
8日以内出荷
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。