シェーバー/スキンケア用品 :「お風呂洗浄」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ3枚刃 240V
全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのお風呂でも使えるメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です
仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒) 付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)185(キャップ除く) シリーズラムダッシュ 消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時) 電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4 表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック 刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー 使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間 使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター 商品タイプ本体 防水IPX7基準検査クリア 洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄
1個
22,900 税込25,190
7日以内出荷

鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味です。充電式です。プロバリカンと同じハイパワーな「リニアモーター」を搭載しました。約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに往復駆動させ、ハイパワーをキープします。ヘア全体の刈り終わりまでスムーズなカットを実現します。切れ味にこだわった「日本製刃」を採用。刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施しました。カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角可動刃で切れ味がスムーズ、長もちします。お風呂でも使える&ウェットカット対応。お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプです。シャンプー時のウェットカットで、スムーズな刈り心地を実現します。防水設計&ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単。カット後の毛クズ処理も本体まるごと水洗い※1で簡単に行えます。刃を外さずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄です。急速1時間充電&1分クイックチャージ。約1時間でフル充電できます。電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で思い立ったらすぐに使えます。0.5mm単位でこだわりのスタイリングができる「刈り高さアタッチメント」。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~20mmまでのスタイルに対応します。(直刃のカットは約0.5mm)。刈り高さアタッチメントは1~10mm・11~20mm。充電表示・完了ランプ。本体のランプ表示でお知らせします。充電スタンド付属。充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。スイッチロック機能。簡単な設定でロック可能です。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。海外でも使える、オートボルテージAC100V~240V。自動電圧切替付きで、国内でも海外でも使えます。
その他アタッチメントA(1-10mm)、アタッチメントB(11-20mm) 付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),刈り高さアタッチメント(11~20mm),充電スタンド,専用オイル,掃除用ブラシ,ポーチ 質量(g)185(アタッチメントを除く) 消費電力(W)【充電時】10 電源充電式 対応水洗い / 海外使用 / 防水設計 電源電圧(V)AC100~240自動電圧切替付) 連続使用時間90分間 コード【POS】4549980688854 充電時間1時間 使用電池Li-ion(リチウムイオン)電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.0×4.8×4.9 アズワン品番69-6002-76
1個
18,798 税込20,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマー 白
0.5mm単位でヒゲの長さが調節可能です。(直刃は約0.5mm)。長さ切替ダイヤルはアタッチメントを付けて本体正面のダイヤルを回すだけで、1~10mmまで0.5mm刻みの19段階調節が可能です(直刃は約0.5mm)。こだわりのヒゲスタイリングを実現します。水・洗顔剤をつけてカットすると、肌あたりがスムーズにカットできます。1mm~10mmの19段階調節(直刃は約0.5mm)が可能です。切れ味の良い「45°鋭角刃」で正確に仕上がります。小幅な刃で細かい部分もあてやすいです。刃をはずさずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄で手間をかけずにサッとお手入れができます。使ったあとはサッと流せます。これからはお風呂グルーミングが男磨きの基本です。お風呂グルーミングに適切化した防水設計はお風呂で水や洗顔剤などをつけてウェットトリミングができ、使ったあとはサッと流せる防水設計です。軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
付属品刈り高さアタッチメント / AC100V専用アダプター / 専用オイル / 掃除用ブラシ 質量(g)140(刈り高さアタッチメント含まず) 消費電力(W)【充電時】0.5 電源充電式 対応充電表示ランプ / 水洗い 連続使用時間45分間 別売付属品替刃/ER9606 モード切替0.5mm(直刃) / 1~10mmまで0.5mm刻み(19段階) コード【POS】4902704219039 充電時間12時間 電池ニッケル水素電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×4.7×4.6 アズワン品番69-6002-60 電源仕様AC100V専用
1個
7,928 税込8,721
5日以内出荷

『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります