2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ヘアーカッター 黒
20段階(直刃+アタッチメント)で手軽にスタイルがキープできます。プレシジョンカッティングブレード。切れ味のよい45°鋭角刃を採用しました。刃先段差が短いため、エリ足などの輪郭がよりはっきり仕上がります。髪を逃しにくく、刈り残しを低減することでスピーディーにスタイリングできます。使いやすさを追求したコンパクトボディで、さまざまな部位でカットがしやすいです。ナチュラルアタッチメントと刈り高さアタッチメント(スライド式)。かきあげるだけで髪をランダムにカットし、自分で簡単かつ自然にボリューム調節ができます。刈り高さアタッチメント(スライド式)。スライドさせて長さを選ぶだけで、思い通りのヘアースタイルがつくれます。刈り高さアタッチメント(スライド式)(1~10mm)20段階調整(直刃+アタッチメント0.5mm刻み)(直刃のカットは約0.5mm)。ウォータースルー洗浄 刃をはずさずに、手間なく毛クズを洗い流せます。長さ切替ダイヤル ダイヤル操作で1mmから10mmまでのスタイルに対応します(直刃のカットは約0.5mm)。自動電圧切替付(AC100~240V)で国内はもちろん、海外でも使用できます。
付属品アタッチメントA(1~10mm),ナチュラルアタッチメント,オイル,掃除用ブラシ,ACアダプター 質量(g)157(アタッチメント含まず) 電源AC100~240V(自動電圧切替付) 対応水洗い 連続使用時間フル充電で連続40分間使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.3×5.1×4.4 アズワン品番69-6002-63 電源仕様8時間充電・交流式 防水
1個
8,328 税込9,161
9日以内出荷

鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味です。充電式です。プロバリカンと同じハイパワーな「リニアモーター」を搭載しました。約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに往復駆動させ、ハイパワーをキープします。ヘア全体の刈り終わりまでスムーズなカットを実現します。切れ味にこだわった「日本製刃」を採用。刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施しました。カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角可動刃で切れ味がスムーズ、長もちします。お風呂でも使える&ウェットカット対応。お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプです。シャンプー時のウェットカットで、スムーズな刈り心地を実現します。防水設計&ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単。カット後の毛クズ処理も本体まるごと水洗い※1で簡単に行えます。刃を外さずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄です。急速1時間充電&1分クイックチャージ。約1時間でフル充電できます。電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で思い立ったらすぐに使えます。0.5mm単位でこだわりのスタイリングができる「刈り高さアタッチメント」。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~20mmまでのスタイルに対応します。(直刃のカットは約0.5mm)。刈り高さアタッチメントは1~10mm・11~20mm。充電表示・完了ランプ。本体のランプ表示でお知らせします。充電スタンド付属。充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。スイッチロック機能。簡単な設定でロック可能です。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。海外でも使える、オートボルテージAC100V~240V。自動電圧切替付きで、国内でも海外でも使えます。
その他アタッチメントA(1-10mm)、アタッチメントB(11-20mm) 付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),刈り高さアタッチメント(11~20mm),充電スタンド,専用オイル,掃除用ブラシ,ポーチ 質量(g)185(アタッチメントを除く) 消費電力(W)【充電時】10 電源充電式 対応水洗い / 海外使用 / 防水設計 電源電圧(V)AC100~240自動電圧切替付) 連続使用時間90分間 コード【POS】4549980688854 充電時間1時間 使用電池Li-ion(リチウムイオン)電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.0×4.8×4.9 アズワン品番69-6002-76
1個
18,798 税込20,678
9日以内出荷

『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング