手にピタっとフィットするスタイリッシュボディ♪使いやすく切れ味バツグンのUSB充電交流式バリカンです。アタッチメントを付けて3.5mm~15mmまで合計24段階の刈り高さの調節が可能。スキ刈りコーム搭載で、本体上部のスイッチをスライドすることでスキ刈りコームがポップアップし、簡単にボリューム調節可能です。UBS充電交流式(Type-A-専用プラグ)だから充電が切れた場合はコードにつないで交流式でもご使用いただけます。刃部は取り外し水洗い可能なので清潔にご使用いただけます。
付属品本体、刈り高さアタッチメント×1、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ、USBケーブル(Type-A専用プラグ)
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂
質量(g)148
電源USB充電交流式(Type-A専用プラグ)
使用時間約8時間充電で45分使用可能(定格出力DC5V1AのUSB-ACアダプター使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.8×17
アズワン品番69-8791-24
刈高調整(mm)アタッチメント24段階調節可能(3.5~15/0.5刻み)
1台
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
魅せるツルツル肌にしてくれる、眉コーム付きのフェイスシェーバーです。ウブ毛を剃ってメイクのノリもぐーんとアップできるので、見た目の印象がよくなります。マユも楽々お手入れできるアタッチメント付きです。掃除用ブラシで簡単にお掃除できて、清潔に保てて安心。スタイリッシュな見た目で、手に持ちやすく扱いやすいです。
用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び
付属品掃除用ブラシ、取扱説明書
質量(g)15
使用電池単4形アルカリ乾電池1本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×1.5×14
定格時間週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
水洗いで、いつでも清潔ネット刃で、お肌にやさしくツルツル仕上げにしてくれるレディシェーバーです。ビキニライン用トリミングコームで、キレイなラインを作れます。キレイに仕上がるネット刃で、お肌を傷めずなめらかに剃れます。前後2種のトリマー刃を使い分けることで、どんな部位でも寝た毛やクセ毛を残さずキャッチし、やさしくカットできます。前方の刃はストレート型で、腕や脚などの広範囲を効率よく除毛できます。後方の刃はカーブ型で、脇などの処理しにくい部位にもしっかりフィットし、剃り残すことなくケアできます。
用途ボディシェーバー、毛のお手入れに。電気シェーバー/ネット刃/トリマー刃/トリミングコーム/水洗い/小型/乾電池式
付属品掃除用ブラシ、ビキニライン用トリミングコーム、取扱説明書(保証書)
質量(g)94
使用電池単4形アルカリ乾電池2本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.1×17
定格時間週に2回、約5分使用で約1ヵ月使用可能
1個
¥1,690
税込¥1,859
6日以内出荷
使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター
電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用)
使用時間(分)約45
バッテリーニッケル水素電池
保証期間1年間
充電時間(時間)8
1台
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
水洗いでいつでも清潔にご使用いただける、男性の身だしなみに全身に使えるメンズボディシェーバーです。長い毛やくせ毛も前後2種のトリマー※でしっかり短くし、仕上げにネット刃でツルツルに仕上げます。※前方のストレート型刃で、腕や胸、お腹などの広範囲を効率よく除毛。後方のカーブ型刃で脇などの処理しにくい部位にフィットし剃り残りなくケアできます。毛量の調節ができるトリミングコーム付き。WET剃りやせっけん剃りも可能で本体は水洗いOKのIPX6相当防水です。
付属品掃除用ブラシ、トリミングコーム
材質本体/ABS、トリマー/ステンレス、ネット刃/ニッケル合金、コーム/ABS
質量(g)94
電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)
使用時間週に2回、約5分使用で約1ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.1×17
アズワン品番69-6855-31
防水IPX6
1台
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
水洗いでいつでも清潔!男の身だしなみに、全身を優しくシェービング。長い毛や癖毛も前後2種のトリマー※でしっかり短くし、最後は中央のネット刃でお肌に優しくツルツルに仕上げます。※前方の刃はストレート型で、腕や胸、お腹などの広範囲を効率よく除毛できます。後方の刃はカーブ型で、ワキなどの処理しにくい部位にもしっかりフィットし、剃り残すことなくケアできます。トリミングコームで、スネやアンダーヘア等も自然に毛量調整できます。(9mm仕上げ)。防水(IPX6)なので、水洗いができて清潔。WET剃り・石鹸剃りも可能です。
付属品掃除用ブラシ、トリミングコーム
電源単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)
使用時間1週間に2回(1回5分間)として、約1ヶ月使用(アルカリ乾電池使用時)
保証期間6か月間
1台
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
産毛を剃って、メイクのノリもぐーんとアップ。
コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。
マユ用の小さな5mm刃は細かい仕上げにとっても最適。
フェイス用の25mm刃は顔全体の産毛を手早くお手入れ。
付属品フェイス用刃・2mm/4mm用コーム・6mm/8mm用コーム、掃除ブラシ
材質本体:ABS樹脂、コーム:透明ABS樹脂、トリマー:ステンレス
色シルバー
電源(V)単4形アルカリ乾電池×1本(乾電池別売)
本体質量(g)20
使用時間週2回(1回5分)として、約1か月(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×145
保証期間6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
多彩なアタッチメントでマユや素肌をケアするレディース用フェイスシェーバー。ウブ毛を剃って、メイクのノリもぐーんとアップ。マユ用の小さな5mm刃は細かい仕上げに最適。フェイス用の25mm刃は顔全体のウブ毛を手早くお手入れ。マユは「マユコーム」で好みの長さに簡単アレンジ。コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。保証期間:お買い上げ日より6ヵ月。
用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/ペンシルタイプ/アタッチメント4種付き/コンパクト/旅行/持ち運び
付属品マユ用刃、フェイス用刃、マユコーム(2mm/4mm)、マユコーム(6mm/8mm)、掃除ブラシ
質量(g)20
使用時間週2回(1回5分)として、約1ヵ月使用可能
使用電池単4形アルカリ乾電池×1本 (別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×1.5×14.5
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
長さの異なる2種の刃とアタッチメントで、マユもフェイスもお手入れ簡単なフェイスシェーバーです。フェイス用の25mm刃で、顔全体のウブ毛を手早くお手入れできて楽々です。マユ用の小さな7mm刃は、細かな仕上げにとっても最適です。スムーズで綺麗に仕上げやすいです。マユ用の小さな7mm刃は、刃幅が短いので誤ってまつ毛を切ってしまう心配もありません。マユコームで好みの長さに簡単アレンジできて使いやすいです。握りやすい形状で細かなお手入れも自由自在で上手く仕上げやすいです。
用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び
付属品フェイス刃(本体装着)、マユ刃(刃幅7mm )、マユコーム(2.4.6mm) 、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書)
質量(g)22
使用電池単4形アルカリ乾電池1本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×2×14.5
定格時間週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能
1個
¥1,590
税込¥1,749
6日以内出荷
多彩なアタッチメントでマユや素肌をケアするレディース用フェイスシェーバー。ウブ毛を剃って、メイクのノリもぐーんとアップ。マユ用の小さな5mm刃は細かい仕上げに最適。フェイス用の25mm刃は顔全体のウブ毛を手早くお手入れ。マユは「マユコーム」で好みの長さに簡単アレンジ。コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。
用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/ペンシルタイプ/アタッチメント4種付き/コンパクト/旅行/持ち運び
付属品マユ用刃、フェイス用刃、マユコーム(2mm/4mm)、マユコーム(6mm/8mm)、掃除ブラシ
質量(g)19
使用時間週2回(1回5分)として、約1ヵ月使用可能
使用電池単4形アルカリ乾電池×1本 (別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×1.4×14
1個
¥1,090
税込¥1,199
6日以内出荷
デリケートなVIOゾーンのお手入れに最適。長い毛やくせ毛、濃い毛や太い毛もスムーズにカット。カミソリよりもお肌に優しく、専用アタッチメントを装着することで毛を残したい部位(Vゾーン)の毛量調節が可能。刃先がL字タイプなので、角度を気にせず使い易い設計。刃が小型の使い易いコンパクトヘッド。細部の毛もしっかりお手入れできる。アタッチメント装着で、長さを5段階(2/4/6/8/10mm)の調節ができる。毛量調節も自由自在に。生活防水仕様(IPX5)なので、使用後は水洗いができ、お手入れが簡単。清潔を保てる。シェービングの時はドライシェービングをおすすめします。6個のLEDライトでしっかり照らす、コンパクト女優ミラー付き。普通と拡大鏡も2面タイプ。乾電池式なので、コードレス。コンパクトで持ち運びに便利。
用途レディースシェーバー デリケートゾーン ボディシェーバー 電気シェーバー 水洗い可能
付属品VIOトリマー(本体付属)、トリミングコーム(2/4/6/8/10mm仕上げ)、コンパクト女優ミラー、お試し用単3形アルカリ乾電池1個、お試し用ボタン乾電池CR2032×2個
色ホワイト
質量(g)53
電源(V)単3形アルカリ乾電池1本使用(別売り)
使用時間約60分間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シェーバー:3×3×14、女優ミラー:6.8×1.5×13.3
1個
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。