シェーバー/スキンケア用品 :「美顔水」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Beapro(ビープロ)06は忙しい方でも自宅でケアできる本格エステ感覚のEMS美顔器。 お肌の悩みを4つの機能でサポート。 <EMS(低周波)>EMS電流が微弱な刺激で筋肉運動をサポートすることによって、引きしめてハリを保ちます。 <RF温熱>微弱電流による分子の摩擦熱を利用したRF温熱(ラジオ波)によって、じんわりとお肌を温めることで柔軟性を保ちます。※低いレベルで使用している時や、美容液などが冷たいときは温かさを感じにくいことがございます。 <エレクトロポレーション>電気穿孔法とも言われ、エステのメニューにも加わっている技術。特殊な電気の力で極微小な隙間をあけお手持ちの美容液の導入をお肌の深部※角質層までサポートします。 ※本製品のポレーションとしての機能は家庭用です。医療・業務用のものとは異なります。 <LED光エステモード>ピンク・ピンクフラッシュ・赤色・イエロー・青色・マルチカラーの全6パターンのLEDを照射することでお肌の悩みをサポートします。 USB充電式(コンセントアダプタ付属)で持ち歩けるハンディタイプの美顔器。 4つの電極でお顔の細かなパーツから全体までサポート。 持ちやすいデザイン設計。 2つのボタンで難しい設定も不要で簡単操作。
用途<こんなお悩みありませんか?>年齢肌や紫外線のダメージでお肌に潤いを感じない。基礎化粧品をいろいろ試しても効果を感じられない。毎日仕事や家事に追われてエステに行けない。乾燥などのお肌の不調で化粧のノリが悪い。 セット内容本体×1、本体充電スタンド×1、充電スタンド専用USBコード×1、USBコード用ACアダプタ×1、取扱説明書兼保証書×1 材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ 消費電力(W)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約150×43×38 本体質量(g)約71 入力DV5V 連続使用時間(時間)約1-2 使用電池リチウムイオンバッテリー520mAh 充電時間(時間)約2-3(フル充電)
1台
16,900 税込18,590
翌々日出荷

1コース3分『ベタつき』『カサつき』男の2大悩みを肌深層からOFFする男性用美顔 イオンクレンジング(イオン導出)・イオン導入・マイクロカレント・EMS・RF温感(ラジオ波)・光ケア・冷却ケア これらの機能がこれ1台でOK。手では落とせない汚れや補えない潤いを、ミクロレベルでお手伝い。 業務用としても利用されている機能を搭載、サロンやエステでの使用を想定しているハイスペックデザイン機器です。 メンズ使用を想定したデザインで女性用商品に比べ、ヘッドを大きく設計。 オーバル型を採用し、縦方向にはスイスイと、横方向には幅広にがっつりと、筋肉質な男性の肌にグイグイ攻めていきます! 従来の商品より長いストロークで、ボディーの局部にもしっかり当たります。 シンプルなボタン操作。コンセントから充電でき、使用する時はコードレス。 手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容本体×1、コットンストッパー×1、充電スタンド、充電専用ケーブル×1、コットン、取扱説明書・保証書×1 材質ABS・亜鉛合金 消費電力(W)約15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×75×31 本体質量(g)約263 入力DC9V/1.0A 連続使用時間(分)約40(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 7.4V 720mAh 保証期間1年 使用環境温度(℃)15~30 充電時間(時間)約2.5
1台
41,900 税込46,090
翌々日出荷

水の力で芯から素肌をリセット。角質ピーリング・リフトケア・引しめ・目尻ケア等をカバーし、プルプルうる肌を実感。お肌の悩みを自信に変えていきます。シンプルなボタン操作、軽量設計。USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。Beapro07の使用方法。知っていますか?塗っただけでは浸透に限界のある化粧水…。いつもの洗顔が終わったら・・・ビープロEMS/ピーリング美顔器がお手伝い!6つの機能と4つのステップで美容液を大量浸透へ。Step1 超音波ウォーターピーリング~Cleansingモード。水と超音波振動28000回/秒で古い角質をピーリングしながら汚れを吹き飛ばし、肌表面を整えます。Step2 イオン導出~Cleansingモード。深層の毛穴汚れにもアプローチし、超音波で落としきれなかった汚れを吸着。Step3 EMS~美顔ローラ(引きしめ)。Step1,2で整えたお肌に微弱電流ローラーで引きしめながらリフトケア&美容液の浸透しやすいお肌に。Step4 イオン導入~Nutritionモード。クリアになったお肌にイオンの力で化粧水や美容液をすみずみまで。バリアゾーンを突き抜けて大量浸透。
用途潤いMAX。これ一台でエステのフルコース。洗顔・ウォーターピーリング・イオン導出・EMSリフトケア・美顔ローラー・イオン導入。6つの機能がこれ1台でOK。 セット内容本体×1、シリコンカバー×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書兼保証書×1 材質ABS・ステンレス・クロムメッキ・シリコン 消費電力(W)約1.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約183×49×21 本体質量(g)約113 入力DV5V 連続使用時間(時間)約2(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約2
1台
8,190 税込9,009
翌々日出荷

『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります