595件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェリエ ボディ用 (ピンク調) Panasonic(パナソニック)フェリエ ボディ用 (ピンク調)Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
丸い刃先で肌にやさしい。約0.12mmのうす刃で根元からカット。3倍パワフルモーター搭載で、ワキやVラインの太い毛もスムーズにカット。防水機能を新搭載。防水式だからお風呂でも使えて、水洗いOK。
付属品掃除用ブラシピンク調質量(g)75(キャップ、乾電池含まず)電源(V)DC1.5 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×1本(別売)電源乾電池式刃厚(mm)0.12使用時間週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20 ℃の時)本体寸法(cm)高さ18.6×幅2.7×奥行2.6(キャップ含む)
ヒゲトリマー (シルバー調) Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマー (シルバー調)Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
5日以内出荷
1台でヒゲ・ヘアー・ボディのムダ毛をケア・お手入れが簡単なウォータースルー機能・0.5mm刻みのこだわりのスタイリング
付属品ヒゲ用アタッチメントA(1~10 mm),ヘアー用アタッチメントB(11~20 mm),ボディ用アタッチメント(1.5 mm),専用オイル,掃除用ブラシシルバー調電源(V)AC100~240 (自動電圧切替付)電源1時間充電・交流式本体質量(g)180 (アタッチメント含まず)連続使用時間フル充電で連続50分間使用可能本体寸法(cm)高さ18.0×幅5.2×奥行4.3
エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー) Panasonic(パナソニック)エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー)Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1台
翌日出荷
ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃。持ち運びに便利なUSB充電タイプ
仕様【内刃】30°鋭角ナノエッジ内刃【外刃】ステンレス刃物鋼3枚刃付属品USBケーブル(Type-A - Type-C),掃除用ブラシダークネイビー電圧AC100~240V(自動電圧切替付)【別売のUSBアダプター「出力:5V、1A」使用時】質量(g)160(キャップを除く)電源USB:8時間充電消費電力1W(AC100V 充電時)表示充電表示使用の目安7日電池Ni-MH蓄電池駆動方式回転モーター駆動充電方式USB充電ヘッド仕様フロート刃機構本体寸法(cm)高さ15.7×幅6.5×奥行4.4(キャップを除く)防水防水設計(IPX7基準)洗浄清潔水洗い可能(ACアダプターは除く)
電動吸引バリカン サイエルインターナショナル電動吸引バリカンサイエルインターナショナル
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
カットされた髪の毛を吸引するから散らばらない♪お掃除要らずの吸引電動バリカンです。2種のアタッチメントとダイヤルでお好みの長さに調節可能。USB充電式でコードを引き回すことなくカットできるものポイントです。IPX6相当防水仕様で、簡単な刃先の水洗いが可能。清潔にご使用いただけます。
セット内容本体、アタッチメント(ショート・ロング)、USB-Cケーブル、取扱説明書質量(g)220電源DC5Vリチウム電池1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×54×91充電時間(分)120使用可能時間(分間)60アタッチメントショート:1-10mm、ロング:2-20mm防水IPX6相当
フェイススチーマー ツインバードフェイススチーマーツインバード
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
フェイススチーマーSH-2786は、イオン化された微細スチームが肌の角質層までしっかりなじみます。ノズルが可動式なので、胸元から額までらくな姿勢で広範囲をケアできます。その場で確認できる、大型ミラー付。
仕様●スチーム発生時間:約 15 分●スチーム発生待ち時間:約 1 分付属品給水カップ、距離の目安ガイド質量(kg)約 1.4電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 165 × 170 × 170電源コード(m)約 1.5スチーム温度(℃)約 40 ( 吹出口より 約 25 cm の距離 )スチーム量(mL/min)約 7
Dr.Beau Mask de kirei マスクデキレイ マスク型美顔器 カロスビューティDr.Beau Mask de kirei マスクデキレイ マスク型美顔器カロスビューティ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
特許技術を応用した独自の「7wave-EMS」を搭載。7種類の特別な電流が、ゆるんだり凝り固まったりした表情筋の奥まで刺激します。7wave-EMSはフェイスラインを含めた筋肉にしっかり届くため、一般的なEMS特有の肌表面のピリピリ感やチクチク感がありません。まるでエステのような、心地よい筋肉への刺激で気持ちよくケアが可能です。たるみやシワ、シミ、ほうれい線が気になる方に最適です。1回12分の簡単ケア。マスクを耳にかけるだけの完全ハンズフリーなので、髪を乾かしながら、家事をしながら、スマホを見ながらのながらケアはもちろん、ジムやスパ、お出かけ先など、いつでもどこでも場所を選ばずにお使いいただけます。
その他【EMSレベル】10段階付属品コントローラー×2、リモコン、リモコン用ヒモ、kirei de white&wrinkle専用美容ジェル25g、アウターマスク、充電用ケーブル、洗濯ネット、サイズ調節ベルト、リモコン用ボタン電池電源コントローラー:充電式(充電時間:1時間)、リモコン:ボタン電池
EMS&RF リフトブラシボーテ オムニ[家電]EMS&RF リフトブラシボーテオムニ[家電]
7,198税込7,918
1台
6日以内出荷
頭筋や表情金を刺激し、コリをケアするリフトブラシボーテ。ヘッドケア、フェイスケア、ボディケアとこれ1本で全身のケアが可能です。美容クリニックなどで使われているRFやEMS、振動、赤色LEDの4つの機能がたるみの原因となる頭筋や頭皮をブラッシングで刺激しコリをほぐします。お肌をきゅっとリフトケアして美しさをぐっと引き上げます。
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)材質ABS樹脂、ポリカーボネート、シリコン、ステンレス質量(g)約130電源DC5V1A寸法(cm)約13×5.5×2.6機能EMS・RF(交互出力)・振動・赤色LED充電時間約2時間保証期間1年間充電方式USB Type-C防水保護等級IPX5
電気シェーバー V8シリーズ 5枚刃 充電・交流式 マクセルイズミ電気シェーバー V8シリーズ 5枚刃 充電・交流式マクセルイズミ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
5年間の長寿命・高耐久の長寿命刃(サステバ)を採用。切れ味持続の刃(外刃・内刃)と本体は5年間の長期保証。毎分約8,000ストロークを実現する高速モーターを搭載。忙しい朝や急いでいる時でも、短時間でスムーズなシェービングを実現。大小の刃が並ぶ特殊な形状を採用したアクティブキャッチトリマーで、さまざまな方向に生えたヒゲまでキャッチ。剃りにくいクセヒゲを剃るときや、モミアゲのお手入れができるポップアップトリマー。バッテリーが切れてもコードをつなげば、すぐにシェービング可能な充電・交流式。USB Type-Cポートを採用。ポートがあればどこでも充電可能。旅行や出張に便利。 お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。【防水設計IPX7基準】
付属品キャップ、ブラシ、ポーチ、シェーバーオイル、充電用USBケーブル、取扱説明書消費電力(W)7電源充電・交流式本体質量(g)約181入力方式USB DC5V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×47×168充電時間(時間)フル充電:約2防水本体:IPX7基準
ラムダッシュ 3枚刃(ティールブルー゛) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(ティールブルー゛)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
1.アゴ下トリマー刃を新搭載し、長いくせヒゲのカット率は従来の約1.5倍(※24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。Panasonic調べ。24年度モデルトリマー刃搭載カット率12.4 %。アゴ下トリマー刃搭載カット率19.3 %。Panasonic独自の基準に基づく。使用条件によって効果は異なります。※)に。2.3枚刃と高速リニアモーターを搭載。3.ヘッド部が前後・左右・上下に可動・頬や顔の凹凸にしっかり密着して深剃り。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
レディシェーバー コイズミ(小泉成器)レディシェーバーコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
防水設計(IPX7相当)でお風呂で使えて簡単、石けん剃りもできる。お肌にやさしく、しっかりシェービングできる3枚刃(往復刃2枚+トリマー)USB充電(本体側TypeC対応)誤操作を防ぐ、ロック付スイッチ。持ち運びや保管に便利なヘッドカバー付
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)55質量(kg)0.13高さ(mm)152奥行(mm)39電源充電式連続使用可能時間約60分充電時間(時間)約10
アイビル パナソニック フェイス・マユ・耳毛カッター用替刃 Panasonic(パナソニック)アイビル パナソニック フェイス・マユ・耳毛カッター用替刃Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
適合品番ES 107・796・ER 402
スキンヘッドシェーバー ファミリー・ライフスキンヘッドシェーバーファミリー・ライフ
5,498税込6,048
1台
12日以内出荷
ヒゲ削り感覚で手軽にスキンヘッドのお手入れ!外側の6つのヘッドが複雑な頭部の凹凸にぴったりと密着。肌に優しく快適な剃り心地。頭や顔の形にフィットする設計!バッテリー残量がわかるデジタルディスプレイ。多彩な機能:アタッチメントを取り替えれば、シェービング・鼻毛処理・バリカン・フェイスケア、がこれ1台で!!充電式、簡単操作、防水仕様気になった時にサッと!お風呂で使えます!一部組立式1年間保証書付き
セット内容本体、シェーバーヘッド、トリマーヘッド、フェイシャルブラシ、洗顔ブラシ、鼻毛トリマー、USB充電コード、トリマーコーム(3mm、6mm、9mm、12mm)、掃除用ブラシ、シェーバーヘッドカバー材質本体:ABS、フェイシャルブラシ:シリコン、掃除ブラシ:ポリプロピレン・ナイロン、シェーバーヘッド:ポリプロピレン、洗顔ブラシ:ABS樹脂・ナイロン、トリマーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、鼻毛トリマー:ABS樹脂・ステンレス、トリマーコーム:ABS樹脂質量(g)()126連続使用時間180分充電時間120分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5.7×9.5バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】600防水性IPX7
ボディシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)ボディシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)
2,998税込3,298
1台
10日以内出荷
刃幅30mmのボディ用シェーバーでVラインに限らず腕・脇・襟足・背中・足など全身にご利用いただけます。本体はカーブした形状で握りやすく細かな部分もお手入れしやすいです。電動シェーバーなのでカミソリよりも肌あたりが優しく、安全に使用可能です。ご使用後は刃のみ水洗い可能でお手入れも簡単です。
付属品キャップ、掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、トリマー/ステンレス、キャップ/ABS樹脂質量(g)22電源単4アルカリ乾電池×1(電池別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×2×15電池寿命週2回(1回5分)として約1ヶ月(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番69-8266-93
USB充電交流式バリカン ロゼンスター(LOZENSTAR)USB充電交流式バリカンロゼンスター(LOZENSTAR)
2,998税込3,298
1台
10日以内出荷
手にピタっとフィットするスタイリッシュボディ♪使いやすく切れ味バツグンのUSB充電交流式バリカンです。アタッチメントを付けて3.5mm~15mmまで合計24段階の刈り高さの調節が可能。スキ刈りコーム搭載で、本体上部のスイッチをスライドすることでスキ刈りコームがポップアップし、簡単にボリューム調節可能です。UBS充電交流式(Type-A-専用プラグ)だから充電が切れた場合はコードにつないで交流式でもご使用いただけます。刃部は取り外し水洗い可能なので清潔にご使用いただけます。
付属品本体、刈り高さアタッチメント×1、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ、USBケーブル(Type-A専用プラグ)材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂質量(g)148電源USB充電交流式(Type-A専用プラグ)使用時間約8時間充電で45分使用可能(定格出力DC5V1AのUSB-ACアダプター使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.8×17アズワン品番69-8791-24刈高調整(mm)アタッチメント24段階調節可能(3.5~15/0.5刻み)
水洗い回転式シェーバー USB充電式(Type-C) ロゼンスター(LOZENSTAR)水洗い回転式シェーバー USB充電式(Type-C)ロゼンスター(LOZENSTAR)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
超小型ながら、本格的な切れ味。静音・低振動設計。持ち運びラクラく、肌にやさしい回転刃のシェーバーです。 手のひらに収まる超小型ながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。肌当たりの優しい回転刃。アゴ下の剃りにくい毛も残さずキャッチし、回転する内刃でしっかりカットします。剃った毛が刃の内部に溜まる設計になっているので、毛が飛び散らず、どこでも手軽にヒゲ剃りができます。使用後は水洗いでいつでも清潔に保てます。WET剃り対応。(防水等級IPX7)USB充電式(Type-C)なので、モバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポートなどで充電可能です。
付属品携帯用ポーチ、USB電源コード、掃除用ブラシ電源USB充電式 TypeC使用時間45分充電時間約8時間保証期間1年間
FEEL トリマー ゼロツー用替刃 FEELFEEL トリマー ゼロツー用替刃FEEL
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
FEEL トリマー ゼロツー用替刃
BTMバリカン N-10用替刃 FEELBTMバリカン N-10用替刃FEEL
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
BTMバリカン N-10用替刃
替刃 MODEL5用 スライヴ(THRIVE)替刃 MODEL5用スライヴ(THRIVE)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ニッケルボロンコーティング(上刃・下刃)仕様。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れています。
仕様適合モデル:MODEL 5シリーズ(509-H、555-H、556-H、505Z-H、508-H、535Z-H、5500-H)
MINI SHAVER SLV IoTBankMINI SHAVER SLVIoTBank
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
ミニサイズ、合金製、トレンディなポータブルデザインは、彼への最高の贈り物です。18の手順と丸みを帯びたミニマリストラインで構成された一体型オールアロイボディデザインは、鏡のような質感を演出します。スポーツカーと同じ塗装工程(3回のコートと3回のベーキング)を採用し、最適なコーティングテクスチャを実現しています。一体型デザインは手のひらに収まるほどコンパクトで、ユーザーは自分の裁量で展開して外観を向上させることができます。フローティングブレードネットワークは動的に追跡され、さまざまな顔の輪郭やシェービング習慣に適応し、隅々まで簡単にお手入れできます。
質量(g)150充電時間(時間)約1動作時間コードレスシェービング時間:最大60分適合部位顔と首バッテリー容量(mAh)200充電方式USB-C
MINI SHAVER BLK IoTBankMINI SHAVER BLKIoTBank
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
ミニサイズ、合金製、トレンディなポータブルデザインは、彼への最高の贈り物です。18の手順と丸みを帯びたミニマリストラインで構成された一体型オールアロイボディデザインは、鏡のような質感を演出します。スポーツカーと同じ塗装工程(3回のコートと3回のベーキング)を採用し、最適なコーティングテクスチャを実現しています。一体型デザインは手のひらに収まるほどコンパクトで、ユーザーは自分の裁量で展開して外観を向上させることができます。フローティングブレードネットワークは動的に追跡され、さまざまな顔の輪郭やシェービング習慣に適応し、隅々まで簡単にお手入れできます。
質量(g)150充電時間(時間)約1動作時間コードレスシェービング時間:最大60分適合部位顔と首バッテリー容量(mAh)200充電方式USB-C
4Wayマルチシェーバー ドリテック4Wayマルチシェーバードリテック
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷
スティック型で持ちやすいマルチヘッドで顔や首、襟足、手と腕のムダ毛ケアフェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケアマユコームでマユケアノーズ用刃で鼻毛ケアお風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように持ち運びに便利なキャップとポーチ付アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付
付属品クリーニングブラシ、キャップ、専用ポーチ質量(g)約70(本体のみ、電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×29×142.5(キャップ装着時)使用電池単3形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。取扱説明書(1.14MB)動作温度範囲(℃)0~40アタッチメントマルチヘッド、フェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
<ファミラ>クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き) ファミリー・ライフ<ファミラ>クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き)ファミリー・ライフ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
自宅で簡単セルフカット!清潔感のある印象に!髪・髭・体毛の処理が一台でOK。面倒なお手入れを簡単にします。5種類のアタッチメントを使えば、お好みの長さにカット。長めの髪もサッとカット!長さが5cm伸びる機能がついている為、手が届きにくい場所でもラクラクカット。後ろ髪や背中の処理も難なくこなせます。便利なLEDライト付きなので、暗い場所でもしっかりと見えるのが嬉しいポイント。ブレードは取り外して水洗いができ、防水等級IPX6の設計。刃を外さずに洗い流すことも可能なので、毎回のメンテナンスもラク。 ※水に沈めることは不可鼻や耳のムダ毛をカットするノーズトリマーも付いたお得なセット。今すぐ、あなたのグルーミング習慣を変えませんか
付属品チタントリマー:アタッチメント×5種(2mm、6mm、13mm、19mm、25mm)、USBケーブル、ACアダプター、ノーズトリマー:ブラシ材質【チタントリマー】本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(チタンコーティング)、アタッチメント各種:透明ABS樹脂【ノーズトリマー】本体:ABS樹脂、カッター部:ステンレス質量(g)【チタントリマー】150【ノーズトリマー】50(乾電池含まず)電源【チタントリマー】USBケーブル+ACアダプター【ノーズトリマー】単3形乾電池1本使用(別売)寸法(cm)【チタントリマー】4.5×3×21~26.5【ノーズトリマー】2.5×2.5×12.7機能【チタントリマー】LEDライト付きバッテリー【チタントリマー】リチウムイオン電池3.7V 600mAh回転速度(min-1[r.p.m])【チタントリマー】最大6090充電時間(分)【チタントリマー】120防水性IPX6駆動時間(分)【チタントリマー】100
メンズシェーバー 1枚刃 Panasonic(パナソニック)メンズシェーバー 1枚刃Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
剃り味が長持ちするステンレス1枚刃。携帯に便利なコンパクトタイプ。海外へのお土産に適した日本製
用途髭のお手入れに。 パナソニック Panasonic 髭剃り メンズシェーバー シェービングシルバー質量(g)75タイプヘッド:往復式電源乾電池式
エチケットカッター アピックスエチケットカッターアピックス
1,598税込1,758
1台
7日以内出荷
鼻・眉などのムダ毛を気になった時にすぐにお手入れ!USB充電式のエチケットカッター専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」そんなBEAUMシリーズから、肌へのやさしさを追求した「エチケットカッター」が誕生しました。鼻腔内を傷つけない安心設計と肌への負担を軽減するチタンコート外刃でやさしくエチケットケア。付属のUSBケーブルで充電ができ繰り返し使えます。出張や旅行など外出先でも使えて便利。コンパクトで胸ポケットにも収まるサイズ感。
付属品USBケーブル(USB-C/A)、お手入れブラシ本体質量(g)約28連続使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×75充電時間(分)(フル)約40内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 100mAhUSBケーブル長(cm)約24
チタンブラッシングトリマー ダンディー5 コジットチタンブラッシングトリマー ダンディー5コジット
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
ブラッシングするように簡単セルフカット。
材質【本体・アタッチメント】ABS樹脂【刃】ステンレス鋼(チタンメッキ)寸法(mm)27×45×190(最長225)
イズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット) マクセルイズミイズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット)マクセルイズミ
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
【対応機種】IZF-E863に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
イズミ ヘアカッター専用 電源アダプター マクセルイズミイズミ ヘアカッター専用 電源アダプターマクセルイズミ
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
【対応機種】HC-FA16、HC-FA15、HC-FA14、HC-FW36、HC-FW34、HC-FW26、HC-FW24、HC-FW24WP、HC-FWE36、HC-FWE26に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
イズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット) マクセルイズミイズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット)マクセルイズミ
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
【対応機種】IZF-V949、IZF-VE949、IZF-V999に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
イズミ シェーバー専用 電源アダプター マクセルイズミイズミ シェーバー専用 電源アダプターマクセルイズミ
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
【対応機種】FID-V417、IZF-V999、IZF-V998、IZF-V979、IZF-V978、IZF-V977、IZF-V957、IZF-V949、IZF-V948、IZF-V939、IZF-V938、IZF-V937、IZF-V917、IZF-V759、IZF-V758、IZF-V757、IZF-V738、IZF-V737、IZF-V579、IZF-V579CP、IZF-V578、IZF-V559、IZF-V559CP、IZF-V557、IZF-V501、IZF-V461、IZF-V86、IZF-V76、IZF-V56、IZF-V45、IZF-V37CP、IZF-V36、IZF-VE978、IZF-VE967、IZF-VE949、IZF-VE560、IZF-VE558、IZR-N1461、IZR-N1261、IZF-VJ777に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
5枚刃シェーバー ヒロ・コーポレーション5枚刃シェーバーヒロ・コーポレーション
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
『5枚刃シェーバー』は、5枚の刃が搭載されており、肌への負担を減らしながら、より滑らかな剃り上げを実現できるシェーバー製品です。密着ヘッドと5枚刃によって密着しやすく、短い毛や生え方にムラがあるひげも逃さず深剃り可能です。乾湿両用となっておりお風呂の中でも使えるので、忙しい朝でも効率よく剃ることができます。2段階の回転数調整が可能で、ひげの濃さや肌質に合わせて使い分けられます。一回の充電で長時間使用でき、旅行などにも便利です。
用途毎日の髭剃りに。お風呂でのシェービングに。旅行や出張に。肌が敏感な方に。付属品キャップ、専用USBケーブル(Type-C)、ブラシ、取扱説明書/保証書、ACアダプター(企画:5V1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×162×47連続使用時間(分)約100回転数2段階(65RPM・70RPM)電池リチウムイオン電池(1400mAh/3.7V)保証期間1年使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約2防水保護等級IPX6商品タイプ本体
往復式シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミ往復式シェーバー Vシリーズ ソリッドモデルマクセルイズミ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
【外刃独立上下フロート】独立して上下3mmにフローティングする外刃が肌に密着。【低振動・低騒音設計】独立して交互に駆動する内刃が振動を抑え低騒音化。【アクティブキャッチトリマー】長く伸びたクセヒゲをしっかりキャッチしてカット。急速1時間充電。持ち運び時に誤動作を防ぐトラベルロック機能。本体丸洗いOK。(IPX7基準)
セット内容本体、キャップ、電源アダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)5電源充電式定格電圧(V)AC100~240本体質量(g)約153動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×153充電時間(時間)標準:1商品タイプ本体
アイビル プロトリマー用替刃 AIVILアイビル プロトリマー用替刃AIVIL
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
アイビル プロトリマー用替刃
材質高品質防錆加工ステンレス
アイビル プロクリッパー用替刃 可変式 AIVILアイビル プロクリッパー用替刃 可変式AIVIL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
アイビル プロクリッパー用替刃 可変式
アイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃 AIVILアイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃AIVIL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
刃のピッチが広く、速くすばやい作業ができます。
寸法(mm)静刃:1.05、動刃:1.3刈り幅(mm)40刈込み高さ(mm)0.4
アイビル プロクリッパー AIVILアイビル プロクリッパーAIVIL
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
高モータートルクでメンズや毛量の多い方でもスムーズにカッティングできます。リチウムバッテリー搭載で安定した切れ味とパワー。180分充電180分使用 ・ハイクラスのパワーを実現 コードレス機能。
付属品アタッチメント4種類(3/6/9/12mm)、充電スタンド、オイル、掃除ブラシ材質ABS、ステンレス、アルミ寸法(mm)182×45×43(刃込み)質量(g)282(刃込み)定格電圧100-240V~50/60Hz定格容量10-15VA使用時間(分)180刈り幅(mm)45充電時間(分)180入力電源DC5V 1A電源供給方式充電式、交流式刈高調整(mm)約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0(5段階)
アイビル プロトリマー AIVILアイビル プロトリマーAIVIL
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
スリムなボディで、新規格バッテリーを採用 最後までパワーが落ちないトリマー。肌にあたる刃の部分を丸くしたやさしい刃あたり設計。
付属品アタッチメント2種類(3・4/5・6mm)、オイル、ブラシ質量(g)約98(刃含む、アタッチメント含まず)定格電圧AC100-240V 50/60Hz(海外電圧対応)本体寸法(mm)145×32×32刃幅(mm)替刃:32騒音値(dB)70dB以下刈り幅(mm)28刈込み高さ(mm)約0.4使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh台座寸法(mm)Φ67充電時間(分)90電源供給方式充電式、交流式
レディースシェーバー5in1 フィフティ・ヴィジョナリーレディースシェーバー5in1フィフティ・ヴィジョナリー
3,168税込3,485
1台
7日以内出荷
美容クリニックでも使用されている実績のあるレディースシェーバーです。 5種類も剃刀がついていて多種多様に使える軽量ハンドヘルドボディのレディースシェーバーです。 ボディーシェーバー、VIOシェーバー、フェイスシェーバー、眉毛カッター、鼻毛カッター多機能USB充電式の女性用シェーバーです。顔そり、脇、腕、足、ビキニライン、産毛、眉毛、鼻毛、耳毛、指の毛、髪の毛、等全身適用可能な電気シェーバーです。 カミソリで処理するより肌にやさしく、衛生的です。抗アレルギー性ステンレスブレードを採用しており、肌の凹凸に合わせて、顔やボディ各処のムダ毛をしっかりと取り込み、スキンガード付きで肌を守りながら、肌が弱い方でも安心に使用いただけます。高精度の内刃で肌を傷めずに、優しくて深く毛を剃ることができます。 全身用シェーバーとは別に、VIO専用シェーバーも用意しており、衛生的です。最適な専用刃で、VIO特有の太くて長い毛もしっかりキャッチ、チクチク剃り残しなくカットできます。シェーバー刃とスキンガードを組み合わせて、様々なアンダーヘアの形を好みにシェービングできます。 USB充電は国内と海外が通用、一回充電して約80分間持続使用が可能です。ノートパソコン、移動電源、スマホ充電器、車内電源などから手軽に充電できます。手のひらサイズで、コンパクト、いつもの通勤バックに忍ばせておけます。 ヘッド部分は防水加工されて乾湿両用で、お風呂場でも気軽に使えます。ヘッド部分は取り外しがやすいし、使用後、水洗い可能です、使用する時には完全に乾いた状態で使ってください。なお、付属の清掃用ブラシを使って、内側のムダ毛を掃き出して下さい。(製品のボデイ部分は防水ではありませんので、水で洗わないでください)
仕様●重量:90g●ブレードの素材:ステンレス鋼●電源:USB電源●電池:充電式●ブレード数:5●保証期間:6ヶ月●日本語説明書付きアズワン品番67-8030-12
USB充電式ミニシェーバー HACUSB充電式ミニシェーバーHAC
899税込989
1個
7日以内出荷
『USB充電式ミニシェーバー』は、大事なデート前や商談前に鏡をチェックすると、髭が気になる、そんな時に役立つミニシェーバーです。カバンに忍ばせておける、手のひらサイズでコンパクトなので、いつでもどこでも気になった時にサッと身だしなみを整えられます。カバンやポケットに入れて持ち運びに便利で、旅行や外出先での身だしなみにも最適です。約50gと軽量なので、長時間使用しても疲れにくいです。付属のUSBケーブルで充電できるので、コンセントがなくても使用できます。充電時間は約30分で、使用時間は約15分です。 コンパクトながらパワフルなモーターを搭載しているので、剃り心地も良いです。
用途出張や旅行先での身だしなみに。朝の忙しい時間に。付属品保証書、取扱説明書セット内容本体×1個、USB充電ケーブル×1本、保護カバー×1個、掃除ブラシ×1個ブルー消費電力(W)最大2電源USB充電Type-C(入力:DC5V 0.4A)使用時間(分)約15バッテリーリチウムイオン電池 150mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4.5×7.5充電時間(分)約30充電可能回数約300回
フェイススチーマー アイリスオーヤマフェイススチーマーアイリスオーヤマ
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷
1回の使用で、水分量・浸透量20%UP!※1 3モード搭載(モイスト・クレンジング・メイクアップ)で、用途に合わせてモードを選ぶことができます。調色可能(昼白色・昼光色・電球色)なLED付きミラー搭載。ケア時に肌の状態を確認したり、その日の予定に合わせたメイクができます。150mLの大容量給水タンクなので、朝から夜まで補給なしでご使用いただけます。タンク窓目盛り搭載で、使用可能時間を一目で確認できます。タンク下の水残りの排水もボタンを押すだけで排水できるため、楽なお手入れで清潔にお使えいただけます。※1【水分量試験方法】20~50代女性23名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ半顔に使用した場合の角層水分量を比較(メーカー調べ)。【浸透量試験方法】20~40代女性16名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ前腕に使用した場合の角層浸透量を比較(メーカー調べ)。※効果には個人差があります。
ホワイト質量(g)1300定格消費電力(W)スチーマー:260、LEDライト:3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×158×215電源コード(m)2使用時間(分)スチーム(給水タンク満水時)合計約25分モード切替LEDライト切り替え:昼白色・昼光色・電球色、スチームボタン:モイスト(15分)・クレンジング(5分)・メイクアップ(3分)スチーム温度(℃)(25cm距離)約40定格電源AC100V、50/60Hz待機時間スチーム発生まで約40秒水タンク容量(mL)約150スチーム量(mL/min)約6
全身用ヘアトリマーバリカン マクロス全身用ヘアトリマーバリカンマクロス
2,788税込3,067
1個
5日以内出荷
髪の毛、体、ヒゲ 全身使えるヘアトリマーバリカン。使用用途に合わせたアタッチメント5種付属。IPX5の防水仕様で浴室でも使用可能。届きにくい背中はハンドルを伸ばしてラクラクケア。ケア時に見えやすく処理がしやすいライト付き。低騒音設計。
材質PP、ABS、ステンレス質量(g)約125電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×210定格時間(分)10運転音(dB)約60入数1台

美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

シェーバー/スキンケア用品