247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラウン メンズシェーバー用洗浄液カートリッジ(2個入り) P&G

    ブラウン メンズシェーバー用洗浄液カートリッジ(2個入り)

    P&G(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    シリーズブラウン
  • BRAUN シェーバー専用 洗浄液 カートリッジ ブラウン

    BRAUN シェーバー専用 洗浄液 カートリッジ

    ブラウン
    3,698税込4,068
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    ブラウンだけのアルコール自動洗浄。除菌99.9%で、毎日新品のような剃り心地をキープ。汚れてしまったシェーバーも簡単メンテナンス。
    用途シェーバーの洗浄、メンテナンスにシリーズブラウン香りレモン断続使用回数(回)約30/個
  • 【シンプルタイプ】ノーズトリマー フィリップス

    【シンプルタイプ】ノーズトリマー

    フィリップス
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。 両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。 防水加工で水洗いできます。 単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)
    幅(mm)28高さ(mm)154奥行(mm)27本体質量(g)72
  • パナソニック プロバリカン ER-GP30 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック プロバリカン ER-GP30

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
    質量(g)130使用電池ニッケル水素電池付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.5
  • Aマユ&フェイスシェーバー Panasonic(パナソニック)

    Aマユ&フェイスシェーバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    乾電池式・単4×1個(別売)
    種別フェイスシェーバー電源乾電池使用電池単4型アルカリ乾電池×1本質量(g)32
  • ブラウン シェーバー替刃 P&G

    ブラウン シェーバー替刃

    P&G(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
    種別シェーバーシリーズブラウン商品タイプ替え刃
  • 電動シェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)

    電動シェーバー

    ロゼンスター(LOZENSTAR)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
    用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5質量(g)160電源(V)AC100~240(充電交流式)充電時間(時間)1.5(急速)使用時間(分)45付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1保証期間1年ブラック&ブルー商品タイプ本体
  • ES003P シェーバーオイル Panasonic(パナソニック)

    ES003P シェーバーオイル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    消臭、洗浄・除菌効果。爽やかな香り。防錆効果を高め、刃の動きをなめらかに。オイル飛散のない液状のボトルタイプ。
    用途電気カミソリ・バリカンなどのお手入れに。パナソニック Panasonic シェーバー オイル 手入れ寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:95×30内容量(mL)50
  • シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤 Panasonic(パナソニック)

    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1箱(3個)
    当日出荷
    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
    対応商品ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S
  • ブラウン 電動シェーバー P&G

    ブラウン 電動シェーバー

    P&G(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ブラウン シリーズ3 ベーシックモデルはブラウン最高機種にも搭載されたディープキャッチ網刃(TM)を採用した電気シェーバー。3カットシステムと3連サスペンションヘッドシステムで肌にやさしい深剃り。
    セット内容シリーズ3 ベーシック モデル シェーバー、網刃保護キャップ、電源コードブルー商品タイプ本体
  • BRAUN シリーズ9用シェーバー替刃 P&G

    BRAUN シリーズ9用シェーバー替刃

    P&G
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    極薄マイクロ刃。ブラウン初の深剃り刃のアップグレードで極薄マイクロ刃を搭載。安定性を増した内刃で、刃のしなりを軽減。よりなめらかな深剃りが実現し、驚きの「ひと剃り」へ。ディープキャッチ網刃。特許をもつ独自の網刃は、899パターンの網目がデザインされていることで、肌を守りながら、より多くのヒゲを一度に捕らえて、深剃りすることができます。極薄プロブレード。緻密に設計されたトリマー刃。シリーズ9 Sport+のトリマー刃よりもカット面が35%広く、刃が30%薄いことにより、土日伸びたヒゲでも一気にとらえてカット。18か月ごとの交換をおすすめしています。新品のような剃り味を再び。
  • ブラウン 電動シェーバー P&G

    ブラウン 電動シェーバー

    P&G(3件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷
    ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、 それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。 だから、肌にやさしい深剃りを達成。 ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。 異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。 短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。 肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。 ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。 それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。
    種別シェーバー付属品保護キャップ、ブラシ、電源コードブラックシリーズブラウン機能網刃ロックスイッチ連続使用時間(分)約45使用電池ニッケル水素電池表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ充電時間(時間)1充電方式交流式適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6防水性IPX7認定商品タイプ本体
  • 水洗いコンパクトシェーバー オーム電機

    水洗いコンパクトシェーバー

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    防水(IPX6)仕様により水洗いできて清潔。ジェル・石けん剃りも可能。3枚刃で早剃り・深剃りに対応。もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き。外刃はチタンコーティング。乾電池式 単3形×2(別売)。旅行や出張の際の携帯に便利なコンパクトサイズ。お手入れブラシ、ソフトケース付き
    付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)114(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38動作時間1日平均3分間使用で30日防水仕様IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
  • ブラックナイツスキンヘッドシェーバー kensen

    ブラックナイツスキンヘッドシェーバー

    kensen(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    5ヘッド99枚刃が360度回転し肌にぴったり密着。マグネット式で本体と刃が簡単に取り外せ、水で流れだけで簡単にきれいになります
    用途刃は優れた合金ステンレス鋼製。また、刃は弧状になっており、シェービングの際の摩擦を減らす、肌の赤みを防ぎます。ロック機能あり:カバンに置いても、安全ロック機能を設定することで誤作動を防ぎます。セット内容本体、保護キャプ、USB充電ケーブル、掃除ブラシ、取扱説明書幅(mm)83ブラック高さ(mm)70質量(g)328奥行(mm)83定格出力(W)5連続起動時間(分)160充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)1400充電方式USB Type-C防水性IPX6商品タイプ本体
  • フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)

    フェイスシェーバー

    ロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    魅せるツルツル肌にしてくれる、眉コーム付きのフェイスシェーバーです。ウブ毛を剃ってメイクのノリもぐーんとアップできるので、見た目の印象がよくなります。マユも楽々お手入れできるアタッチメント付きです。掃除用ブラシで簡単にお掃除できて、清潔に保てて安心。スタイリッシュな見た目で、手に持ちやすく扱いやすいです。
    用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び付属品掃除用ブラシ、取扱説明書質量(g)15使用電池単4形アルカリ乾電池1本(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×1.5×14定格時間週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能
  • パナソニック GP21用替刃 ER9352 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック GP21用替刃 ER9352

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    「 ER-GP21」用の替刃。
    適合品番パナソニック GP21
  • パナソニック 耳毛カッター ER402PP-K Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 耳毛カッター ER402PP-K

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    気になる耳毛をやさしくカット。肌にやさしいシリカコーティングの丸い刃先。
    連続使用時間(分)約40質量(g)29
  • グルーミングトリマー ロゼンスター(LOZENSTAR)

    グルーミングトリマー

    ロゼンスター(LOZENSTAR)
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
    頭全体の刈り上げ、ツーブロックや襟足、ヒゲのお手入れ、ボディのムダ毛も可能な1台3役。刈り高さアタッチメント2種付きで、合計40段階調節可能(1.0-10mm 、10.5-20mm)。アタッチメント装着後、中央のダイヤルを回して0.5mm刻みで調節可能。USB充電に対応で、持ち運びにも便利な小型サイズのトリマー。モバイルバッテリーにも繋いでOK。2時間の充電で約60分使用。充電が切れたら電源に繋いだまま交流式での使用も可能。
    用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×3.3×16質量(g)120充電方式USB充電、交流式刈高調整(mm)1.0~10、10.5~20(40段階)充電時間(時間)2(急速)使用時間(分)60付属品刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1保証期間1年ブラック商品タイプ本体
  • メンズノーズトリマー オーム電機

    メンズノーズトリマー

    オーム電機(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    安全ガード付きのロータリーカッターで、しっかり奥まで鼻の毛をカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き
    付属品お掃除ブラシ、キャップ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)44(乾電池を含まず)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×123×30
  • エントリーシェーバー 3枚刃 Panasonic(パナソニック)

    エントリーシェーバー 3枚刃

    Panasonic(パナソニック)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日本製の3枚刃で、確かな剃り味。ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃
    付属品ACアダプター、掃除用ブラシ商品タイプ本体
  • 2200 スライヴ(THRIVE)

    2200

    スライヴ(THRIVE)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
    セット内容充電台(アダプター)、オイル、ブラシ、アタッチメント(3mm、6mm)質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5ストローク数(min-1[回/分])約4500使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)1使用可能時間(分間)45
  • 往復式シェーバー替刃(外刃) Vシリーズ 泉精器製作所

    往復式シェーバー替刃(外刃) Vシリーズ

    泉精器製作所(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
  • ブラウン シェーバー替刃 P&G

    ブラウン シェーバー替刃

    P&G(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。 毎日、完璧な剃り心地を実感。
    種別シェーバーシリーズブラウン商品タイプ替え刃
  • 鼻毛カッター コイズミ(小泉成器)

    鼻毛カッター

    コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1台
    当日出荷
    気になったら、いつでもノーズケア 毛クズの掃除に便利なブラシ付き ライト付き※使用時のみ点灯
    種別エチケットカッターブラック質量(g)45電源単3アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×34×130対応海外:○(乾電池)
  • パナソニック プロトリマー ER-GP21 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック プロトリマー ER-GP21

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
    質量(g)115使用電池ニッケル水素電池付属品刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.3
  • 【眉毛用コーム付き】ノーズトリマー フィリップス

    【眉毛用コーム付き】ノーズトリマー

    フィリップス(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。 両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。 防水加工で水洗いできます。近いやすい電源ボタン。 ソフトポーチ・眉毛用コーム付き。単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)
    幅(mm)28高さ(mm)155奥行(mm)30本体質量(g)74
  • 水洗いノーズトリマー G-Style オーム電機

    水洗いノーズトリマー G-Style

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水洗いができるノーズトリマー(鼻毛カッター)回流構造により、簡単に水洗いできて清潔に保てます。
    電源単3形アルカリ乾電池×1個(別売)本体質量(g)50.05(電池を除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×129.8×27電池寿命週1回平均3分の使用で約1年
  • 7Dシェーバースキンヘッド kensen

    7Dシェーバースキンヘッド

    kensen(1件のレビュー)
    6,290税込6,919
    1個
    当日出荷
    kensen 7Dシェーバースキンヘッドはフローティングデザインを採用ヘッドが上下・左右に動けます。革新なマグネット式ヘッドで、直接に垂直に上から取り外せ、ヒゲや髪くずにを洗い流すメンテナンスも非常に手軽です。マグネット式で簡単に取り外せるため、水ですすぐだけで簡単にきれいになります。IPX6防水機能&お風呂剃り対応可能
    セット内容7Dメンズシェーバー、鼻毛カッター、マグネット替刃、トリマーヘッド、USB充電ケーブル、3mmトリマーコーム、5mmトリマーコーム、7mmトリマーコーム、掃除用ブラシ、保護キャプ、収納ケース、日本語取扱説明書材質ABS設置方法マグネット式充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600充電方式USB充電式防水性IPX6
  • プロトリマー 替刃 ER-9P30 シルバー Panasonic(パナソニック)

    プロトリマー 替刃 ER-9P30 シルバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • シェーバー・ヘアーカッター・毛玉取り器専用オイル 泉精器製作所

    シェーバー・ヘアーカッター・毛玉取り器専用オイル

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    299税込329
    1本(5mL)
    当日出荷
    滴下式 日本製オイル 刃の潤滑性を高めます。
    質量(g)約8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×51RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプオイル
  • シェーバー用替刃(セット) Panasonic(パナソニック)

    シェーバー用替刃(セット)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,690税込6,259
    1個
    当日出荷
    セット内容Z160_外刃(カセット式)、Z600 内刃交換目安内刃:約2年、外刃:約1年商品タイプ替え刃
  • シェーバー替刃(内刃・外刃セット) Panasonic(パナソニック)

    シェーバー替刃(内刃・外刃セット)

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン EDIMOTTO

    静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン

    EDIMOTTO
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    静音モーター内蔵の静かなバリカン。 バリカンの音が怖い!というお子様でも、安心の静音設計です。 コードレスでも使用できるので、お子様の急な動きにも安心。場所を選ばず持ち運びが簡単です。 ご自宅でも本格ヘアカット!3つのアタッチメント(ナナメカット/0mm、3/6mm、9/12mm)が付属しています。 USBで充電できるコードレスタイプ。小回りがきくためスタイリングしやすいのが特徴です。充電中も使用することができます。 ヘッド部分・バリカン部分は水で洗えてお手入れ簡単。 また、刃部の掃除用の小さなブラシも付属しているので、残った髪の毛も簡単にお手入れできます。 清潔に保てるので、お子様はもちろん家族みんなでご活用いただけます。
    使用時間(分)約45充電時間(時間)約6(満充電)、連続充電限度:7まで適合年齢(歳)全年齢対象消費電力(W)交流使用時・充電式使用時:約5材質本体:ABS樹脂ほか、刃部:ステンレス、セラミック寸法(mm)44×138×33質量(g)110(アタッチメント含まず)コード長さ(cm)70
  • アミューレオム メンズシェーバー パナソニックコンシューマーマーケティングVE社

    アミューレオム メンズシェーバー

    パナソニックコンシューマーマーケティングVE社(3件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
    種別シェーバー使用電池単3アルカリ乾電池×2本電源(V)DC 3.0質量(g)約160商品タイプ本体
  • 充電式鼻毛シェーバー デジタルランド

    充電式鼻毛シェーバー

    デジタルランド
    799税込879
    1個
    当日出荷
    いつでもどこでも気軽にカット!。コンパクトで持ち歩きしやすく、保護キャップ付き。充電式で繰り返し使用可能。先端は取り外し水洗い可能なので清潔に保てる。
    用途身だしなみを整える用に。セット内容本体×1個、保護キャップ×1個、USB充電ケーブル×1個、お掃除ブラシ×1個、取扱説明書×1枚質量(g)54本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×27×130充電時間(分)約60※使用環境や使用状況によって異なります。使用可能時間(分間)約60※使用環境や使用状況によって異なります。素材ABS、ステンレス入力電圧5V1A
  • フェイスフェリエ (バイオレット) Panasonic(パナソニック)

    フェイスフェリエ (バイオレット)

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷
    丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。充電式電池(※パナソニック製をおすすめします。※)が使え、経済的&エコ。
    用途ウブ毛用付属品掃除用ブラシバイオレット電源乾電池式電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む)機能密着スイングヘッド ※水洗い可能できません電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
  • ブラウン シリーズ9 Sport+ 9350cc【洗浄機モデル/海外対応】 ブラウン

    ブラウン シリーズ9 Sport+ 9350cc【洗浄機モデル/海外対応】

    ブラウン
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    あご下まで密着で、肌下-0.01mmの深剃り。夕方までツルツル。4+1カットシステム。リフトアップ刃(寝たヒゲを起こしてカット)、くせヒゲキャッチ刃(くせヒゲを整えてカット)、ディープキャッチ網刃×2 (肌下-0.01mmの深剃り)、スキンガード (過度な押しつけから肌を守る)。究極の密着性。コンパクトヘッドで細かい箇所にもフィットし、アゴ下も深剃り。キワゾリ刃も搭載。うぶ毛、モミアゲも簡単お手入れ
    セット内容シリーズ9Sport+ シェーバー、シェーバーケース、5in1自動アルコール洗浄器、洗浄カートリッジ x1、電源コード、ブラシブラック
  • 鼻毛カッター GREEN BELL(グリーンベル)

    鼻毛カッター

    GREEN BELL(グリーンベル)(2件のレビュー)
    869税込956
    1個(14g)
    当日出荷
    切った毛がグリップの内部に落ちる仕組み。刃先の角に丸みをつけた安全設計。
  • ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 P&G

    ブラウン メンズシェーバー シリーズ3

    P&G(1件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷
    ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。だから、肌にやさしい深剃りを達成。 ディープキャッチ網刃 900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。 S字形くせヒゲトリマー さまざまなヒゲを取り込みカット。 3連サスペンションヘッドシステム 上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。 マイクロコーム 内刃脇に搭載されているマイクロコームが、さまざまな方向に生えるヒゲを効率的に捕らえる。 持ちやすいグリップ ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
    シリーズブラウン連続使用時間(分)45充電時間(時間)1
  • ブラウン 電動シェーバー P&G

    ブラウン 電動シェーバー

    P&G(1件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1台
    欠品中
    様々な方向に生える毛を捕らえる、独自のマルチパターン網刃。 より薄く、自由に浮き沈みする独立フロートヘッドが顔の輪郭にフィットし、快適な深剃りを実現します。 ブラウンモバイルシェーバーは、スライドさせて長い毛をトリムする機能を搭載。場所を問わず、口ヒゲやモミあげを形よく仕上げることができます。 ブラウンモバイルシェーバーは流水でまるごと水洗いOK。簡単にシェービングでき、お手入れが簡単です。 ブラウンモバイルシェーバーはツイスト式キャップ付き。 使用しない間に網刃を保護するだけではなく、しっかりと握る延長ハンドルとして活用でき、さらに心地良い精密な剃りを実現します。 簡単に取り替えられる電池を使ったブラウンモバイルシェーバーなら、どこにいてもシェービングができます。電池付き。約60分間作動。
    種別シェーバーダークブルー/ボディキャップシルバーシリーズブラウン連続使用時間(分)60使用電池単3形×2防水性水洗い可能商品タイプ本体

美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

シェーバー特集
おすすめ人気ランキング
シェーバー/スキンケア用品