588件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンズグルーミングキット ヴィダルサスーンメンズグルーミングキットヴィダルサスーン
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷
ヘアカットからボディグルーミングまで、これ1台で全身スタイリング。 チタンコーティング刃を採用。刃とアタッチメントのみ丸洗いできます。 海外使用できます。(海外使用時は市販のプラグアダプターが必要です。) ヘアは8段階(0.5~14mm)、ヒゲは12段階(1~14mm)、ボディは3段階(3~7mm)、眉毛は2段階(3・5mm)で整えできます。
付属品ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ、ヘッド(「トリマー」「ボディシェービング」「眉用」「鼻毛・耳毛用」計4種類)、コーム(「ヒゲ用」「ヒゲ&ヘア用」「ボディ3mm」「ボディ5mm」「ボディ7mm」「眉用3mm」「眉用5mm」計7種類)幅(mm)41高さ(mm)161奥行(mm)42電源(V)AC100~240(充電式)本体質量(g)130使用時間(分)70機能充電式、刃・アタッチメントのみ水洗い可能、チタンコーティング刃使用電池ニッケル水素電池充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)800
ボディーグルーマー シリーズ1000 フィリップスボディーグルーマー シリーズ1000フィリップス
3,790税込4,169
1個
5日以内出荷
肌にやさしくムダ毛を整えます。 独自のスキンプロテクターがデリケートな所を守ります。 刃が肌に直接触れにくく、快適に0.5mmの長さに整えられます。 2方向前後にどちらにもトリミングできる独自設計なので、しっかりキャッチしてカットできます。 付属のコームを付ければ3mmの長さに調整できます。 収納に便利なシャワーコード付き。 お好きなところに引っ掛けておくことができます。 本体丸洗いできます。 面倒なオイル差しも不要です。 単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用付属)
幅(mm)44高さ(mm)172奥行(mm)29本体質量(g)82
フェイシャルフィットネス パオ PAOフェイシャルフィットネス パオPAO
12,800税込14,080
1個
4日以内出荷
たるみ、シワ、ほうれい線に「表情筋」を鍛えるという新メソッドを。 1日1分の「顔筋トレ」で、たるみがちな顔の筋肉の集中トレーニングを可能に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×65×35質量(g)本体:約110、マウスピース:約12付属品マウスピース専用ケース、ポーチ
509-H(2mmチタン刃付) ブラック/ピンク スライヴ(THRIVE)509-H(2mmチタン刃付) ブラック/ピンクスライヴ(THRIVE)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品オイル、ブラシ質量(g)235コード長さ(m)2.5保証期間1年ストローク数(回/分)約1850
回転式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Dシリーズ 泉精器製作所回転式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Dシリーズ泉精器製作所
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
往復式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Vシリーズ 泉精器製作所往復式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Vシリーズ泉精器製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
水洗いシェーバークリーニングフォーム 泉精器製作所水洗いシェーバークリーニングフォーム泉精器製作所(1件のレビュー)
779税込857
1本(100mL)
8日以内出荷
泡できれいに洗浄。外刃/内刃についたヒゲくず、皮脂を洗い流します。 水から生まれたアルカリイオンパワー。高機能電解アルカリ洗浄水"ハングリーウォーター"により雑菌や汚れを浮かして除去します。 除菌・消臭効果ですっきり爽快!社団法人大阪食品衛生協会、財団法人日本食品分析センターで検査を実施し効果が確認されています。 使用後は爽やかなミントの香りが拡がります。
質量(g)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×40×156RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプクリーニングフォーム
ブラウン シェーバー替刃 網刃・内刃コンビパック P&Gブラウン シェーバー替刃 網刃・内刃コンビパックP&G
5,990税込6,589
1個
4日以内出荷
長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。毎日、完璧な剃り心地を実感。
シリーズブラウン商品タイプ替え刃
ラムダッシュメンズシェーバー用外刃 Panasonic(パナソニック)ラムダッシュメンズシェーバー用外刃Panasonic(パナソニック)
4,990税込5,489
1個
4日以内出荷
交換目安約1年商品タイプ替え刃
プロウブ毛トリマー ES2119P-S Panasonic(パナソニック)プロウブ毛トリマー ES2119P-SPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
使用電池単4×1(別売)連続使用時間(分)約60付属品掃除用ブラシ質量(g)21
Groom! スティックシェーバー 貝印Groom! スティックシェーバー貝印
2,290税込2,519
1本
当日出荷
水洗いOKの鼻毛カッター。お手入れに便利なミラーキャップ付きです。お掃除用ブラシもついています。
アズワン品番65-1222-96
スティックシェーバー(防水)AL 貝印スティックシェーバー(防水)AL貝印
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
電気シェーバー シリーズ9Pro+ 6in1洗浄機付きモデル ブラウン電気シェーバー シリーズ9Pro+ 6in1洗浄機付きモデルブラウン
92,980税込102,278
1台
7日以内出荷
驚きの「ひと剃り」:ブラウン最高峰の電気シェーバー。新しくなったSeries 9 Pro+でさらになめらかに肌下-0.01mmの深剃りを実現。驚きの「ひと剃り」へ。究極の深剃り:刃の安定性をUPした新・極薄マイクロ刃は、刃のしなりを軽減するからよりなめらかな深剃りへ。さらにブラウン独自の高い技術が集約された5+1カットシステムで肌下-0.01mmの深剃りを実現。夕方ヒゲ、ゼロへ。究極の密着性:ブラウン最高峰のPRO密着ヘッド搭載で、肌に沿うようなシェービングを実現。前後40°に大きく動く上に、ヘッドがコンパクトだから剃りにくいアゴ下まで剃り残しゼロへ。究極の肌へのやさしさ:最小ストロークの深剃りで、余分な往復による肌への負担を軽減し、肌へのやさしさも実現。さらにPRO人工知能テクノロジーにより、毎秒300回の速さでヒゲの濃さを感知し、パワーを自動調整。薄いヒゲには出力を弱めてくれるので、さらに肌にやさしいシェービングへ。簡単なメンテナンス:6in1全自動アルコール洗浄システムで99.9%除菌*。毎日新品のような剃り味へ。試験機関:INSTITUT FRESENIUS、試験方法:アルコール洗浄システムの刃部の除菌率を測定。結果:99.9%の除菌率。ドイツ製の長持ち設計:Series 9 PRO+は、高品質の素材を使用し、厳しい環境下における耐久テストを経て製造されています。100%防水設計で、お風呂剃りにも対応。また、リチウムイオン電池のため、最大60分使用可能です。最大5年保証:web登録で、最大5年まで保証延長可能。(Braun.comの利用規約が適用されます。)
セット内容シリーズ9Pro+ シェーバー、シェーバーケース、6in1全自動プレミアムアルコール洗浄器、洗浄カートリッジ x1、電源コード、ブラシ、ポーチ
ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット。・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御。
ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー)Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)。3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御
ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)3.ラムダッシュAI+(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)を搭載。
ラムダッシュ 3枚刃(ブラック) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(ブラック)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
1.・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。2.・「左右」に30°可動するヘッドが顔にしっかり密着して多くのヒゲをとらえる。3.・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載。・充電スタンド付き
ボディトリマー (ダークネイビー) Panasonic(パナソニック)ボディトリマー (ダークネイビー)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1台
8日以内出荷
1.全身のムダ毛を手軽にカット。2.丸い刃先で、肌にやさしく剃れる。3.全身、VIOにも使いやすい(※)※性器と肛門およびその周辺は必ずアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。
プレジールプロバリカン FTC-BA02用替刃 大阪ブラシプレジールプロバリカン FTC-BA02用替刃大阪ブラシ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
リセットローラーSTICK NH3712 羽立工業リセットローラーSTICK NH3712羽立工業
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
首/鎖骨まわり/肩リラックス用品持ち手つきで転がしやすい、電気を使わない、冷温機能2wayの使い方保温を手助けするジェル内蔵ステンレス製ボールのスティック付きボールローラーデリケートな部分もやさしくタッチ温度が持続するジェル内蔵まっすぐ転がしやすい持ち手付き
充電式鼻毛シェーバー デジタルランド充電式鼻毛シェーバーデジタルランド
799税込879
1個
6日以内出荷
いつでもどこでも気軽にカット!コンパクトで持ち歩きしやすく、保護キャップ付き。充電式で繰り返し使用可能。先端は取り外し水洗い可能なので清潔に保てる。
用途身だしなみを整える用に。
USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】 ロゼンスター(LOZENSTAR)USB充電交流式2枚刃シェーバー【SR-207】ロゼンスター(LOZENSTAR)
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
出張や旅行などの持ち運びにも便利なType-C充電対応の2枚刃シェーバーです。充電交流式なので、充電が切れてもUSBケーブルを繋ぐことでそのまま使えます。2枚刃はそれぞれ上下に浮き沈みすることにより肌に優しく密着し、濃いヒゲもスッキリ深剃りが可能です。刃部は取り外して水洗いも可能、清潔にご使用いただけます。
付属品USBケーブル、掃除用ブラシ材質本体:ABS、刃:ステンレス、キャップ:ABS寸法(mm)幅55×奥行26×高さ153質量(g)125電源USB充電交流式(Type-C)使用時間(分)60保証期間ご購入より1年間充電時間(分)120安全機能電源スイッチロック(長押しでロック/解除)
充電式ミニシェーバー デジタルランド充電式ミニシェーバーデジタルランド
799税込879
1個
6日以内出荷
超小型なのに超パワフル!コンパクトで持ち運びに便利な電動式シェーバー先端は水洗い可能で清潔。顔や全身に使えるお肌に優しい安全設計です。USB充電式で繰り返し使えて経済的
用途モバイルバッテリーセット内容本体×1個、保護キャップ×1個、USB充電ケーブル×1本、お掃除ブラシ×1個、取扱説明書質量(g)53連続使用時間(分)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×D26×H112充電時間(時間)1入力電圧5V1A
IPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W ディーエーピーネットワークIPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-Wディーエーピーネットワーク
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
自宅で使用できるポータブルタイプのIPL光美容器です。黒色に反応するIPL方式を採用し、ムダ毛処理をサポートします。冷却機能を搭載し、照射部周辺を冷却しながら使用可能です。9段階の照射レベル調整に対応し、顔、身体、VIOまで幅広い部位に使用できます。フラットヘッド設計により、肌に密着させて均一に照射できます。
用途自宅でのムダ毛ケア用として使用。顔、腕、脚、ワキ、背中、VIOなどのケア用途として使用できます。付属品本体、取扱説明書、電源アダプター、ゴーグル、剃刀質量(g)238コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)36定格出力DC12V 3.0A波長(nm)メインフィルター/470~1200使用環境温度(℃)5~40サイズ(mm)132×76×46定格入力AC100V~240V 50/60Hz出力調整9段階
フェイスシェーバー マクセルフェイスシェーバーマクセル
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
左右に10°ずつ動くフレキシブルヘッドが肌の曲面にやさしくフィット。肌にやさしい刃の設計。メイクポーチに忍ばせられるコンパクトサイズ。アタッチメント水洗いOK。
付属品掃除用ブラシ電源単4形アルカリ乾電池×1本(別売)本体質量(g)約47(本体・キャップ・乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×22×155RoHS指令(10物質対応)対応
フェイス&マユトリマー マクセルフェイス&マユトリマーマクセル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
2種類のヘッドで簡単にうぶ毛ケア、美しい眉へ。刃が肌に直接触れない回転刃式で肌にやさしい。マユ用アタッチメントはペンシルタイプでポイントケアが可能。メイクポーチに忍ばせられるコンパクトサイズ。アタッチメント水洗いOK。
付属品掃除用ブラシ電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体質量(g)約57(キャップ・フェイス用アタッチメント・乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×25×120RoHS指令(10物質対応)対応
Angelique(アンジェリーク) コンパクトボディシェーバー マクセルAngelique(アンジェリーク) コンパクトボディシェーバーマクセル
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
コンパクトサイズで外出先にも持ち運びしやすいボディシェーバー。双方向トリマー採用、往復式の動作により根元からしっかり毛をカット。肌に直接刃が触れない設計なので、やさしくケアできます。LEDライト付きなので細かいうぶ毛も剃り残しにくい。アタッチメント水洗いOK。
付属品掃除用ブラシ電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)約82(本体・キャップ・乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×25×85RoHS指令(10物質対応)対応
BRAUN シリーズ9用シェーバー替刃 P&GBRAUN シリーズ9用シェーバー替刃P&G
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
極薄マイクロ刃ブラウン初の深剃り刃のアップグレードで極薄マイクロ刃を搭載。安定性を増した内刃で、刃のしなりを軽減。よりなめらかな深剃りが実現し、驚きの「ひと剃り」へ。ディープキャッチ網刃特許をもつ独自の網刃は、899パターンの網目がデザインされていることで、肌を守りながら、より多くのヒゲを一度に捕らえて、深剃りすることができます。極薄プロブレード緻密に設計されたトリマー刃。シリーズ9 Sport+のトリマー刃よりもカット面が35%広く、刃が30%薄いことにより、土日伸びたヒゲでも一気にとらえてカット。18か月ごとの交換をおすすめしています。新品のような剃り味を再び。
BEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバー アピックスBEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバーアピックス
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
国内最小クラスの回転刃で狙ったところをピンポイントでシェービング。高さ3mm、凸面形状のチタンコート回転刃で肌にもやさしい。LEDデジタル表示(バッテリー残量、ロック)トラベルロック機能。ヘッド部のみ丸洗い可能。
付属品USBケーブル、専用キャップ質量(g)36電源USB充電(Type-C)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×18.5×18.5使用時間(分)約40(満充電時)充電時間(分)60
ミニ シェーバー プラスマイナスゼロミニ シェーバープラスマイナスゼロ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
握りやすいちょっと小さめのシェーバーです。本体色に合わせたケース付きなので持ち運びに便利です。IPX7の防水性能を保持、付属のUSBケーブルを使い約90分で充電が完了します。旅行や出張中もカバンの中で誤作動しないよう、ロック機能が付いています。シンプルなデザインだからギフトにもおすすめです。
付属品専用ケース、お手入れブラシ、USBケーブル(Type-c)材質本体:ABS、亜鉛合金、ケース:合成皮革質量(g)118電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 350mAh)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×51×27充電時間90分(目安として1回の満充電で5日間使用可能)防水性防水レベルはIPX7です。
脱毛器 ソイエ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)脱毛器 ソイエ (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED67との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
付属品掃除用ブラシ,ポーチホワイト質量(g)170(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)消費電力(W)10(充電時)電源充電式・コードレス電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hzコード長さ(m)1.8(ACアダプター)機能泡脱毛・ドライ脱毛・密着フレーム・密着スイングヘッド・押しつけ防止センサー・3段階スピード切替充電時間1時間(室温15~35℃)使用電池リチウムイオン電池対象脚・腕・ワキ・Vラインヘッド仕様アシ・ウデ用脱毛ヘッド、ワキ・Vライン用脱毛ヘッド連続使用回数1回のフル充電で35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安)本体寸法(cm)高さ16.3×幅6.7×奥行5.2(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)防水○(お風呂で使える防水式)
フェイスフェリエ (ブルー) Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (ブルー)Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。マユのお手入れができる。マユカバーとマユコーム付き。
用途ウブ毛用・マユメイク付属品掃除用ブラシ,マユカバー,マユコームブルー電源乾電池式電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む)機能密着スイングヘッド・マユカバー・マユコーム ※水洗い可能できません電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
フェイスフェリエ (グレー) Panasonic(パナソニック)フェイスフェリエ (グレー)Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。マユのお手入れができる。マユカバーとマユコーム付き。
用途ウブ毛用・マユメイク付属品掃除用ブラシ,マユカバー,マユコームグレー電源乾電池式電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む)機能密着スイングヘッド・マユカバー・マユコーム ※水洗い可能できません電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
サラシェ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)サラシェ (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
泡剃りも、ドライ剃りも。ネット刃、トリマー刃できれいな仕上がり。付属のコームで、Vゾーンのボリュームダウン。
付属品コームホワイト質量(g)110(乾電池含まず/コーム装着時)電源乾電池式(充電式電池は使用できません)・コードレス電源電圧単4形アルカリ乾電池(パナソニック製をおすすめします)×2対応除毛対象腕・脚・ワキ・Vゾーン連続使用回数3日に1回(5分間)で1ヵ月間使用可能(連続使用可能時間50分)本体寸法(cm)高さ14.6×幅5.1×奥行4.7(コーム装着時)防水○(お風呂で使える防水式)
脱毛・除毛器 ソイエ (ピンク調) Panasonic(パナソニック)脱毛・除毛器 ソイエ (ピンク調)Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
5日以内出荷
「やわ肌ガード」で、肌にやさしく脱毛。仕上がり長持ち。ソイエ上位機種(2020年発売 ES-EL8B)と同等の爪を採用し、約0.5mmの短い毛にも対応。海外でも使えるAC100~240V電源対応オートボルテージ(自動電圧切替)搭載。
付属品掃除用ブラシピンク調消費電力(W)6電源交流式本体質量(g)114キャップ電源コード1.8m(ACアダプター)本体寸法(cm)高さ11.1×幅5.4×奥行3.6
3枚刃 セット替刃 Panasonic(パナソニック)3枚刃 セット替刃Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
ファーストマルチシェーバー (青) Panasonic(パナソニック)ファーストマルチシェーバー (青)Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1台
5日以内出荷
ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる(※ワキと性器・肛門およびその周辺は必ず長さそろえアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2種類のヘッドで理想の長さに整えられるはじめてでも肌にやさしく剃れる
付属品シェーバーヘッド,I型トリマーヘッド,長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm,長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm,マユカバー,保護キャップ(シェーバーヘッド用),掃除用ブラシ,専用オイル電源乾電池式電源電圧単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)本体質量(g)80(シェーバーヘッド装着時/乾電池・キャップ含まず)使用時間単3形アルカリ乾電池1本で40分使用可能使用電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)本体寸法(cm)高さ17.0×幅3.9×奥行2.7(シェーバーヘッド装着時/キャップ含まず)アタッチメント長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm・長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm・マユカバー
3枚刃 外刃 Panasonic(パナソニック)3枚刃 外刃Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
マスク型イオン美顔器 イオンブースト (ゴールド調) Panasonic(パナソニック)マスク型イオン美顔器 イオンブースト (ゴールド調)Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
美容クリニックの技術に着目。ヒアルロン酸などの大きい分子の美容成分も角質層まで浸透する「高分子浸透技術」。組み合わせる化粧品に合わせて選べる3つのモードと温感。ウェアラブルだからできる「ながら美容」
付属品クリップゴールド調質量(g)コントローラー・パッドユニット:140、シリコンマスク:150消費電力(W)6(充電時)電源充電式電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hzコード長さ(m)1.8(ACアダプター)連続使用時間フル充電で3回使用可能(シートマスクモード<10分>の場合)充電時間1.5時間(室温15~35℃)使用電池リチウムイオン電池モードシートマスクモード・デイリーケアモード・クイックケアモード本体寸法(cm)シリコンマスク:幅63×奥行20、コントローラー:高さ13×幅3.3×奥行2.8、パッドユニット:高さ6.5×幅8×奥行2.2(ケーブル長さ:35
ボディ&フェイスグルーマー 充電・交流両用 防水IPX7 VIO対応 長さ調整 テスコムボディ&フェイスグルーマー 充電・交流両用 防水IPX7 VIO対応 長さ調整テスコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
肌にやさしく、全身こだわりメンテナンス。顔・ヒゲからVIO、足までこの1本で全身の毛をくまなくケアできるボディ&フェイスグルーマーです。付属のアタッチメントで毛の長さも調整可能。お好みのスタイルに仕上げます。
用途肌を傷つけにくい丸みのある刃先と、ボディラインに合わせて角度が変わる可動ヘッドを採用。肌をいたわるこだわりの設計で、VIOなどデリケートな部位にも安心して使えます。 アタッチメントで自然な仕上がりに。5つのトリムコームを付け替えて、全身の毛を好みの長さに調整できます。1mm単位で調整できるので、こだわりのヒゲデザインが可能。 肌に直接可動刃が当たらないネット刃で、肌にやさしく短い毛を刈り込むことができます。最後の仕上げにも使えます。 ※I・Oゾーンのお手入れをするときは必ずトリムコームを使用してください。 流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた肌にも使えるので、入浴のついでにケアできます。 ※お風呂場など水気のある場所では、電源ケーブルを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 本体・刃・アタッチメントはまるごと水洗いでき、お手入れも簡単です。 ※故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。 カミソリ感覚で使える93gの軽量ボディ。握りやすい形状で、スムーズに使えます。 どこでも使えるコードレスの便利さと、充電切れの心配がいらない安心感を両立した充電式・交流式両用モデルです。 すぐに使える急速充電!ゼロから満充電までは約90分で充電できます。1回の満充電で約45分間使用することが可能です。 ※使用時間:最大9分×5回の使用が可能です。 3色のLEDランプで、充電残量が一目で分かります。 自立して置けるデザインで、場所を取らず、すっきり並べて片付けられます。アタッチメントをまとめて収納できるポーチ付き。旅行など持ち運びにも便利です。 充電用のUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。市販品のUSB Type-Cケーブルでの充電も可能です。 ※本製品にUSB AC充電器は付属していません。市販のケーブルを使用して充電する場合は別途ご用意ください。 日本国内はもちろん、海外使用にも対応。100‐240Vの地域で使えます。仕様●パーツ:ダブルT字刃(TA034106)、ネット刃(TA034113)、コームセット(TA034120)、ポーチ(TA034144)、電源ケーブル(TA034137)、掃除用ブラシ(501455)●水洗い:○●海外使用:○付属品ネット刃用キャップ、トリムコーム(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm各1個)、電源ケーブル、ポーチ、掃除用ブラシ材質本体:ABS、刃:SUSブラック質量(g)93(本体のみ、ダブルT字装着時)、94(本体のみ、ネット刃装着時)電源(V)入力 AC100-240 50/60Hz 、出力消費電力(W)7以下(充電時)スイッチロック付スイッチ ON/OFF電源充電・交流式コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×約30×約158(本体のみ、ダブルT字刃装着時)、約38×約29×約155(本体のみ、ネット刃装着時)使用時間(分)45刈込み高さ(mm)1/2/3/4/5使用電池リチウムイオン電池(600mAh)保証期間1年間充電時間(分)90電池残量表示防水性IPX7アタッチメントダブルT字刃、ネット刃電源ケーブル本体側:USB Type-C(TM)、電源側:USB-A

美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

シェーバー/スキンケア用品