6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)アーム部込み:1150~1250(アーム長さ:540) 質量(kg)10 消費電力(W)680 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)880~980×585×585
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマフェイススチーマー
1回の使用で、水分量・浸透量20%UP!※1 3モード搭載(モイスト・クレンジング・メイクアップ)で、用途に合わせてモードを選ぶことができます。調色可能(昼白色・昼光色・電球色)なLED付きミラー搭載。ケア時に肌の状態を確認したり、その日の予定に合わせたメイクができます。150mLの大容量給水タンクなので、朝から夜まで補給なしでご使用いただけます。タンク窓目盛り搭載で、使用可能時間を一目で確認できます。タンク下の水残りの排水もボタンを押すだけで排水できるため、楽なお手入れで清潔にお使えいただけます。※1【水分量試験方法】20~50代女性23名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ半顔に使用した場合の角層水分量を比較(メーカー調べ)。【浸透量試験方法】20~40代女性16名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ前腕に使用した場合の角層浸透量を比較(メーカー調べ)。※効果には個人差があります。
ホワイト 質量(g)1300 定格消費電力(W)スチーマー:260、LEDライト:3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×158×215 電源コード(m)2 使用時間(分)スチーム(給水タンク満水時)合計約25分 モード切替LEDライト切り替え:昼白色・昼光色・電球色、スチームボタン:モイスト(15分)・クレンジング(5分)・メイクアップ(3分) スチーム温度(℃)(25cm距離)約40 定格電源AC100V、50/60Hz 待機時間スチーム発生まで約40秒 水タンク容量(mL)約150 スチーム量(mL/min)約6
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

オゾンランプ(短波長殺菌ランプ)付きイオンスチーマーで殺菌&リフレッシュ!!。ビーカー式で、メンテナンスも楽々です。毛穴の老廃物を除去し、皮膚に水分を与え、血液循環を促進、肌リズムを整えます。オゾン灯が付いており、洗浄等に効果が期待できます。
質量(kg)10 最大消費電力(W)680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】70×25×45【スタンド】60×60×80~90 アズワン品番68-5102-09 ビーカー容量(mL)650
1個
29,798 税込32,778
4日以内出荷

オゾンランプ(短波長殺菌ランプ)付きイオンスチーマーで殺菌&リフレッシュ!!。ビーカー式で、メンテナンスも楽々です。毛穴の老廃物を除去し、皮膚に水分を与え、血液循環を促進、肌リズムを整えます。オゾン灯が付いており、洗浄等に効果が期待できます。
質量(kg)10 最大消費電力(W)680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】70×25×45【スタンド】60×60×80~90 アズワン品番68-5102-08 ビーカー容量(mL)650
1個
29,798 税込32,778
7日以内出荷

人気のスチーマーパナソニックの「スチーマー ナノケア EH-SA70」にアロマ・あかり機能を搭載。濃密ダブルスチーム×お気に入りのアロマの香りとあかりで、スキンケアしながら贅沢リラックスタイム。使うたびにうるおい力アップで素肌を育て、ハリ感・キメ感などさまざまな肌効果につながります。保湿とクレンジング、目的にあわせて使い分けもできます
仕様●スチーム・ミストの種類:ナノサイズのダブル温スチーム●スチーム温度:約40℃(ノズルガード先端から約20cmの距離)●スチーム発生時間:約12分(タンク満水時)●スチーム発生量:約12mL/分(吹出口2個)●給水タンク容量(mL):約190●質量:本体:約1.6kg 電源コード:約70g●電源方式:交流式 電源(V)AC100 50-60Hz 消費電力(W)約580 電源コード(m)約1.5(着脱式) 香りアロマ:◯ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.3×16.4×19.9
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

美容液を瞬時にナノミスト化、シュッとひと吹きで、施術後の肌をキープし、毎日のスキンケアをサポートしてくれます。操作は非常に簡単なポータブル・フェイシャルミストマシン(美容液はリキッドタイプのみとなります。(油性・乳液は不可))。搭載するリキッドタンク容量は6ml。1回30秒、0.6~0.8mlのミストを噴射できる、美容液用ミストマシンとなります。一度の液体タンク注入で4回まで可能です。フェイシャルから、スカルプケアまで有効です。
用途・毎日のスキンケアのサポートに。 仕様●USBケーブル長さ(m):1●ミスト噴射速度:一回につき0.6-0.8ml●リキッドタンク容量(ml):6●出入力電圧(V):5 付属品本体、USBケーブル、リキッド用ボトル、取扱説明書 質量(g)200 電力(W)1 寸法(cm)3.7×2.4×11.1 バッテリー容量(mAh)400
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります