絞り込み
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • T-fal(ティファール)(10)
  • デロンギ(10)
  • ドリテック(8)
  • タイガー魔法瓶(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • 象印マホービン(6)
  • siroca(5)
  • エスコ(4)
  • テスコム(3)
  • 和平フレイズ(3)
  • バルミューダ(3)
  • MCO(3)
  • オーム電機(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • タマハシ(2)
  • ラッセルホブス(Russell Hobbs)(2)
  • ViAlegre(2)
容量(L)
  • 0.8~1未満(1)
  • 1~2未満(4)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.8~1未満(1)
1~2未満(4)
電気ケトル ヒロ・コーポレーション電気ケトルヒロ・コーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能1Lの大容量なのに約600gと軽量設定お湯が沸いたら自動で電源OFFお水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止
付属品給電スタンド、取扱説明書ホワイト容量(L)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×205×152定格消費電力(W)800コード長さ(cm)70
Modere 温度調節機能付きグースネックケトル ヒロ・コーポレーションModere 温度調節機能付きグースネックケトルヒロ・コーポレーション
9,598税込10,558
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
『Modere 温度調節機能付きグースネックケトル KTK-378』は、保温機能付きの電気ケトルです。 40℃~100℃まで5℃刻みで温度調節可能なので、緑茶、紅茶、コーヒーなど、お茶の種類や淹れ方に最適な温度で湯沸かしできます。沸騰後、10~120分まで10分刻みで保温設定可能で、設定した温度で保温できます。淹れたての温度を保ち、いつでも温かいお茶を楽しめます。消音モード搭載で操作時の電子音を消すこともできます。早朝や夜間など、音が出せない時間帯でも安心です。水が入っていないと自動でOFFになるため、空焚きによる事故を防ぎます。ドリップポットのような細長い注ぎ口は、お湯を細くコントロールしやすく、ハンドドリップコーヒーに最適です。沸騰までの過程もひと目でわかるLEDディスプレイが付いています。
用途ハンドドリップコーヒー、紅茶、緑茶、ハーブティーを淹れる際に。インスタント食品を作る際に。消費電力(W)800本体寸法(mm)約幅295×高さ200×奥行215電源(AC V)100(50/60Hz)コード長さ(cm)約70
コンパクト電気ケトル ヒロ・コーポレーションコンパクト電気ケトルヒロ・コーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
必要なときだけお湯を沸かすエコスタイルお湯が沸いたら自動でスイッチOFFランプの消灯でお知らせします。安心安全設計空焚き防止機能つきで火を使わない。とっても見やすい水位窓コーヒー約6カップ分の約0.8L
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)0.8消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×185×131コード長さ(cm)75
ガラスケトル ヒロ・コーポレーションガラスケトルヒロ・コーポレーション
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
必要な時だけお湯を沸かすエコスタイル♪コーヒー・お茶や紅茶・インスタントスープ・カップ麺に!ガラス製で沸騰中はLEDが点灯!
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1.2消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×210×150コード長さ(cm)68
漏水防止ケトル ヒロ・コーポレーション漏水防止ケトルヒロ・コーポレーション
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
倒れてもこぼれにくい!使いやすい1Lタイプ給湯ロック解除ボタン付き
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×200×210コード長さ(cm)70
温度調節機能付き電気ケトル ヒロ・コーポレーション温度調節機能付き電気ケトルヒロ・コーポレーション
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
・40℃~100℃まで5段階で温度調節可能・120分で設定可能・お好みの温度を設定できるメモリー機能搭載・水が入っていないと自動でOFF、空焚き防止機能付き・加熱中に触ってもやげどしにくい二重構造で安心・安全・沸騰までの経過もひと目でわかるLEDディスプレイ
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×215×150コード長さ(cm)67

ケトル/ポット』には他にこんなカテゴリがあります

電気ケトル