電気ケトル :「電気ケトル」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.8~1未満(1)
1~2未満(2)
ヒロ・コーポレーションModere 温度調節機能付き電気ケトル
『Modere 温度調節機能付き電気ケトル KTK-10』は、保温機能付きの電気ケトルです。40℃~100℃までを5段階で温度調節可能なので、緑茶や紅茶、コーヒーなど、最適な温度でお湯を沸かすことができます。保温機能は120分で設定可能で、沸騰後、設定した温度で保温することができます。また、お好みの温度を設定できるメモリー機能も搭載しています。水が入っていないと自動的に電源がオフになるため、空焚きによる事故を防ぐことができます。加熱中に触ってもやけどしにくい二重構造で、安心・安全です。沸騰までの経過もひと目でわかるLEDディスプレイが搭載されています。場所を取らないコンパクト設計なので、一人暮らしの方や、キッチンが狭い方におすすめです。
用途お茶やコーヒーを淹れたり、インスタント食品をはじめとした料理を作る際に。 容量(L)1 消費電力(W)800 本体寸法(mm)約幅210×高さ215×奥行150 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 コード長さ(cm)約67
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションガラスケトル【HKG-012-BK】 [1.2L]
ブラック 容量(L)1.2 消費電力(W)800 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)210×210×150 本体質量(g)830 保証期間お買い上げ日より1年 コード長さ(cm)68
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ヒロ・コーポレーションコンパクトケトル KTK-08 ホワイト
お湯が沸いたら自動でスイッチがOFFになる電気ケトルです。色はホワイトです。必要なときだけお湯を沸かすエコスタイルで、お湯が沸いたらランプの消灯でお知らせします。空焚き防止機能つきで火を使わない安心安全設計です。とっても見やすい水位窓があり、コーヒー約6カップ分の約0.8Lのお湯を沸かすことができます。
用途湯沸しに。給湯に。 容量(L)0.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×185×131 保証期間お買い上げ日より1年 コード長さ(cm)75
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

『Modere 温度調節機能付きグースネックケトル KTK-378』は、保温機能付きの電気ケトルです。 40℃~100℃まで5℃刻みで温度調節可能なので、緑茶、紅茶、コーヒーなど、お茶の種類や淹れ方に最適な温度で湯沸かしできます。沸騰後、10~120分まで10分刻みで保温設定可能で、設定した温度で保温できます。淹れたての温度を保ち、いつでも温かいお茶を楽しめます。消音モード搭載で操作時の電子音を消すこともできます。早朝や夜間など、音が出せない時間帯でも安心です。水が入っていないと自動でOFFになるため、空焚きによる事故を防ぎます。ドリップポットのような細長い注ぎ口は、お湯を細くコントロールしやすく、ハンドドリップコーヒーに最適です。沸騰までの過程もひと目でわかるLEDディスプレイが付いています。
用途ハンドドリップコーヒー、紅茶、緑茶、ハーブティーを淹れる際に。インスタント食品を作る際に。 消費電力(W)800 本体寸法(mm)約幅295×高さ200×奥行215 電源(AC V)100(50/60Hz) コード長さ(cm)約70
1台
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ケトル/ポット』には他にこんなカテゴリがあります