1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
1~2未満(1)
パオック電気ケトル
1Lの水も約9分で沸く電気ケトルです。 倒れてもこぼれにくい横倒れ防止機能付です。 難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作です。 容量は1Lなので普段使いはもちろん、アウトドアにも便利です。 フタは着脱式で給水しやすく、お手入れも簡単です。 ON、OFFがわかるパイロットランプ付です。 お湯が沸くと自動で電源が切れるので安心安全です。
用途湯沸かし器具に 材質本体:ポリプロピレン 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)870 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)900 電源コード(m)1 満水容量(L)1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×200×145
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

『ケトル/ポット』には他にこんなカテゴリがあります