1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.6~0.8未満(1)
アイリスオーヤマ電気ケトル 温度調節付
NumberSeriesでカラーを統一した新生活応援商品です。 ティーポットのようなアンティーク調のデザインなので、置いているだけでインテリア性が高い電気ケトルです。 注ぐお湯の量をコントロールしやすく注ぎやすいので、コーヒーや紅茶を入れるのに最適です。 温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。 自動メニューボタン付き(MODE)で、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。 お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。 容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。 本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。
材質SUS、PP、ガラス 質量(g)1300 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 タンク容量(L)約0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×223×222(電源プレート含む)/266×130×187(電源プレート含まず) 電源コード(m)1.2 機能自動電源オフ機能/空焚き防止機能
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ケトル/ポット』には他にこんなカテゴリがあります