「容量(L)」から絞り込む
「使い心地もデザインもシンプルに」
ベーシックなデザインが、心地のよさを感じさせるシンプルな電気ケトル。
ひと目で残り湯や給水量を確認できる水量計付き、ハンドルにある開閉ボタンは片手プッシュでフタをオープンできるので給水に便利。
注ぎ口には注水時の異物混入や埃の侵入を防ぐフィルター付き。
広口タイプのため、ケトル内部もお手入れ簡単。
「オートオフ機能」と「空焚き防止機能」搭載の安心設計。
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)650
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
機能自動電源オフ、空焚き防止機能、水量目盛付き窓
最大容量(L)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×145×180(本体)
ゆったりと、スマートに』を叶える、モダンな温度調整電気ケトル。・特徴的なハンドルのデザインによる安定感のあるグリップ。滑らかに注げるよう注ぎ口にもこだわりました。・7段階の温度調整(50,60,70,80,90,95,100℃)はもちろん、温度に達した後も設定した温度をキープできます。・空焚き防止機能、保温機能(30分)、消音モード付き。
材質ステンレス、ポリプロピレン、シリコン
質量(g)約760(ケトル本体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
コード長さ(m)0.7
最大容量(L)0.6
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)195×135×205
長い間、ほとんど変わらないデザインで今も愛されているクラシックでお洒落な電気ケトル。そこには変える必要のない完成された美しさと機能性があります。高い保温性と安全設計、そして使いやすさが、いつもの暮らしをおいしく温めてくれます。カップ1杯分なら約60秒で沸騰。自然保温力が高く電気代もお得。うっかりさんに嬉しい空焚き防止機能とオートオフ機能。お湯を捨て易く、中まで洗いやすい。『グッドデザイン・ロングライフデザイン賞』を受賞。
材質ステンレス・ポリプロピレン
質量(g)730(ケトル本体)
消費電力(W)1250
電源AC100V (50Hz/60Hz)
コード長さ(m)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ケトル本体】25.5×13×22
最大容量(L)1
沸騰時間目安約5分(水温・室温24°の場合)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
注ぐ量を調節しやすい注ぎ口
スイッチ一つでお湯が沸く
電源ONでランプが点灯
火を使わないから安心・安全
持ち運びやすいコードレスタイプ
安心の空焚き防止機能付
材質本体:ステンレス、ポリプロピレン/給電スタンド:ポリプロピレン
色シルバー
電源AC100V 550/60Hz 共有
定格消費電力(W)1100
機能空焚き防止機能
最大容量(L)0.8
コード長さ(cm)120
アズワン品番64-9097-77
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
注ぐ量を調節しやすい注ぎ口
断面が広く湯量が見やすい注ぎ口形状
スイッチ一つでお湯が沸く
電源ONでランプが点灯
火を使わないから安心・安全
持ち運びやすいコードレスタイプ
安心の空焚き防止機能付
材質本体:ステンレス、ポリプロピレン/給電スタンド:ポリプロピレン
色シルバー
電源AC100V 550/60Hz 共有
定格消費電力(W)1100
機能空焚き防止機能
最大容量(L)0.8
コード長さ(cm)120
アズワン品番64-9097-78
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『ケトル/ポット』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気ケトル
- 電気ポット
- ケトル/ポット関連品
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。