電気ケトル :「電気ケトル」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.4~0.6未満(1)
0.8~1未満(3)
1~2未満(2)
2~3未満(1)
ヒーローグリーン卓上電気ケトル
お湯が沸いたら自動で電源オフになるから安心して使える電気ケトル。ちょうどいい1Lサイズです。ワンタッチオープンのフタは使いやすく給水しやすいです。360度どの方向からでもケトル本体を置けるスタンド、水が入っていない時誤ってスイッチを押しても自動でオフになる空焚き防止機能と、便利に安全にご使用いただけます。
寸法(mm)138×208×180 容量(mL)1000 質量(g)467 電源(V)100(50/60Hz) 機能ワンタッチフタオープン、通電お知らせランプ、360度置けるスタンド、空焚き防止、湧き上げ自動オフ
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷

細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。 質量(kg)0.9 容量(mL)800 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)0.7 機能温度調整、空焚き防止、保温機能 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×18×22.5 温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
1台ほか
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

気品漂う黒色の電気ケトル。 ドリップタイプでお湯が注ぎやすい。 ふたは着脱式で給水らくらく。 お湯が沸くと自動で電源が切れます。 ON、OFFが分かるランプ付き。 1.0Lの水が約9分で沸きます。
機能横倒れ漏れ防止機能なし 材質本体:ステンレス、つまみ・ハンドル・底カバー:樹脂部ポリプロピレン、電源スイッチ:PC樹脂 質量(g)約700 消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×135×225 電源コード(m)1.4
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

転倒による湯こぼれ防止機能搭載で安心の電気ケトル。シンプル機能のスタンダードモデル、温度調節機能付きの2種類。空焚き防止機能搭載
用途湯沸かしに、電気ポットとして。山善 YAMAZEN 電気ケトル 電気ポット 湯こぼれ防止 やかん ハイパワー 1リットル 空焚き防止 容量(L)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 沸騰時間目安【0.3L時】約3分/【1.0L時】約5分
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美味しい1杯を淹れるためのコーヒー用電気ケトル。自分史上、最高の一杯を。1℃刻みで温度調節可能。ワンタッチ沸騰、保温機能搭載。水きれの良い細口ノズル。真下に注げて細かい湯量の調節や、狙った場所へのドリップができます。便利なカウントアップ機能搭載。ケトルを上げるとタイマーがスタートして、ドリップ時間が確認できます。フタはフラットでプッシュオープンだから、転倒してもこぼれにくい。
用途コーヒーのドリップ、湯沸かしに。カフェ 喫茶店 事務所 休憩室 オフィス ホテル 客室 おうち時間 ハンドドリップ ケトル 電気式バリスタポット温度調節電気ケトル 細口ノズル 電気ポット 温度調節 保温 空焚き防止 質量(kg)1.1 容量(mL)800 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)電源:約0.7 安全装置温度ヒューズ 機能保温機能、空焚き防止機能 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19×20.5 温度設定範囲(℃)50-100
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。 収納時は使用時の約2/3に折りたためます。 電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。 カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。 一人使いにも便利なサイズです。 大きなヒートパネルで素早く沸騰。 200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。 ボタンを押すとフタが開きます。 ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。 冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。 本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L)(最大)0.5 材質シリコン・PPほか 電源(V)AC100~127/220~240(50/60Hz) 規格PSE 消費電力(W)AC100~127:570~920/220~240:690~890 本体質量(g)約540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く) 機能再沸騰機能 保証期間お買い上げから6ヶ月 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く) 沸騰時間目安500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T-fal(ティファール)ヴィテス 2.0L
あっという間にお湯が出る、 かんたん瞬間湯沸かしケトル。飲みたいときに、飲みたい分だけ、すぐにお湯が沸く。ボタン一つでかんたん給湯。操作はボタンひとつでとても簡単。カップを設置し、給湯ボタンを押すだけでお湯がすぐに出るので、本体を持ち上げて注ぐ必要がありません。湯温は6段階(70・75・80・85・90・95℃)に設定可能なので、お好みの温度に合わせて、いつものホットドリンクをもっと美味しく楽しむことができます。湯量は4段階(150・250・350・500mL)のプリセットから選ぶことができ、選んだ湯量を給湯できたら自動的にストップするので、お湯を注ぎ終わるまでつきっきりで待つ必要がありません。また、湯量をプリセットから選ばず、給湯ボタンの操作で自由に湯量をコントロールすることも可能です。本体の幅は約13cmとスリムな設計で、キッチンカウンターやワークスペースの隙間に置くことができ、置き場所に困らず、インテリアに溶け込むデザインです。
用途電気ケトル 質量(g)約1890 容量(L)2 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約316×128×305 機能温度調節、タッチパネル操作、自動給湯ロック機能
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

プロのようにドリップできる8段階の温度コントロールケトル。狙ったところにドリップしやすい注ぎ口とコーヒーのおいしさを引き出す温度設定で、香り高いドリップコーヒーを簡単に淹れることができます。コーヒー以外にも緑茶、紅茶、ハーブティーなど、それぞれお好みの温度で楽しめます。注ぎ口の形状が最大の特長。用途に合わせて注ぐお湯の量や速度を自由自在に調整できます。狙ったところに注ぎたい分量のお湯を注げるので、ドリップコーヒーはもちろん、普段使いにもおすすめです。先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れも良くなっています。スイッチ一つで必要な量のお湯が、1250Wのハイパワーであっという間にすぐに沸きます。倒れてもお湯がこぼれにくいフタ付きでやけどなどの危険性を少なくします。倒れた時に、重心がハンドル側に移り、倒れてもお湯がこぼれにくい設計になっています。フタを方手でラクに取り外しできるので給水も簡単です。温度表示が大きく、見やすいタッチパネル式電源プレート。
ブラック 質量(g)約1230 容量(L)0.8 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1250 コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×220 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度設定 温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

『ケトル/ポット』には他にこんなカテゴリがあります