58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
マイコン電動ポット タイガー魔法瓶マイコン電動ポットタイガー魔法瓶(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
電動給湯ポット ピーコック魔法瓶工業電動給湯ポットピーコック魔法瓶工業(15件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト消費電力(W)湯沸し時700機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
マイコン沸とう電動ポット 象印マホービンマイコン沸とう電動ポット象印マホービン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
メタリックブラウン消費電力(W)700電源コード(m)1機能蒸気抑制
マイコン沸とう電動ポット 象印マホービンマイコン沸とう電動ポット象印マホービン(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4ホワイトグレー容量(L)5.0消費電力(W)985(湯沸かし時)機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)電気代の目安年間約15000円タイマー設定6・8・10・12・14・16時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34アズワン品番64-9292-04年間消費電力量(kW)555一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
電気ポット 5.3L 業務用 大容量 YAMAZEN(山善)電気ポット 5.3L 業務用 大容量YAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
給湯スピード3段階で用途に合わせて選べる大容量5.3Lの大型電動ポット再沸騰機能搭載もしもの時に安心のマグネットプラグ採用水量目盛で水量がひと目でわかる転倒流水防止構造空焚き防止機能搭載ハンドル付きで持ち運びに便利
用途湯沸かしに。電動お湯ポット 大容量 湯沸かし 給湯 水位窓 オフィス 事務所 お店 店舗 休憩室適合給湯スピード:3段階(ふつう/おいそぎ/ゆっくり)、給湯水量目安:ふつう(400ml/10秒)/おいそぎ(550ml/10秒)/ゆっくり(250ml/10秒)質量(kg)2.7容量(L)定格:5.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源:約1.5機能保温設定:4段階(70/80/90/98度)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×29.7×40.5年間消費電力量(kW)694取扱説明書(0.64MB)消費電力量(kWh)1日あたり:1.9
電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付 ベルソス電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付ベルソス(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.3ホワイト容量(L)5消費電力(W)650コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370電源(AC V)100 50/60Hz温度ヒューズ133度
VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生象印マホービン(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W)905電源コード(m)1
ジャーポット メカ式 アイリスオーヤマジャーポット メカ式アイリスオーヤマ
7,598税込8,358
1台
当日出荷から5日以内出荷
角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります
ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)685、【電動ポンプ】3.0電源コード(m)約1.2(付属品)機能カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ定格時間(分)【電動ポンプ】1
VE電気まほうびん 象印マホービンVE電気まほうびん象印マホービン
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。905W「スピード沸とう」お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型グレー液晶操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。
ソフトブラック(BM)消費電力(W)【湯沸かし時】905
タイガー マイコン電動ポット タイガー魔法瓶タイガー マイコン電動ポットタイガー魔法瓶(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
欠品中
大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。 たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
材質本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス質量(kg)2.7消費電力(W)(湯沸かし時)905寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×303×321RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)578一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.58TKG品番9-0875-1001TKG品番(2017)6-0785-1001
電気ポット タイガー魔法瓶電気ポットタイガー魔法瓶
19,980税込21,978
1個
当日出荷
容量5Lたっぷり使える節電VEタイプ
容量(L)5.0機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、蒸気抑制、二重構造、傾斜湯漏れ防止ブラック材質本体:鋼板ケース、内容器:ステンレス(フッ素加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×302×387質量(kg)3.9消費電力(W)湯わかし時:905一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.04年間消費電力量(kWh/年)377
電気保温エアーポット(非沸とうタイプ) ピーコック魔法瓶工業電気保温エアーポット(非沸とうタイプ)ピーコック魔法瓶工業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
ホワイト材質ポリプロピレン消費電力(W)700機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット パール金属ほっとタイム ダブルステンレスエアーポットパール金属(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
真空断熱ステンレスエアーポット タイガー魔法瓶真空断熱ステンレスエアーポットタイガー魔法瓶
9,198税込10,118
1台
当日出荷
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。 軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。 本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。 ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。 上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。 電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレスシルバーエコマーク認定認定機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング注湯方式エアーエコマーク認定番号10 146 004
蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん>タイガー魔法瓶(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
電気がなくても給湯できるコードレスエアー給湯付き蒸気レスポット。電動給湯もコードレスエアー給湯もOK。通電時は指一本でらくに「レバー式電動給湯」、電源のないところでは「コードレスエアー給湯」と、2通りの給湯方法が選べます。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロックアーバンブラック消費電力(W)700
マイコン電動ポット タイガー魔法瓶マイコン電動ポットタイガー魔法瓶
11,980税込13,178
1台
欠品中
大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。たっぷりのお湯を「らくらく電動給湯」。 ●6・9時間節電タイマー ●3段階の保温温度選択 ●沸くまで何分表示機能 ●らくらく電動給湯 ●ワイドパネルの水量計 ●お知らせブザー
質量(kg)2.6消費電力(W)湯沸かし時 905寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.9×30.3×28.1RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)497kWh/年一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.37kWh/日
VE電気まほうびん 象印マホービンVE電気まほうびん象印マホービン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。905W「スピード沸とう」お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。大きな文字と分かりやすい操作パネル操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。
ホワイト(WA)消費電力(W)【湯沸かし時】905
BIG電気ポット 5L ROOMMATEBIG電気ポット 5LROOMMATE
8,198税込9,018
1台
6日以内出荷
操作しやすいプッシュボタンとシンプルなパネルで簡単操作の大容量5L電気ポットです。給湯ロック機能付きで給湯後にロックボタンを押さなくても自動的にロック。ロック忘れの心配なく安心してご使用いただけます。本体底面に回転ベースが付いており、360°回転。サッとまわして手元で注げるので大変便利です。給湯ボタンだけでなく、給湯口億のスイッチにコップのフチを押し当てることでもお湯が注げ、忙しい朝など片手でサッと給湯可能です。
セット内容本体、電源コード、保証書兼取扱説明書質量(kg)2.2容量(L)ポット:5電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×300×390温度ヒューズ133℃
電動ポット 象印マホービン電動ポット象印マホービン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
コンパクトなのにたっぷり「2L」サイズ設置面積が小さく省スペースなのでキッチンだけでなく書斎や寝室のサイドテーブルなどに置けるちょうどいい容量の2Lサイズです。押しやすいセンターレイアウトでラクラク注げる「電動給湯」使いたい時に給湯ボタンを押すだけですぐお湯が注げて便利です。また、よく使うボタンがひと目でわかるから押しやすいレイアウトです。用途に合わせて選べる「3段階保温設定」98℃・90℃・70℃「70℃保温」は、一度沸とうさせたお湯を70℃で保温する、ミルク作りに便利な機能です。
質量(kg)2容量(L)2消費電力(W)【湯沸かし時】700電気代の目安年間11,000円外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×27×25.5年間消費電力量(kWh/年)357一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.98
象印 マイコン沸騰VE電気まほうびん 象印マホービン象印 マイコン沸騰VE電気まほうびん象印マホービン
28,980税込31,878
1個
当日出荷
電気とまほうびんでかしこく保温し、消費電力を抑えます。 たっぷりのお湯がスピーディーに沸く「1300Whハイスピード沸とう」 耐久性と手入れ性に優れた「クリアコートステンレスボディ」 98℃ 90℃ まほうびん保温の3段階保温設定。
ステンレス容量(L)5消費電力(W)湯沸1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×310×340機能6段階節約ロングタイマーアズワン品番64-4189-02TKG品番9-0875-0501
エアーポット(押すだけ) 象印マホービンエアーポット(押すだけ)象印マホービン(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
エアーポット(ガラス中びんタイプ)耐久性に優れたステンレス胴を採用抗菌加工の給水口きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」中せんなし着脱式蓋
材質本体ステンレス質量(kg)2エコマーク認定認定口径(Φmm)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×255×380保冷温度7℃以下(10時間)保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)TKG品番9-0877-0101TKG品番(2017)6-0787-0101エコマーク認定番号10 146 001
片手でラクラク給湯 電気ポット 2.2L 保温・再沸騰・安全ロック機能付 ベルソス片手でラクラク給湯 電気ポット 2.2L 保温・再沸騰・安全ロック機能付ベルソス(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
12日以内出荷
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.9ホワイト消費電力(W)650電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×290×255温度ヒューズ133℃最大容量(L)2.2
象印 押すだけポット 象印マホービン象印 押すだけポット象印マホービン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
コーヒーや紅茶のにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷。1年中使えるガラスマホービンで、夏はひんやり冬はあったかキープ。軽く押すだけのらくらく給湯。電気やガスを使わず省エネ。転倒時や傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。持ち運びに便利なハンドルつきなので、テーブルでもキッチンでも、家中どこでも使えます。
エコマーク認定認定機能転倒時や傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁付エコマーク認定番号10 146 001
ガラスエアーポット 象印マホービンガラスエアーポット象印マホービン
6,488税込7,137
1個
当日出荷
電気やガスを使わず保温・保冷!夏はひんやり、冬はあったかキープ。一年中使えるガラスまほうびんコーヒー・紅茶もOKにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷!
マットベージュエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
ジャーポット マイコン式 アイリスオーヤマジャーポット マイコン式アイリスオーヤマ
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。電動ポンプ搭載で給湯スイッチを押すだけで簡単に給湯できます
アイボリー電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)700、【電動ポンプ】3.0電源コード(m)約1.2(付属品)機能カルキ抜き定格時間(分)【電動ポンプ】1
VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生象印マホービン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」 プラグをはずして、どこに持っていっても、かるく注げる「コードレス電動給湯」しかも液晶に湯温表示。(別売単3アルカリ乾電池2本使用) 905W「スピード沸とう」 大型オレンジくっきり液晶 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
ホワイト(WA)消費電力(W)905(湯沸かし時)機能カルキとばし沸とう、お知らせメロディー、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、センター給湯ボタン、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、広口容器、フッ素加工内容器、メッキ・シボ加工フックツマミ
エコット ステンレステーブルポット パール金属エコット ステンレステーブルポットパール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
使い勝手のよいスリムタイプ。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度、耐冷温度-20度)保温効力(℃)58以上(10時間)保冷効力(℃)13以下(10時間)
VE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶VE電気まほうびん<とく子さん>タイガー魔法瓶
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。低めの温度を選ぶと高めの設定よりも電気代が節約できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、チャイルドロック消費電力(W)700
電動ポット 5L 保温 温度調節 太知ホールディングス電動ポット 5L 保温 温度調節太知ホールディングス
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
お湯の温度設定は、自動設定、手動設定と2モード搭載!用途に合わせて保温設定ができる見やすく、操作しやすい側面ディスプレイを採用手動温度設定は、98~55度の1度刻みでできるので、多種多様な茶葉の旨味を引き出す最適な温度でお茶を味わえる再沸騰モードで、いつでも熱湯ができるお湯が注ぎ終わると10秒後に自動ロックする安全機能付き。誤って給湯ボタンを押してもお湯がでないので安心
用途ジャー ポット 電気 湯沸かし機 保温調整 温度調節 自動ロック 側面ディスプレイ マイコン式 おしゃれ付属品水受け皿、取り扱い説明書(保証書付)質量(kg)2.81ブラック容量(L)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1機能再沸騰モードあり水位お知らせランプあり(水量が少ない場合ランプが点滅)自動ロック機能あり(10秒間操作しない場合自動的にロック)設定温度(℃)オート/98・85・70、マニュアル/98~55(1刻み)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×21×32
蒸気レスVE電気まほうびん タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびんタイガー魔法瓶
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
機能性とデザイン性を併せ持ったスタイリッシュな電気ポット。電気を使わずまほうびん保温で節電、VEまほうびん構造。安全で置き場所も選ばない「蒸気レス」。給湯スピードを2段階で選べる「電動給湯」。出した湯量が液晶に表示、お湯計量機能(電動給湯のみ)。注いだ給湯量をポットが自動計量して液晶で表示してくれるので、お料理やインスタント調理に便利です。使い方が広がる<コードレスエアー給湯>。通電時は指一本で注げる電動給湯、電源のない場所では、プラグを外していても注げるエアー給湯でお湯が注げます。
仕様アーバンブラック質量(kg)3.3アーバンブラック容量(L)2.2消費電力(W)700機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、カラだき防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック/節電:VE内容器、省エネコース、節電タイマー/便利・使いやすさ:コードレス「エアー給湯」、たっぷり&ゆっくり給湯、お湯計量機能、保温設定選択、お知らせブザー、液晶表示、沸くまで何分表示機能、水量計、なめらか給湯/お手入れしやすさ:フッ素加工内容器寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×30.8×27.9年間消費電力量(kWh/年)221一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.61
蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん>タイガー魔法瓶
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
安全で置き場所も選ばない蒸気レスポット。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロックアーバンホワイト消費電力(W)700
ステンレス製エアーポット ピーコック魔法瓶工業ステンレス製エアーポットピーコック魔法瓶工業
7,498税込8,248
1台(2.2L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
広口の中せんなし構造で給水しやすい。大きなプッシュプレートで注ぎやすい。
種別XAステンレス(XA)口径(Φmm)約64取扱説明書(2.2MB)
ステンレスエアーポット 象印マホービンステンレスエアーポット象印マホービン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。 「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。 「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)3材質ステンレスエコマーク認定認定口径(Φ)7cm本体質量(kg)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×325機能傾斜漏れ防止保冷効力(℃)24時間/10時間:(59℃以上/74℃以上)、10時間:(8℃以下)エコマーク認定番号10 146 001
象印 沸とう 電気ポット 象印マホービン象印 沸とう 電気ポット象印マホービン(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
沸とうタイプの電気ポット。 広口容器でお手入れカンタン。 クリアコートステンレスボディ。 4つの安全設計。
材質本体ステンレス質量(kg)1.2消費電力(W)430(湯沸し時)コード長さ(m)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×235TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0789-0801
エコット ステンレステーブルポット パール金属エコット ステンレステーブルポットパール金属
1,798税込1,978
1個
当日出荷
使い勝手のよいコンパクトタイプ。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度、耐冷温度-20度)質量(g)377寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×110×150保温効力(℃)41以上(10時間)保冷効力(℃)16以下(10時間)
電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器 YAMAZEN(山善)電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器YAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
0.5秒で給湯できる瞬間湯沸かしポットどこでも置けるコンパクトサイズ温度調節ができてウォーターサーバーとして使える付属のアタッチメントでドリップコーヒーも淹れることが可能対応ペットボトル口径:28mm / 30mmタッチ操作温度設定範囲:常温/50度~95度(5度単位設定)
用途電気ポット、ケトル、コーヒーメーカーとして。次世代電気ポット 卓上 コンパクト 即席めん お茶 珈琲 オフィス 事務所 ウォーターサーバー質量(g)980(全て含む)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体のみ:13×9.5×20、本体+ドリップアタッチメント:16×9.5×20、本体+ベース:22.5×15.5×21、本体+ドリップアタッチメント+ベース:22.5×15.5×21安全機能チャイルドロック、渇水検知、転倒オフスイッチ、電流ヒューズ、サーモスタット取扱説明書(2.7MB)
蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん>タイガー魔法瓶
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
シリーズNo.1の省エネ性能。まほうびん保温と多彩な節電メニューで家計にやさしい。電動給湯もコードレスエアー給湯もOK。通電時は指一本でらくに「レバー式電動給湯」、電源のないところでは「コードレスエアー給湯」と、2通りの給湯方法が選べます。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。トリプル断熱構造(VEまほうびん構造・真空断熱材・ヒートキープ構造)。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック質量(kg)3.8ブラック容量(L)3消費電力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.4×30.2×31年間消費電力量(kWh/年)201一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.55
電気給湯ポット ヒロコーポレーション電気給湯ポットヒロコーポレーション
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
シンプルで使いやすいです。98℃、90℃、70℃で温度設定が可能です。給湯ロック機能で安心、安全です。便利な再沸騰モードも搭載しています。スイッチにコップを押し当てるだけで、片手で、給湯できます。ロックを解除し、電動給湯ボタンを押すだけで簡単に給湯ができ、ボタンを離すと自動でロックされます。一目で水位がわかる水位窓があります。上蓋は取り外せ、丸洗いが可能です。
用途給湯に。家庭内での調理に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ133℃
ガラスマホービン 押すだけポット 象印マホービンガラスマホービン 押すだけポット象印マホービン(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
まほうびんだから一年中使えて、しかも省エネ! 夏はひんやり、冬はあったかキープ。「一年中使えるガラスマホービン」 軽く押すだけ!「らくらく給湯」 水量が見えるから便利!「みェ~る」 コーヒー・紅茶・お茶もOK!におい移りを抑え「おいしく保温・保冷」 傾斜湯もれ防止 家中どこでも使える「ハンドルつき」 中せんなし
質量(kg)約1.6グレースフルフラワー(FZ)エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×24.5×32保温効力(℃)76以上(10時間)保冷効力(℃)7以下(10時間)口径(Φcm)約4.5エコマーク認定番号10 146 001
VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生象印マホービン
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせた保温に加え、全面の断熱層により、さらに熱が逃げにくい構造になり、消費電力量をグッと抑えます。搭載した2つのセンサーで蒸気の発生をしっかり見張ると共に、ふた内部の蒸気経路で結露させることで、蒸気を本体の外に出さない「蒸気レス構造」。「ハイスピード沸とう」で素早く沸いて湯沸かし時間を3割カットします。
ホワイト消費電力(W)1300電源コード(m)1機能蒸気レス

ケトル/ポット』には他にこんなカテゴリがあります

電気ポット