「方式」から絞り込む
ドリップ式(3)
イタリア国旗をモチーフにしたモカエキスプレスの限定カラーモデル。「ひげおじさん」のトレードマークで親しみのある、イタリアの老舗ビアレッティ社の定番モデル。イタリア本国では一家に一台は必ずあるとまでいわれている商品です。伝統的な美しい六角形のフォルムは今もなお引き継がれつつ、人間工学に基づいた新しいハンドルを採用するなど、細部へのこだわりと進化を続けるモカエクスプレスは、世界中の珈琲ファンに絶大な人気を誇ります。※直火対応・IH非対応(※IH調理器でのご使用はインダクションプレート(※別売)が必要です。※《容量(抽出量)》3カップ:130mL、6カップ:250mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成。毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。モカエキスプレスを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。ビアレッティを代表するアイテム「モカエキスプレス」は2023年で生誕90周年。誰もが手軽に味わい深いイタリアンコーヒーを作ることができる「モカエキスプレス」は頑丈で長持ち。世界中のコーヒーファンに絶大な人気を誇ります。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応
材質アルミニウム合金、ナイロン樹脂、シリコンゴム
対応直火使用可
業務用のガスバーナーもアルコールランプも使用できるスタンドデザイン。
材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ/ポリプロピレン、フィルター一式/ステンレス、ふうぼう/アルミニウム、アルコールランプホルダー:ポリプロピレン、スタンド/鉄・亜鉛合金・メラミン、スタンドネジ/真鍮
マシンにはあらかじめ、V601回抽出ドリッパーMUGENの粕谷バリスタおすすめレシピを搭載しています。
コンパクトさにこだわったアイテムです。
仕様ドリッパー 1~2杯用
材質本体 / ポリプロピレン・鉄・アクリル樹脂・シリコーンゴム・PBT-GF30、サーバー / 耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、ドリッパー / AS樹脂・ポリプロピレン
容量(mL)最小:200、最大:300
質量(g)1900
電源(V)AC100 (50/60Hz共用)
口径(Φmm)101
定格消費電力(W)600
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×190×311
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
IH対応・プレミアムフィニッシュの細身な形状とスタイリッシュなデザインが美しい直火式エスプレッソメーカー。Venus(美の女神)はその名の通りプレミアムフィニッシュの細身な形状とスタイリッシュなデザインが美しい直火式エスプレッソメーカーです。ステンレスを採用し、耐久性に優れた形で進化させ、銀器のような美しさをもったモデルです。※直火・IH対応。※《容量(抽出量)》4カップ:170mL、6カップ:235mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成します。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、すばやく完成するので、毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。ヴィーナスを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。
材質ステンレス鋼、ナイロン樹脂、シリコンゴム
対応直火,IH使用可
プロがハンドドリップで淹れたコーヒーの味わいを再現。蒸らし機能付き電動ドリッパー
用途88℃~96℃の湯温を選べる湯沸かし機能付きで、お好みの温度でコーヒーをドリップできます。
仕様ペーパーフィルター:円錐型1-2杯用
付属品本体、陶器ドリッパー、ガラスサーバー、説明書
容量(mL)出来上がりサイズ:約150/約300
質量(g)本体:約1100、ドリッパー:約208、サーバー:約113
電源AC100V
方式ドリップ方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×108×108
周波数50/60Hz
機能保温:なし、蒸らし:あり
使用電力(W)800
給水方式貯水方式
温度調整範囲(℃)88/90/92/94/96(5段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
雑味を抑えて旨味を引き出す新方式「バイパスドリップ」を採用。トーストに合うおいしい一杯をお届け。軽やかな味わいから深みのある味わいまで、4つのテイスト(クリア/マイルド/ストロング/ダミタス)を選ぶことができます。
用途コーヒーメーカー、コーヒーマシンとして。珈琲/アラジン/aladdin/おしゃれ/キッチン家電/新生活/在宅/テレワーク/ギフト/父の日/母の日/プレゼント/贈り物/内祝い/贈答/誕生日/珈琲豆/ドリップ/本格的
仕様【コーヒー抽出時間(1回)】レギュラーカップ:約4分、マグカップ:約4分30秒
付属品計量スプーン、ペーパーフィルター(5枚)
質量(kg)3.1
容量(mL)【コーヒー抽出量(1回)】レギュラーカップ:約130、マグカップ:約250
消費電力(W)970
電源AC100V(50/60Hz)
方式バイパスドリップ
安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止用サーモスタット
電源コード(m)約1.2
保証期間1年
水タンク容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×25.4×41.4
材質(ドリッパー)金属製、着脱式
テイストクリア(C)/マイルド(M)/ストロング(S)/デミタス(D)
ハンドドリップの抽出理論を再現したドリップマイスターシリーズからカップに直接抽出できる1人用のコンパクトタイプが誕生しました。
ドリップコーヒーの味わいを楽しむ入門としてもぴったりです。
毎分3周・360度回転する給湯タンクのドリップ穴から、均一に一定の速度でお湯をコーヒー粉に注ぎます。抽出時間の目安は約3分です。
専用のドリッパーは紙フィルターだけでなく、ドリップバッグもセットできるので便利。
持ち運びに便利な専用の収納袋が付属されています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×115×138
質量(g)約290
使用電源AC100V 50/60Hz
適合フィルター紙フィルター(101)、ドリップバッグ
容量(mL)250以下まで
回転速度3周/分
材質本体:ABS、給湯タンク・ドリッパー:PETG、給湯タンク蓋:PP、専用収納袋:ベルベット
付属品専用収納袋
方式ドリップ式
『コーヒーマシン/豆挽き』には他にこんなカテゴリがあります
- コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
- コーヒーマシン/豆挽き関連品
- 電動コーヒーミル
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。