1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーヒードリップ抽出後からステンレス ジャグ内で保温が出来ます。 ドリップストッパー方式(ジャグを外した時の液タレを防止する機能) 操作性の良い。各上フタと保温ステンレスジャグ。 コーヒーカスの掃除も操作性の良いナイロンフィルターを外すだけで簡単。市販品の紙フィルターも使用OK。 電源モニター スイッチランプ付き。 最大1.2L容量で余裕のラージサイズ。
最大容量(L)1.2 仕様カップ杯数:約8カップ(1カップ約150ml) 付属品脱着式ナイロンフィルター大/計量スプーン(白色)、脱着式プラスチック ドリッパー(黒色) ブラック+シルバー 定格電圧(V)100(50/60Hz) 温度(℃)(ヒューズ)250V10A240℃、(サーモ)250V16A125℃ コード長さ(m)1.2(HHFF耐熱コード) 定格消費電力(W)800 本体質量(kg)約2 フィルターナイロン(フィルター脱着式) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×330
1台
4,898 税込5,388
欠品中

『コーヒーマシン/豆挽き』には他にこんなカテゴリがあります