絞り込み
ブランド
  • カリタ
  • Nestle(ネスレ)(25)
  • BARAZZONI(13)
  • デロンギ(10)
  • ラドンナ(10)
  • HARIO(9)
  • UCC(上島珈琲)(7)
  • siroca(7)
  • BIALETTI(ビアレッティ)(7)
  • メリタ(7)
  • GAGGIA(7)
  • 象印マホービン(6)
  • タイガー魔法瓶(6)
  • ツインバード(4)
  • ボダム(4)
  • ラッセルホブス(Russell Hobbs)(4)
  • ルカフェ(4)
  • KEURIG(4)
  • cotta(4)
方式
  • ディスペンサー(3)
  • ドリップ式(4)
容量(mL)
  • 700~800未満(3)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(3)
材質(サーバー)
  • ガラス(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方式から絞り込む
ディスペンサー(3)
ドリップ式(4)
電動コーヒーメーカー ET-102 カリタ電動コーヒーメーカー ET-102カリタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
おいしさ設計を装備しながら、低価格。 ギフトにも最適。
容量(mL)700方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.1サイズ5カップ用電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分本体寸法(mm)134×217×244定格電流(A)5使用量(最大):0.7L
カリタコーヒーポット カリタカリタコーヒーポットカリタ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)2.5方式ディスペンサー適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0301TKG品番(2017)6-0795-0301
カリタ コーヒーメーカー カリタカリタ コーヒーメーカーカリタ
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
さらに使いやすく、もっとおいしくなった10杯用コーヒーメーカー。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:約幅172×奥行282×高さ335mm●色:ブラック●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:930W●能力:10カップ 約10分●最大使用水量:1.5L●質量:2.3kg、満水質量/3.8kg●使用ロシ:103ロシ●付属品:ET-103ドリッパー、ET-103サーバー●コード番号:AE4158アズワン品番67-6877-69
ウォータードリップマシン WDM-27   WDM-27 カリタウォータードリップマシン WDM-27 WDM-27カリタ
259,800税込285,780
1個
13日以内出荷
・電源:AC100V/30W 50/60Hz・定格電流:0.3A・給水:PF1/2・タンク質量:15L・満水質量:9kg・使用ロシ:カリタ立ロシ27cm(50枚)・付属品:ファンネル#182・MEL-F1000
ウォータードリップマシン WDM-39   WDM-39 カリタウォータードリップマシン WDM-39 WDM-39カリタ
329,800税込362,780
1個
13日以内出荷
・電源:AC100V/30W 50/60Hz・定格電流:0.3A・タンク質量:5.5L・満水質量:19.5kg・使用ロシ:FETCO1.5ガロンロシ 39cm・付属品:ファンネル・MEL-F1000
電動コーヒーメーカー MD-102N カリタ電動コーヒーメーカー MD-102Nカリタ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
浄水機能付 「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。
容量(mL)700方式ミル付きドリップ式材質(サーバー)ガラス仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.7サイズ5カップ用電源(V)ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz能力5カップ 約9分本体寸法(mm)280×130×250定格電流(A)ドリップ 5 ミル 1.2使用量(最大):0.7L
電動コーヒーメーカー EX-102N カリタ電動コーヒーメーカー EX-102Nカリタ
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
浄水機能付 蒸らしてからドリップ。
容量(mL)700方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス仕様102濾紙 、サイフォンドリッパー使用質量(kg)1.2ブラックサイズ5カップ用電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分本体寸法(mm)233×130×252定格電流(A)5使用量(最大):0.7L
コーヒーマシーン カリタコーヒーマシーンカリタ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス材質ステンレス質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470TKG品番9-0887-0501TKG品番(2017)6-0795-0601
カリタ リザーバー カリタカリタ リザーバーカリタ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)2.5方式ディスペンサー材質ステンレス質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182保温温度80℃以上TKG品番9-0888-0201TKG品番(2017)6-0796-0301
カリタ 電気ポット カリタカリタ 電気ポットカリタ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
脱着設計ですので、本体と土台が分離でき簡単に洗えます。 ET-350にセットして直接抽出した場合、ロート機能付なのでポット内のコーヒーの温度が一定に保たれます。 ET-350専用ポットです。
容量(L)2.5方式ディスペンサー適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)1.9電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)40定格電流(A)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0401TKG品番(2017)6-0795-0401

コーヒーマシン/豆挽き』には他にこんなカテゴリがあります

コーヒーメーカー/エスプレッソマシン