絞り込み
方式
- ディスペンサー(3)
- ドリップ式(4)
容量(mL)
- 700~800未満(3)
- 1000~2000未満(1)
- 2000~3000未満(3)
材質(サーバー)
- ガラス(4)
ブランド
- カリタ
- Nestle(ネスレ)(15)
- デロンギ(14)
- BARAZZONI(12)
- UCC(上島珈琲)(7)
- siroca(7)
- ラドンナ(7)
- メリタ(7)
- GAGGIA(7)
- HARIO(6)
- タイガー魔法瓶(6)
- 象印マホービン(5)
- ツインバード(5)
- YAMAZEN(山善)(4)
- ボダム(4)
- uniq(ユニーク)(4)
- ルカフェ(4)
- KEURIG(4)
- WACACO(ワカコ)(4)
- ブランドをもっと見る
「方式」から絞り込む
ディスペンサー(3)
ドリップ式(4)

電動コーヒーメーカー ET-102
カリタ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷おいしさ設計を装備しながら、低価格。 ギフトにも最適。仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.1サイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル無しドリップ式本体寸法(mm)134×217×244定格電流(A)5使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス
カリタコーヒーポット
カリタ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)2容量(L)2.5方式ディスペンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0301TKG品番(2017)6-0795-0301
カリタ 電気ポット
カリタ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷脱着設計ですので、本体と土台が分離でき簡単に洗えます。 ET-350にセットして直接抽出した場合、ロート機能付なのでポット内のコーヒーの温度が一定に保たれます。 ET-350専用ポットです。適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)1.9容量(L)2.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)40方式ディスペンサー定格電流(A)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0401TKG品番(2017)6-0795-0401
ウォータードリップマシン WDM-27 WDM-27
カリタ¥259,800税込¥285,7801個13日以内出荷・電源:AC100V/30W 50/60Hz。・定格電流:0.3A。・給水:PF1/2。・タンク質量:15L。・満水質量:9kg。・使用ロシ:カリタ立ロシ27cm(50枚)。・付属品:ファンネル#182・MEL-F1000
ウォータードリップマシン WDM-39 WDM-39
カリタ¥329,800税込¥362,7801個13日以内出荷・電源:AC100V/30W 50/60Hz。・定格電流:0.3A。・タンク質量:5.5L。・満水質量:19.5kg。・使用ロシ:FETCO1.5ガロンロシ 39cm。・付属品:ファンネル・MEL-F1000
電動コーヒーメーカー MD-102N
カリタ¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷浄水機能付 「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.7サイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル付きドリップ式本体寸法(mm)280×130×250定格電流(A)ドリップ 5 ミル 1.2使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス
電動コーヒーメーカー EX-102N
カリタ(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷浄水機能付 蒸らしてからドリップ。仕様102濾紙 、サイフォンドリッパー使用質量(kg)1.2色ブラックサイズ5カップ用容量(mL)700電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分方式ミル無しドリップ式本体寸法(mm)233×130×252定格電流(A)5使用量(最大):0.7L材質(サーバー)ガラス
コーヒーマシーン
カリタ¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。材質ステンレス質量(kg)11.5容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470材質(サーバー)ガラスTKG品番9-0887-0501TKG品番(2017)6-0795-0601
カリタ リザーバー
カリタ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。材質ステンレス質量(kg)2.7容量(L)2.5方式ディスペンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182保温温度80℃以上TKG品番9-0888-0201TKG品番(2017)6-0796-0301
『コーヒーマシン/豆挽き』には他にこんなカテゴリがあります
- コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
- コーヒーマシン/豆挽き関連品
- 電動コーヒーミル















![BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ホワイト [ミル付き] BRUNO(ブルーノ) BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ホワイト [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82477608-260722-02.jpg)
![BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ダークグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ) BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ダークグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82477739-260722-02.jpg)
![BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ブルーグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ) BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ブルーグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82477678-260722-02.jpg)
![Tea & Coffee メーカー Toffy カナリアイエロー [ミルなし] ラドンナ Tea & Coffee メーカー Toffy カナリアイエロー [ミルなし] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82054458-260713-02.jpg)