17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
シンガーハッピージャパン業務用コーヒーマシン
電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、400Wコーヒー抽出方式:ペーパーフィルタードリップ13穴シャワー抽 出 量:4~15杯分能 力:130杯/時間タンク容量:3L(ワンタッチクランプ)加熱装置:1、200Wシーズヒーター(二重巻き)湯 温:94℃±2.5℃保温装置:100Wウォーマー2ヶ使用ろ紙:立ロシ27cm
容量(L)1.8 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×400×500 TKG品番9-0889-0701 TKG品番(2017)6-0797-0601
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。 たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。 「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。 味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。 繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。 外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。 クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。 クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。 しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス ステンレスブラック 消費電力(W)800 本体質量(kg)4.1 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 適合ET-350専用 材質ポリプロピレン 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439 TKG品番9-0887-0301 TKG品番(2017)6-0795-0301
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

煮詰まらないステンレス製保温ポットで、シンプルなフォルムと充実の機能 取り外し可能なスイングフィルター・ワンタッチオープンの使いやすいフタ・しずく漏れ防止機能・メリタ式一つ穴抽出
容量(L)1.4 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス 付属品フィルターペーパー1×4、メジャースプーン 適合フィルター1×4 種別3-10杯用 質量(kg)1.7 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×235×345 機能オートオフ(15分)、保温ポット、メリタ式1つ穴抽出、しずく漏れ防止 アズワン品番65-0420-56
1台
13,988 税込15,387
当日出荷

GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。 操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。 独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。 またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。 コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ) 材質ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック 質量(kg)17 容量コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1000 圧力ポンプ:最大15気圧 方式エスプレッソ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×385×428 安全装置ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット 機能ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり 材質(サーバー)熱可塑性プラスチック/ステンレス 設定項目コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種 水タンク容量(mL)1600
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 材質ステンレス 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182 保温温度80℃以上 TKG品番9-0888-0201 TKG品番(2017)6-0796-0301
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。 MAGENTA PLUS。 1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。 5種類のメニューを抽出可能。 ステンレス製スチームノズルを搭載。 現代的でダイナミックなコンパクトデザイン。
仕様【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5~10g、【コーヒーカス受け容量】15杯 付属品電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙 質量(kg)7.6 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 方式エスプレッソ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×435×357 水タンク容量(L)1.8 材質(サーバー)熱可塑性樹脂
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

1台(1台)
109,800 税込120,780
4日以内出荷

材質ポリプロピレン 寸法(mm)200×375×H547 容量(mL)2500
1台(1台)
78,980 税込86,878
4日以内出荷

1台(1台)
98,980 税込108,878
4日以内出荷

「断熱スイングバスケット」でコーヒーのコクと香りを引き出す「高温抽出」 シーンや人数に合わせて抽出先が選べる 煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」 お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「3段階濃度調節」 はずせる「スイングバスケット」「フィルターケース」「水タンク」
質量(kg)約2.4 レッド(RA) 容量(mL)675 消費電力(W)650 方式ドリップ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×16.5×31.5
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。
セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2.2 シルバー 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.3×22×27
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」 ひと目で分かる目盛つき「水タンク」 コーヒーカップ1~4杯(540mL)※1杯約120mL
ブラック(BA) 容量(mL)540 消費電力(W)650 方式ドリップ方式 本体質量(kg)約1.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.5×15.5×23
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 材質ステンレス 質量(kg)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470 TKG品番9-0887-0501 TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

SIN035R GAGGIA Classic evo pro GAGGIA 動画あり
業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載
用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。 付属品プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー 材質ボイラー:アルミニウム 質量(kg)8 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1150 タンク容量(L)2.1 圧力ポンプ:15気圧 方式サーバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×380×240 保証期間1年 材質(サーバー)ステンレス
1台
118,800 税込130,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。 真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。 大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々
ホワイト 容量(mL)1000 消費電力(W)700 本体質量(kg)3.4 操作タッチパネル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38 口径(Φcm)7
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

「エスプレッソタイプ/アイスメニュー」ボタンで、アイスもホットもワンタッチ!スリムなボディでキッチンにフィット。ブラックもカフェラテもワンタッチ。毎日のお手入れはふき取り、水洗いだけでお手入れも簡単。
1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷

『コーヒーマシン/豆挽き』には他にこんなカテゴリがあります