2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
1100~1200未満(1)
全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ。庫内容量17L。あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!
仕様●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650●定格消費電力(50/60Hz)(W):900/1200 質量(kg)10.8 直径(Φmm)ターンテーブル:25.5 出力(W)切替(50/60Hz):500/200/650/500/200 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50 電源コード(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19 庫内容量(L)17
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11 直径(Φcm)ターンテーブル:25.5 定格周波数(Hz)50 定格消費電力(W)1150 電源コード(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、(庫内)30.6×30.7×19 定格電圧 AC V100 高周波出力(W)定格:700 タイマー(調理)15分 庫内容量(L)17 出力切替700/500/200W
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

『レンジ』には他にこんなカテゴリがあります