フラット電子レンジツインバード3日以内出荷から6日以内出荷
ミニマルでシンプルなデザインでインテリアに調和する単機能電子レンジ。初めての方でも直感的に使えるようなダイヤル式。操作は3段階の出力と、最大10分タイマーの2ダイヤルのみ。また、庫内を広々使えるフラットテーブルで、大きな容器の冷凍食品やお弁当でも、庫内に引っかかることなくらくらくと出し入れができます。
質量(kg)13.5備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×275 (ドアハンドル含まず)電源コード1.4m庫内寸法(mm)320×330×185庫内容量(L)18年間消費電力量(kW)50Hz : 59.4h/年、60Hz : 59.1h/年省エネ基準達成率(%)1.01
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3
電子レンジsiroca税込¥19,778¥17,980
単機能レンジ東芝税込¥32,978¥29,980
オーブンレンジ象印マホービン税込¥47,278¥42,980