「消費電力(W)」から絞り込む
1400~1500未満(1)
DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。
インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W)
質量(kg)約9
色ブラック
出力(W)1000/900/600/500/200/100
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ドアハンドル含まず)
センサー赤外線センサー
電源コード(m)約1.4
モードメニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品
庫内寸法(mm)約315×330×195
年間消費電力量(kWh/年)58.2
省エネ基準達成率(%)103
設置条件上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『レンジ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子レンジ
- オーブン/レンジ関連品
- オーブンレンジ
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。