2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
1200~1300未満(1)
モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。 調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。 あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。 また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。 引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
ブラック 寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg)約13.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格出力(W)600 電源コード(m)1.4 庫内寸法(mm)約320×330×185 タイマー10分 庫内容量(L)20 出力切替あたため:600W、500W、煮込み、解凍 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(kWh/年)60 待機時消費電力(W)2.6/年
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

シンプルで操作カンタン。新生活に最適な電子レンジ。文字が明るく光って見やすさ抜群。庫内を広々使えるフラットタイプで大きな弁当もOK。操作の軽いマイコン式。
用途あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。 質量(kg)13.5 ホワイト 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)90/1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×385×275(ハンドル含む) 有効寸法(mm)庫内:320×330×185
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『レンジ』には他にこんなカテゴリがあります