2ページ目: 電子レンジ

66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
18Lフラット単機能レンジ Haier(ハイアール)18Lフラット単機能レンジHaier(ハイアール)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
庫内を広々使えるフラットタイプ 使いやすいマイコン式単機能電子レンジ 日本全国で使えるヘルツフリー 大きなコンビニ弁当も温めOK 使いやすい縦開き開き式ドア 充実のジドウメニュー 自動メニュー総数13
仕様オートメニュー:有、メニュー数:13付属品取扱説明書、電子レンジの使い方寸法(mm)放熱スペース:左部100、後部100、上部150、右部100質量(kg)12.4点灯形庫内灯:LED/フラット型定格消費電力(W)(50Hz/60Hz)950/1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354(取っ手含392)×286、加熱室有効:315×318×180センサー無し電源コード(m)1.5ヒーター上側/下側:無周波数ヘルツフリー電源電圧(V)単相100扉開閉方式縦開き式レンジ出力(W)50Hz/500、350、解凍(120W相当)、60Hz/650、500、350、解凍(120W相当)庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.5省エネ基準達成率(%)101ボタン仕様マイコン式
単機能レンジ シャープ単機能レンジシャープ
9,998税込10,998
1台(18L)
7日以内出荷
カンタン操作でスタイリッシュなターンテーブルタイプ光るタイマーカンタン操作で見やすいダイヤル式の「光るタイマー」を採用しました。目安時間を記載よくあたためる食品の目安時間を記載しました。その他の特長いろんなシーンで活躍する「キッチンタイマー」を搭載グラムセットで上手に解凍、「解凍機能」全国どこでも使える、ヘルツフリー
仕様【目標年度】2008年度、【省エネ基準達成率】1.02、【省エネ性マーク】グリーンマーク、【省エネ設計】省エネ基準達成、電源オートオフ機構付属品丸皿(ガラス270mm)、回転ローラー、取扱説明書質量(kg)12ブラック系外形寸法(mm)幅460 × 奥行370 × 高さ265電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)970(50Hz)・1320(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内有効:305 × 315 × 170レンジ出力(W)520(50Hz)※2・650(60Hz)※2・500・解凍200相当庫内容量(L)18(ターンテーブル)年間消費電力量(kW)58.5h/年(待機時0.0h/年)(50/60Hz)
単機能レンジ ホワイト シャープ単機能レンジ ホワイトシャープ
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
あたため・調理 らくチン!(絶対湿度)センサー搭載。蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。らくチン1品 煮物や野菜を使った副菜などの1 品料理が、分量設定や冷凍・冷蔵の選択不要で自動で調理できます。ワンディッシュメニュー 残りごはんやゆでめんとお好みの具材を準備するだけでパパッと作れます。バルメニュー 自宅で楽しめるオシャレなおつまみメニューを搭載しました。コンパクト設計&庫内広々! コンパクト設計ながらワイドフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがしやすい。
仕様掲載メニュー数(自動メニュー数):24(32)外形寸法(mm)幅415 × 奥行350 × 高さ320電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)1420センサーらくチン!(絶対湿度)センサー庫内寸法(mm)有効:幅330 × 奥行300 × 高さ190レンジ出力(W)1000・600・500・200相当庫内容量(L)18(ワイドフラットタイプ)
siroca おりょうりレンジ  ブラック SX-23D152K [23L /50/60Hz] sirocasiroca おりょうりレンジ ブラック SX-23D152K [23L /50/60Hz]siroca
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
1品満足料理から常備菜まで、充実の60レシピ掲載のレシピブック付き。54種類のオートメニューで、火を使わずに多彩なレンジ調理を楽しめる。1000W×蒸気センサーのスピードあたため。
付属品レシピブック、取扱説明書(保証書)形状【庫内】フラット寸法(mm)【庫内】335×229×332ブラック周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)495×302×376容量(L)23消費電力(W)1400本体質量(kg)9.8センサー蒸気・湿度センサー電源コード(m)1.5レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当ドアヨコ開き年間消費電力量(kWh/年)55.1設置寸法(mm)402×640×476
単機能レンジ18L   KMB-F186-W [18L /50/60Hz] アイリスオーヤマ単機能レンジ18L KMB-F186-W [18L /50/60Hz]アイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
形状【庫内】フラットホワイト周波数(Hz)50/60容量(L)18本体質量(kg)11.7電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300幅外寸(mm)456レンジ出力(W)50Hz:500/200解凍、60Hz:650/500/200解凍ドアヨコ開き外寸法・高さ(mm)280年間消費電力量(kWh/年)59.5
18Lフラット電子レンジ アビテラックス18Lフラット電子レンジアビテラックス
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 横開き扉を採用 引っ越しにも安心のヘルツフリー
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)11.8出力(W)500/650(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281色(本体)ホワイト庫内寸法(mm)W295×D325×H181庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.5(50/60)省エネ基準達成率(%)101
単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S バルミューダ単機能レンジ 20L BALMUDA The Range Sバルミューダ
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
セット内容本体、取扱説明書(保証書付)出力(W)【電子レンジ】100 / 500 / 600 / 800 / 900電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1350本体質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×393×295(ハンドル含む)/466×353×295(ハンドル含まない)保証期間お買い上げ日から1年間電源コード約1.5m庫内寸法(mm)300×310×195庫内容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ フラットテーブル 18L YAMAZEN ホワイト NERW-F018(W) [18L /50/60Hz] YAMAZEN(山善)電子レンジ フラットテーブル 18L YAMAZEN ホワイト NERW-F018(W) [18L /50/60Hz]YAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
寸法(mm)【庫内】273×325×181質量(kg)11.9外形寸法(mm)458×349×281定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
電子レンジ ガラスターンテーブルタイプ 17L ARE1701-K    [17L /50/60Hz] アビテラックス電子レンジ ガラスターンテーブルタイプ 17L ARE1701-K [17L /50/60Hz]アビテラックス
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
23L 電子レンジ フラット庫内 YAMAZEN  NERV-F023-W [23L /50/60Hz] YAMAZEN(山善)23L 電子レンジ フラット庫内 YAMAZEN NERV-F023-W [23L /50/60Hz]YAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
寸法(mm)【庫内】306×347×204質量(kg)12.8外形寸法(mm)496×366×303定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1250
【セットでお得】単機能レンジ17L+レンジ台 アイリスオーヤマ【セットでお得】単機能レンジ17L+レンジ台アイリスオーヤマ
16,990税込18,689
1セット
翌々日出荷
【セットでお得】電子レンジ17Lとレンジ台のセットです。オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。(電子レンジ)ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。あたためも解凍も簡単操作。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。(レンジ台)組み立て簡単、シンプルなレンジ台です。熱・水・汚れに強くお手入れ簡単なメラミン棚板で傷も付きにくく耐久性も高いのでキッチン水回りに最適です。下棚板は棚板の高さを変えれば、ゴミ箱や来客用ペットボトルの在庫置き場にもなります。物を置きやすいクリアシート付属。移動に便利なキャスター付きです。
仕様ターンテーブル材質【レンジ台】メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂ホワイト質量(g)【レンジ】10600 【レンジ台】10600周波数(Hz)50/60容量(L)17電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)耐荷重(kg)【レンジ台】全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レンジ】440×325×255 【レンジ台】550×350×1390発振周波数2450(MHz)ポール径(Φmm)19高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5
電子レンジ Haier(ハイアール)電子レンジHaier(ハイアール)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
クイックスタート機能搭載ヘルツフリー対応置き場所を選ばないコンパクト設計専用ボタンでシンプル操作お手入れ簡単
仕様●J-MOSS対応:○●メニュー:クイックスタート(あたため) / ごはん / のみもの ※オートメニューは時間設定をすることなく自動で動作終了するメニューです。(分量指定するメニューを含みます。)●自動あたため:○付属品丸皿(ガラス製)・回転ローラー形状庫内:ターンテーブル式(直径255mm)質量(kg)11ホワイト定格消費電力(W)900/1200(50Hz/60Hz)電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320(取っ手含354)×258扉開閉方式横開き式有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190レンジ出力(W)650(60Hzのみ)・500・200相当 ※定格高周波出力650/500(60Hz)、500(50Hz)は短時間高出力機能(約15分間)であり、定格連続高周波出力の350に自動的に切り替わります。庫内容量(L)総庫内容量:17 ※総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。年間消費電力量(kWh/年)60 ※年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値を表示しております。待機時:1.4 ※(一社)日本電機工業会自主基準による、待機時消費電力測定値「0.0」を示します。省エネ基準達成率(%)100(目標年度2008年度)入力電源(V)単相100(50Hz/60Hz)ボタン仕様マイコン式
フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】 ツインバードフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】ツインバード
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
センサー付フラット電子レンジEDR-E273は、シンプルなフルホワイトデザインの20L単機能電子レンジです。赤外線センサー搭載で、食材を適温にあたためます。バックライトの入った大きな液晶と見やすい表示、4つのボタンとダイヤルの簡単操作で直感的にお使いいただけます。
仕様自動モード:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍質量(kg)約14定格電圧(V)AC10050/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×349×270(ハンドル含まず)センサー赤外線センサー電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600(50Hz)/700(60Hz)庫内寸法(mm)有効:W315×D329×H195タイマー15分庫内容量(L)20出力切替600W(50Hz)・700W(60Hz)/500W/200W年間消費電力量(kWh/年)待機時:1.6省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60
電子レンジ ツインバード電子レンジツインバード
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
一人暮らしにぴったりな単機能電子レンジ。シンプルなデザインで、インテリアに調和します。操作は3段階の出力と最大10分タイマーの2ダイヤル式で初めてでもかんたんに使うことができます。 全国で使えるヘルツフリー対応です。
付属品丸皿( ガラス )/ 回転ローラー / 回転軸質量(kg)11.8ホワイト備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×275 (ドアハンドル含まず)電源コード1.4m庫内寸法(mm)305×280×175庫内容量(L)17年間消費電力量(kW)50Hz : 59.8h/年、60Hz : 59.8h/年皿径(Φmm)【ターンテーブル】245省エネ基準達成率(%)1
電子レンジ フラット 20L インバーター お急ぎモード 冷凍食品あたためモード ひとつ前加熱 ヘルツフリー 全国対応 YAMAZEN(山善)電子レンジ フラット 20L インバーター お急ぎモード 冷凍食品あたためモード ひとつ前加熱 ヘルツフリー 全国対応YAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
温めがスピーディー。市販の冷凍食品がワンタッチで温められる単機能レンジ。オートメニュー搭載。インバーター搭載1000Wハイパワーでスピード温め。お急ぎモード。冷凍食品あたためモード。湿度センサー搭載でワンタッチで温め対応。ひとつ前加熱。フラット庫内でお手入れらくらく。オートオフ機能搭載。消音機能搭載。チャイルドロック搭載。
用途冷凍、冷蔵食品のあたために。レンジ 電子レンジ フラット フラットテーブル ヘルツフリー 20L 大容量 横開き キッチン家電 調理家電 シンプル 温め あたため 惣菜 弁当 解凍 冷凍食品仕様ひとつ前に加熱した時間・出力を記憶で連続あたために最適質量(kg)9.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能【お急ぎモード】調理開始後15秒以内に押すと1000Wでスピードあたため【冷凍食品あたためモード】市販の冷凍食品をワンタッチあたため発振周波数2450MHz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×34×29.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】328×314×220高周波出力(W)1000/600/500/200/100相当年間消費電力量(kWh/年)【電子レンジ機能】59.5(50/60Hz)【待機時】1.3取扱説明書(1.73MB)
おりょうりレンジ ぱりジュワッ  ブラック SX-23G151K [23L] sirocaおりょうりレンジ ぱりジュワッ ブラック SX-23G151K [23L]siroca
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
グリルの「ヒーター」と発熱する「2ヒート皿」で、食材を上下から焼き上げることで、食材を裏返す手間がなくなり、簡単においしく『外はパリッと、中まで熱々』に仕上げます。ヒーターと発熱する「2ヒート皿」によって上下から食材を焼き上げるグリル調理とレンジ調理を同時に行うことによって、同時調理が可能。調理の手間と時間が省けます。出力を細やかにコントロールするシロカ独自の「やさしさ解凍」(特許取得済み)で、熱の通しすぎや加熱ムラを防止します。冷凍保存したひき肉や刺身のサクなど、やさしく解凍して解凍ムラを抑えます。
付属品角皿、2ヒート皿、レシピブック、取扱説明書(保証書)形状【庫内】フラット寸法(mm)【庫内】幅374×高さ180×奥行310外形寸法(mm)468×338×384容量(L)23消費電力(W)1420本体質量(kg)15センサー蒸気・温度センサー温度調節【オーブン】温度調節範囲発酵(30~65℃)、100~250℃レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当ドアタテ開き年間消費電力量(kWh/年)73.4設置寸法(mm)468×高さ438×奥行384
電子コンベック(卓上タイプ) リンナイ  RMC-S13E [32.9L] リンナイ電子コンベック(卓上タイプ) リンナイ RMC-S13E [32.9L]リンナイ
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
仕様【2段調理】有付属品オーブン皿(2枚)、ターンテーブル(1枚)、網(1枚)、ターンテーブル台(1枚)、オーブン皿取手(1個)、レシピブック、取扱説明書形状【庫内】ターンテーブル寸法(mm)【庫内】365×240×375容量(L)32.9段数【オーブン】2段本体質量(kg)37幅外寸(mm)490ドアタテ開き外寸法・高さ(mm)516外寸法・奥行(mm)591設置寸法(mm)490×516×591
電子コンベック(卓上タイプ) 【プロパンガス LPG】 リンナイ  RMC-S13E [32.9L] リンナイ電子コンベック(卓上タイプ) 【プロパンガス LPG】 リンナイ RMC-S13E [32.9L]リンナイ
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
仕様【2段調理】有付属品オーブン皿(2枚)、ターンテーブル(1枚)、網(1枚)、ターンテーブル台(1枚)、オーブン皿取手(1個)、レシピブック、取扱説明書形状【庫内】ターンテーブル寸法(mm)【庫内】365×240×375容量(L)32.9段数【オーブン】2段本体質量(kg)37幅外寸(mm)490ドアタテ開き外寸法・高さ(mm)516外寸法・奥行(mm)591設置寸法(mm)490×516×591
電子レンジ ガラスターンテーブルタイプ 17L ARE1701-W    [17L /50/60Hz] アビテラックス電子レンジ ガラスターンテーブルタイプ 17L ARE1701-W [17L /50/60Hz]アビテラックス
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
電子レンジ TOFFY アッシュホワイト K-DR1-AW [17L /50/60Hz] ラドンナ電子レンジ TOFFY アッシュホワイト K-DR1-AW [17L /50/60Hz]ラドンナ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)【庫内】303×202×320外形寸法(mm)451×283×344/(ハンドル含む)451×283×373電源AC100V(50-60Hz)定格消費電力(W)950/1100内容積(L)17電源コード(m)0.85高周波出力(W)【HIGH】550/650、500、300【DEFROST(解凍)】200
土鍋付き電子レンジ コイズミ(小泉成器)土鍋付き電子レンジコイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
単機能レンジでは珍しい前開きで、庫内広々お手入れ簡単フラットタイプ電子レンジで炊飯・調理が可能な土鍋を同梱マイクロ波を遮断することで水蒸気のみで加熱が可能な本格蒸し器も付属
付属品蒸し器、土鍋幅(mm)415質量(kg)9.5高さ(mm)320奥行(mm)350電源AC100V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.4庫内容量(L)18
電子レンジ エスコ電子レンジエスコ
18,000税込19,800
1台
翌日出荷
フラットタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。庫内ひろびろ設計大きめのコンビニ弁当もそのまま温め可能。フラットなので間口も広く、庫内の汚れも簡単拭き取り。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。インテリアにもなじむ、コンパクトでシンプルなデザイン。回転テーブルのないフラットタイプなので、お掃除もラクラクです。ヘルツフリータイプなので、東日本・西日本問わずご使用できます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂質量(kg)11.7周波数(Hz)50/60電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300周波数(MHz)発振:2450サイズ(mm)456(W)×352(D)×280(H)タイマー10秒~15分庫内容量(L)18
電子レンジ エスコ電子レンジエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
ターンテーブルタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。庫内サイズがW30.5cmで広々していて25cmのピザも入ります。シンプルなデザインでさまざまなキッチンに馴染みます。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリーなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂質量(kg)10.6周波数(Hz)50/60電源AC100V(50/60Hz共用)電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)900/1200周波数(MHz)発振:2450高周波出力(W)50Hz:500/200相当 60Hz:650/500/200相当サイズ(mm)440(W)×325(D)×255(H)タイマー10秒~15分庫内容量(L)約17皿径(Φmm)丸皿:約255
マイコン電子レンジ NEOVEマイコン電子レンジNEOVE
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
シンプル操作で誰でも使いやすく! よく使うワット数&時間の「ワンタッチスタート」搭載。 とにかく少ない操作で使えるシンプルさを追求しました。 出力を3段階に変えられ、レトルト食品などの温め表記時間に合わせるのに便利です。
付属品ガラス皿・回転受け台・取扱説明書材質本体:鋼板、ドアガラス:強化ガラス、操作パネル:ABS、取っ手:ABS質量(kg)本体:約12ホワイト区分A(単機能電子レンジ)出力(W)50Hz:520・500・解凍、60Hz:650・500・解凍容量(L)約18定格電圧(V)AC100電源コード(m)約1.4有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×314×180発振周波数2450MHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約452×380×262電源周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(50/60Hz)970/1320タイマー0-15分(解凍30分)皿径(Φmm)ターンテーブル: 約270年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能の年間消費電力量:60.1(50Hz/60Hz)、年間待機時消費電力量:0.0(50Hz/60Hz)省エネ基準達成率(%)100(50Hz/60Hz)
土鍋付き電子レンジ コイズミ(小泉成器)土鍋付き電子レンジコイズミ(小泉成器)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
おいしいごはんも炊ける、土鍋付きの電子レンジ。
用途専用の解凍容器付き。ムラなく解凍ができます。専用の「萬古焼き土鍋」付き。2合のごはんを約28分でおいしく炊き上げます。使いやすい「たて開き」。内部もフラットなのでお手入れしやすい。消費電力(W)1270付属品解凍容器(フタ・内容器・外容器)、土鍋(内フタ・外フタ・鍋)、取扱説明書(保証書)幅(mm)庫内:330高さ(mm)庫内:170奥行(mm)庫内:300本体質量(g)9500電源コード(m)1.4本体寸法(mm)奥行350本体高さ(mm)320本体幅(mm)416
電子レンジ エスコ電子レンジエスコ
24,700税込27,170
1台
翌日出荷
スタイリッシュで上品なデザイン。調理だけじゃない魅せるレンジで、ワンランク上のキッチンに。インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。◆シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作で、どなたでも簡単にお使いいただけます。自動あたためは、飲み物・ごはんの他、自動メニュー5種類。手動あたためでは、出力切り替えができるので美味しさを逃さず加熱できます。また、庫内灯付きで、あたための様子が確認できます。◆庫内ひろびろフラットテーブル料理を出し入れしやすいフラットタイプ。大きめのお弁当や食材も入ります。フラットなので、サッと拭けてお手入れも簡単です。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂質量(kg)12.2ブラック周波数(Hz)50/60電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1,300最大設定時間15分周波数(MHz)発振:2,450有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×318×180

レンジ』には他にこんなカテゴリがあります

電子レンジ