2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11 ホワイト 定格電圧(V)AC100 直径(Φcm)ターンテーブル:25.5 定格消費電力(W)1150 電源コード(m)1.5 庫内容量(L)17 出力切替700W/500W/200W
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz) ブラック 周波数(Hz)50/60 寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず) 質量(kg)約13.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)600 庫内寸法(mm)約320×330×185 タイマー15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L)20 出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6 省エネ基準達成率(%)100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

『レンジ』には他にこんなカテゴリがあります