1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートメニュー18種搭載。ボタン操作で簡単調理。18Lフラットオーブンレンジ。ターンテーブルだと回らない大きな四角のお弁当でもフラットテーブルなら心配なくお使いいただけます。ヘルツフリー対応ですので、50Hz/60Hzを気にする必要がございません。角皿付属でクッキーなどのお菓子作りやパンやグラタンなど調理の幅が広がります。
用途オーブンレンジ、電子レンジ、オーブン、レンジ、グリル、トースターとして。あたため、解凍、トースト、牛乳、お弁当、調理、ゆで野菜、ケーキ、クッキー作りなどに。一人暮らし/新生活/東日本/西日本/シンプル/スタイリッシュ/オフィス/事務所/休憩室/会社 付属品角皿 質量(kg)15.3 周波数(Hz)50/60 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)900/1250、(オーブン)1380、(グリル)820 機能オートオフ、消音、仕上がり調整 温度調節範囲(℃)(オーブン)35・40(発酵)、100~250 発振周波数2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×37.6×30.2、庫内有効:28.3×32.2×19.2 高周波出力(W)650(60Hzのみ)/500/200相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『レンジ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング